1.25sq 絶縁の販売特集

1.25sq 絶縁」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1.25sq 絶縁に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

絶縁キャップ ニチフ

販売価格(税別) ¥29〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(187種類の商品があります)
ニチフ 絶縁キャップ 1個ほか レビュー:(47)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 絶縁キャップ > 絶縁キャップ

「1.25sq 絶縁」のピックアップ商品

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥629〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
住電日立ケーブル IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(7)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
石川特殊電線 耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 1巻(10m) レビュー:(6)

【用途】電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV KHD

販売価格(税別) ¥3,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KHD 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 1巻 レビュー:(6)

【特長】耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】600V以下の電気機器の配線や口出線等に。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(148種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V ビニル絶縁電線 1巻(10m)ほか レビュー:(10)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

配線コード 30m巻 モノタロウ

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード 30m巻 1巻(30m) レビュー:(200)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

配線コード エーモン工業

販売価格(税別) ¥169
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エーモン工業 配線コード 1巻(4m) レビュー:(5)

【特長】小電力電装品に適した自動車用配線コード

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥2,180〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(133種類の商品があります)
住電日立ケーブル ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) 1巻

【用途】発変電所や各種プラント内の制御回路に

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
福電 可とう性フッ素樹脂絶縁電線 1本(10m)ほか レビュー:(1)

【特長】スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。【用途】電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル

配線コード エーモン工業

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
エーモン工業 配線コード 1巻(5m)ほか レビュー:(75)

【特長】耐油性・耐久性に優れた自動車用配線コード。余ったコードをすっきり収納できるコードホルダー付き。【用途】各種電装品取り付け時の配線コードに。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ〜1.25SQ 倉茂電工

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(279種類の商品があります)
倉茂電工 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ〜1.25SQ 1巻

【特長】電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。【用途】電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 1巻 レビュー:(7)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星

販売価格(税別) ¥6,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三ツ星 スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(100m) レビュー:(4)

【特長】被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。【用途】主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「1.25sq 絶縁」の関連特集

単芯線

単芯線

ビニルコード(単心)やアースコード VSF単芯ビニールコードなどの人気商品が勢ぞろい。

単芯線の販売特集

耐熱 被覆 電線

耐熱 被覆 電線

耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線や可とう性フッ素樹脂絶縁電線も人気!

耐熱 被覆 電線の販売特集

8mm ケーブル

8mm ケーブル

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)やビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)など。

8mm ケーブルの販売特集

耐熱耐油電線

耐熱耐油電線

フッソ樹脂絶縁電線や耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTFなどの「欲しい」商品が見つかる!

耐熱耐油電線の販売特集

電線 細線

電線 細線

カールコード(黒)やスリムロボットケーブルほか、いろいろ。

電線 細線の販売特集

ケーブル1.25

ケーブル1.25

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)や機器配線用電線(エコタイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

ケーブル1.25の販売特集

撚り線ケーブル

撚り線ケーブル

鬼より線(避雷設備用導線)や600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ〜1.25SQほか、いろいろ。

撚り線ケーブルの販売特集

盤用電線

盤用電線

機器配線用電線(エコタイプ)や消防用耐熱電線も人気!

盤用電線の販売特集

耐熱 リード線

耐熱 リード線

UL耐熱ビニル絶縁電線やPTFEジュンフロン極細電線 GT01A040など。

耐熱 リード線の販売特集

被覆銅線

被覆銅線

配線コードやビニール絶縁電線[KIV]など。

被覆銅線の販売特集

600v ケーブル

600v ケーブル

600V 可動電源用ケーブルや600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルなどの人気商品が勢ぞろい。

600v ケーブルの販売特集

ビニール導線

ビニール導線

ビニール線 2pcsや配線コードほか、いろいろ。

ビニール導線の販売特集