1.27 ピッチ コネクタの販売特集

1.27 ピッチ コネクタ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1.27 ピッチ コネクタに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタ ヒロセ電機 (HIROSE)

販売価格(税別) ¥319〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ヒロセ電機 (HIROSE) HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

「1.27 ピッチ コネクタ」のピックアップ商品

基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥109〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ 1個

【特長】MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

基板対基板接続用コネクタ 1.27mmピッチ TX24/25シリーズ ストレートスルーホールタイプ フックピン付き 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥94〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) 基板対基板接続用コネクタ 1.27mmピッチ TX24/25シリーズ ストレートスルーホールタイプ フックピン付き 1個

【特長】TX24/TX25シリーズは機器内の基板対基板接続用コネクタでレセプタクル(TX24)とプラグ(TX25)の組み合わせで、基板間を水平、平行、垂直に接続出来ます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対基板接続

ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥169〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
オムロン(omron) ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 1個 レビュー:(1)

【特長】ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対基板接続

FCNハンダ型オスコネクタ 富士通コンポーネント

販売価格(税別) ¥209〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
富士通コンポーネント FCNハンダ型オスコネクタ 1個 レビュー:(1)

【特長】端子結線方法は、はんだ付け、ワイヤーラッピング、圧着、直付け、圧接に対応でき用途にあわせて豊富なファミリーの中より任意のプラグ、ジャックの組み合わせをお選びいただけます。 端子配列は列間、隣接間が2.54mmと小形なため高密度実装が可能です。 誤挿入防止および端子保護のため、堅牢なシェルガイドを採用しています。 徹底した合理化設計と製造の自由化、および部分はんだめっきなどにより高いコストパフォーマンスを実現しています。 本シリーズのコネクタはRoHS対応品です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥189〜
出荷目安:21日から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オムロン(omron) ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2 1個

【特長】電子機器の高電子機器の高密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配列(1.27mm×1.905mm)。リーフ接触構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金/パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。はんだ付け時の浮き倒れ防止のため、全極止めピン付きを標準化。基板へのねじ止めも可能。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH3/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配列(1.27mm×1.905mm)。リーフ接触構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金/パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。はんだ付け時の浮き倒れ防止のため、全極止めピン付きを標準化。基板へのねじ止めも可能。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH3/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対基板接続

ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4A オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥359〜
出荷目安:25日から出荷目安:35日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4A 1個

【特長】基板間高さ5mmから11mmまでフレキシブルに応えるスタッキング接続用雌雄同形のハーフピッチコネクタ。基板間高さ5mmから11mmまで1mmピッチで応える低背形スタッキング接続用ハーフピッチコネクタ。(表面実装タイプは5から9mmまで1mmピッチで対応です)。ディップタイプ、表面実装(SMT)タイプを品揃え。雌雄同形コネクタです。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。コジリに強いリーフ接触構造。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。(SMTタイプを除く)。形XH2/XH3ハーフピッチコネクタとはかん合できません。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対基板接続

基板対基板接続用コネクタ 1.27mmピッチ TX24/25シリーズ ストレートスルーホールタイプ フックピン無し 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥57〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) 基板対基板接続用コネクタ 1.27mmピッチ TX24/25シリーズ ストレートスルーホールタイプ フックピン無し 1個

【特長】TX24/TX25シリーズは機器内の基板対基板接続用コネクタでレセプタクル(TX24)とプラグ(TX25)の組み合わせで、基板間を水平、平行、垂直に接続出来ます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対基板接続

フラットケーブルブリッジタイプ ノーブランド

販売価格(税別) ¥619〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ノーブランド フラットケーブルブリッジタイプ 1巻 レビュー:(3)

【特長】芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品【用途】コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル

ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグ スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
スリーエム(3M) ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグ 1個 レビュー:(3)

【特長】ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。AWG#24〜#30の幅広いケーブルサイズに適合。特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式。従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性。はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランド

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ノーブランド MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル 1本 レビュー:(1)

【特長】MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。【用途】小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル > コネクタ付ケーブル

リボンケーブル用コネクタ ヒロセ電機 (HIROSE)

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ヒロセ電機 (HIROSE) リボンケーブル用コネクタ 1個 レビュー:(7)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

フラットケーブルスダレタイプ ノーブランド

販売価格(税別) ¥619〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ノーブランド フラットケーブルスダレタイプ 1巻 レビュー:(1)

【特長】芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。柔軟性に優れている為に狭い所での使用に最適。 融着部と非融着部が交互になっています。 UL2651(105℃・300V) VW-1 適合品【用途】コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル

「1.27 ピッチ コネクタ」の関連特集

レセプタクルとは

レセプタクルとは

ライトアングルプラグ/ソケットインサートや絶縁型レセプタクルを今すぐチェック!

レセプタクルとはの販売特集

24ピン コネクタ

24ピン コネクタ

基板対基板接続用コネクタ 1.27mmピッチ TX24/25シリーズ ストレートスルーホールタイプ フックピン付きやDVIシングルリンクケーブル(デジタル)などの人気商品が勢ぞろい。

24ピン コネクタの販売特集

20ピンコネクター

20ピンコネクター

基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ストレートスルーホールタイプやサーボ用増設ケーブルほか、いろいろ。

20ピンコネクターの販売特集

1.27 mm ピッチ コネクタ

1.27 mm ピッチ コネクタ

HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタやHIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ピンヘッダーライトアングルタイプ(ロック付)などの人気商品が勢ぞろい。

1.27 mm ピッチ コネクタの販売特集

カードエッジ コネクタ

カードエッジ コネクタ

HIF3Hシリーズ 2.54mmピッチ基板対基板用コネクタ レセプタクルストレートディップタイプやXC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード)などの人気商品が勢ぞろい。

カードエッジ コネクタの販売特集

圧接コネクター

圧接コネクター

HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタや基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプを今すぐチェック!

圧接コネクターの販売特集

コネクタ付フラットケーブル

コネクタ付フラットケーブル

MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブルやFCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ フラットケーブルなどの人気商品が勢ぞろい。

コネクタ付フラットケーブルの販売特集

基板対基板

基板対基板

基板対基板接続用コネクタ PSシリーズ ソケットレセプタクル ストレートスルーホールタイプや基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプを今すぐチェック!

基板対基板の販売特集

10150-3000PE

10150-3000PE

ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグやミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)ほか、いろいろ。

10150-3000PEの販売特集

PS-30SEN-D4P1-1C

PS-30SEN-D4P1-1C

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグや基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

PS-30SEN-D4P1-1Cの販売特集

圧接

圧接

バラ線圧接工具やアングルプロトラクタなど。

圧接の販売特集

XHコネクター

XHコネクター

プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジングやXHコネクター ベース付ポストなどの人気商品が勢ぞろい。

XHコネクターの販売特集