1.27mmの販売特集

1.27mm」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1.27mmに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタ ヒロセ電機 (HIROSE)

販売価格(税別) ¥319〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ヒロセ電機 (HIROSE) HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

「1.27mm」のピックアップ商品

ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm BONDHUS

販売価格(税別) ¥499
3営業日後以内
BONDHUS ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm 1本

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > 六角棒レンチ > 単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

ボールポイントLレンチ1.27mm BONDHUS

販売価格(税別) ¥379
3営業日後以内
BONDHUS ボールポイントLレンチ1.27mm 1本

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > 六角棒レンチ > 単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥169〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
オムロン(omron) ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 1個 レビュー:(1)

【特長】ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対基板接続

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット 1セットほか レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

六角棒 スパナ エイト

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
エイト 六角棒 スパナ 1本

【特長】独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。【用途】六角穴付ボルトの締緩

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > 六角棒レンチ > 単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

六角ショート BONDHUS

販売価格(税別) ¥79〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
BONDHUS 六角ショート 1本 レビュー:(4)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > 六角棒レンチ > 単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ0.6 FSS-72034-00(2列) 廣杉計器

販売価格(税別) ¥419〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
廣杉計器 ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ0.6 FSS-72034-00(2列) 1袋(10個)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ピンヘッダー

精密六角レンチ ANEX

販売価格(税別) ¥269
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ANEX 精密六角レンチ 1本 レビュー:(5)

【特長】精密機器などに使用されている微小サイズのネジ回しに対応します。 サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > 六角棒レンチ > 単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ 1個

【特長】ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

マイクロロング六角棒レンチセット(6本組) 旭金属工業(旧新日本ツール)

販売価格(税別) ¥619
0営業日後以内
旭金属工業(旧新日本ツール) マイクロロング六角棒レンチセット(6本組) 1セット(6本組) レビュー:(5)

【用途】穴付ボルト等の締付け取外しに

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > 六角棒レンチ > セット品 > L型レンチセット

基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ 1個

【特長】当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

六角棒ドライバー エイト

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エイト 六角棒ドライバー 1本 レビュー:(1)

【特長】軸が長いので、深い場所での使用に適しています。 ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。【用途】六角穴付ボルト類の締結用

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > 六角ドライバー/ボールポイントドライバー

「1.27mm」の関連特集

1.27 mm ピッチ コネクタ

1.27 mm ピッチ コネクタ

HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタやSMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雌コネクタを今すぐチェック!

1.27 mm ピッチ コネクタの販売特集

ピンソケット

ピンソケット

ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41057-00(1列)やソケットピン(PMシリーズ)など。

ピンソケットの販売特集

1.27 六角

1.27 六角

六角棒レンチ(ショートタイプ)や六角ロング 1.27ミリなどの「欲しい」商品が見つかる!

1.27 六角の販売特集

六角レンチ 1.27mm

六角レンチ 1.27mm

六角棒レンチや六角ロング 1.27ミリなどのお買い得商品がいっぱい。

六角レンチ 1.27mmの販売特集

フラットケーブル用コネクタ アクセサリ

フラットケーブル用コネクタ アクセサリ

リボンケーブル用コネクタやフラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットほか、いろいろ。

フラットケーブル用コネクタ アクセサリの販売特集

6mm 六角

6mm 六角

ボールポイント六角レンチや六角ショートなどの人気商品が勢ぞろい。

6mm 六角の販売特集

ハーフピッチコネクタ

ハーフピッチコネクタ

ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグやハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4Aなどのお買い得商品がいっぱい。

ハーフピッチコネクタの販売特集

六角 ドライバ 1.27mm

六角 ドライバ 1.27mm

精密ヘックスドライバーセットやボールポイントドライバーを今すぐチェック!

六角 ドライバ 1.27mmの販売特集

六角棒レンチ 0.89

六角棒レンチ 0.89

六角棒レンチ(ショートタイプ)やロング六角棒レンチ マイクロサイズなどの「欲しい」商品が見つかる!

六角棒レンチ 0.89の販売特集

六角レンチ 1.27

六角レンチ 1.27

六角棒レンチ(ショートタイプ)や六角ロング 1.27ミリなどの「欲しい」商品が見つかる!

六角レンチ 1.27の販売特集

六角 レンチ 6mm

六角 レンチ 6mm

ボールポイント六角レンチやボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

六角 レンチ 6mmの販売特集

エイト

エイト

六角棒スパナや六角棒スパナ セミロング 単品も人気!

エイトの販売特集