1.4溶接棒の販売特集 【通販モノタロウ】
 

1.4溶接棒の販売特集

1.4溶接棒」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1.4溶接棒に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 スター電器製造(SUZUKID)

販売価格 ¥629〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
スター電器製造(SUZUKID) 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 1箱(0.2kg)ほか レビュー:(13)

【特長】100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

「1.4溶接棒」のピックアップ商品

溶接棒 一般低電流用&薄板用 H&H

販売価格 ¥539〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
H&H 溶接棒 一般低電流用&薄板用 1パック(200g)ほか レビュー:(6)

【特長】日亜溶接棒(ニッコー熔材工業株式会社)を小口販売用に再梱包した商品です。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

溶接棒 JKW(JFE溶接棒)

販売価格 ¥2,209〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JKW(JFE溶接棒) 溶接棒 1パック(5kg)ほか レビュー:(14)

【特長】アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。【用途】軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

軟鋼用溶接棒 TRUSCO

販売価格 ¥429〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
TRUSCO 軟鋼用溶接棒 1箱(5本)ほか レビュー:(7)

【特長】下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。【用途】薄板、軽構造物の溶接。低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

軟鋼用アーク溶接棒 モノタロウ

販売価格 ¥869〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 軟鋼用アーク溶接棒 1箱(2kg)ほか レビュー:(222)

【特長】ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。【用途】車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

溶接棒 日鉄住金溶接工業

販売価格 ¥10,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日鉄住金溶接工業 溶接棒 1箱(5kg×4箱)ほか

【特長】薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、アークが穏やかでスパッタが少なく、溶け落ちの心配がありません。スラグは自然はく離し、光沢のある美しいビードが得られます。薄板、軽量形鋼の溶接に最適です。3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。【用途】製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

販売価格 ¥1,379〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒 1箱(2kg)ほか レビュー:(40)

【特長】溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70〜100℃で30〜60分の乾燥を行って下さい)【用途】軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業

販売価格 ¥799〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒 1箱(500g)ほか レビュー:(39)

【特長】便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。【用途】薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

イクラロード溶接棒 育良精機製作所

販売価格 ¥729〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
育良精機製作所 イクラロード溶接棒 1箱(200g)ほか

【特長】よく溶けて使いやすい。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒

軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

販売価格 ¥2,940〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒 1箱(5kg)ほか レビュー:(6)

【特長】ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。【用途】軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

販売価格 ¥2,254〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒 1箱(5kg)ほか レビュー:(13)

【特長】作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。【用途】軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1 スター電器製造(SUZUKID)

販売価格 ¥989〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
スター電器製造(SUZUKID) ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1 1箱(0.2kg)ほか レビュー:(5)

【特長】低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > ステンレス用

軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

販売価格 ¥3,157〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼用TIG溶接棒 1箱(5kg) レビュー:(19)

【特長】軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。【用途】電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > TIG溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

「1.4溶接棒」の関連特集

溶接棒 b-14

溶接棒 b-14

軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒や軟鋼用アーク溶接棒などのお買い得商品がいっぱい。

溶接棒 b-14の販売特集

溶接棒 jis d4301

溶接棒 jis d4301

溶接棒や軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒ほか、いろいろ。

溶接棒 jis d4301の販売特集

溶接棒 e4316

溶接棒 e4316

軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒や被覆アーク溶接棒S-16などの人気商品が勢ぞろい。

溶接棒 e4316の販売特集

溶接棒 d4301

溶接棒 d4301

軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒や溶接棒ほか、いろいろ。

溶接棒 d4301の販売特集

溶接棒 1.4

溶接棒 1.4

低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1や溶接棒などの「欲しい」商品が見つかる!

溶接棒 1.4の販売特集

溶接棒 1.4mm

溶接棒 1.4mm

いろいろミックス溶接棒や溶接棒 一般低電流用&薄板用を今すぐチェック!

溶接棒 1.4mmの販売特集

ステン 溶接棒 1.4

ステン 溶接棒 1.4

ステンレス溶接棒や溶接棒 ステンレス用も人気!

ステン 溶接棒 1.4の販売特集

溶接棒D4313

溶接棒D4313

軟鋼用溶接棒や軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒など。

溶接棒D4313の販売特集

電動工具

電動工具

(よりどり3点19800円) ドライバドリルやマルチサンディングカットソーなどの「欲しい」商品が見つかる!

電動工具の販売特集

物流・保管用品

物流・保管用品

S型コンテナや折畳みコンテナなど。

物流・保管用品の販売特集

溶接用品

溶接用品

NF保護カバー用Oリングやファイバーパッキンを今すぐチェック!

溶接用品の販売特集

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)

SS400仕上げフリープレート二面ロータリー研磨厚さ15〜16mmやSS400仕上げフリープレート二面ロータリー研磨厚さ17〜19mmほか、いろいろ。

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)の販売特集