1.5c 同軸ケーブルの販売特集 【通販モノタロウ】
 

1.5c 同軸ケーブルの販売特集

1.5c 同軸ケーブル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1.5c 同軸ケーブルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

同軸ケーブル1.5C-2V ノーブランド

販売価格 ¥1,090〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ノーブランド 同軸ケーブル1.5C-2V 1巻 レビュー:(4)

【特長】低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。【用途】屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

「1.5c 同軸ケーブル」のピックアップ商品

架橋ポリエチレン絶縁C形同軸ケーブル/フジクラ 協和ハーモネット

販売価格 ¥499〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
協和ハーモネット 架橋ポリエチレン絶縁C形同軸ケーブル/フジクラ 1個ほか レビュー:(1)

【特長】電気特性、インピーダンスが安定しています。 絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。 内部導体にカッパーウェルド線/銅被覆鋼線を使用しています。【用途】テレビの配線や75Ωの高周波機器の接続、内部配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 通信ケーブル > 同軸ケーブル

同軸ケーブル1.5D-2V ノーブランド

販売価格 ¥639〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ノーブランド 同軸ケーブル1.5D-2V 1巻 レビュー:(8)

【特長】低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。【用途】音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

同軸ケーブル ユーボン

販売価格 ¥2,990
3営業日後以内
ユーボン 同軸ケーブル 1巻(20m)

【特長】同軸ケーブル(3C2V,5C2V,5CFB)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

同軸ケーブル S-4C-FB マックステル

販売価格 ¥3,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マックステル 同軸ケーブル S-4C-FB 1巻ほか レビュー:(4)

【特長】衛星受信用ケーブル、2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

衛星アンテナ接続ケーブル S5C-FB 日本アンテナ

販売価格 ¥2,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本アンテナ 衛星アンテナ接続ケーブル S5C-FB 1巻

【特長】屋外用防水接線付 低損失同軸ケーブルS5C-FBケーブル使用【用途】衛星放送(CS・BS)や地上デジタル放送(UHF)アンテナとデジタルチューナーを接続する時に使用します。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

同軸ケーブル DXアンテナ

販売価格 ¥499〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
DXアンテナ 同軸ケーブル 1本

【特長】既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

同軸ケーブル5C-2V ノーブランド

販売価格 ¥4,990
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ノーブランド 同軸ケーブル5C-2V 1巻 レビュー:(6)

【特長】低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。【用途】屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格 ¥2,290〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(25)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

同軸ケーブル 5C-FB 正和電工

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
正和電工 同軸ケーブル 5C-FB 1巻 レビュー:(4)

【特長】発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。【用途】地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

同軸ケーブル3C-2V ノーブランド

販売価格 ¥479〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ノーブランド 同軸ケーブル3C-2V 1巻 レビュー:(7)

【特長】低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。【用途】屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

同軸ケーブル(5C) DXアンテナ

販売価格 ¥8,690
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
DXアンテナ 同軸ケーブル(5C) 1巻(100m)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

75Ω充実型 同軸ケーブル 伸興電線

販売価格 ¥799〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
伸興電線 75Ω充実型 同軸ケーブル 1巻 レビュー:(1)

【特長】JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。【用途】高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

「1.5c 同軸ケーブル」の関連特集

同軸ケーブル

同軸ケーブル

同軸ケーブル5C-2Vや同軸ケーブル3C-2Vなどのお買い得商品がいっぱい。

同軸ケーブルの販売特集

同軸ケーブル 1.5c-2v

同軸ケーブル 1.5c-2v

同軸ケーブル1.5C-2Vや同軸ケーブル1.5D-2Vを今すぐチェック!

同軸ケーブル 1.5c-2vの販売特集

カー用品

カー用品

クロスカット スピンナーやハンドルスピンナー 2 BKも人気!

カー用品の販売特集

作業工具

作業工具

ミニ圧着工具や47pcs 工具セット(電池式ドライバー付)などの人気商品が勢ぞろい。

作業工具の販売特集

安全用品

安全用品

ミニコーンやロング単管垂幕を今すぐチェック!

安全用品の販売特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集

OA/PC用品

OA/PC用品

コピー用紙や手締めネジなど。

OA/PC用品の販売特集

電気材料

電気材料

組端子台やキャプコン OA-1ウスも人気!

電気材料の販売特集

住設機器

住設機器

流し台(Vタイプ)や住設機器用フルカラーコンセントも人気!

住設機器の販売特集

空調・電設資材

空調・電設資材

スリムコーナー平面90°やスリムダクトLDなど。

空調・電設資材の販売特集

工業用計測器

工業用計測器

一般圧力計 A形Φ60や一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)など。

工業用計測器の販売特集

バッテリー・電装

バッテリー・電装

バッテリー連結ケーブルや2輪用液入りバッテリーを今すぐチェック!

バッテリー・電装の販売特集