1.5d-2vの販売特集 【通販モノタロウ】
 

1.5d-2vの販売特集

1.5d-2v」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1.5d-2vに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

同軸ケーブル1.5D-2V ノーブランド

販売価格 ¥609〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ノーブランド 同軸ケーブル1.5D-2V 1巻 レビュー:(8)

【特長】低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。【用途】音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

「1.5d-2v」のピックアップ商品

同軸ケーブル3D-2V ノーブランド

販売価格 ¥739〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ノーブランド 同軸ケーブル3D-2V 1巻 レビュー:(14)

【特長】低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。【用途】音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル 協和ハーモネット

販売価格 ¥459〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
協和ハーモネット 架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル 1個 レビュー:(2)

【特長】広帯域に渡り低在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。 絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。【用途】アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続、内部配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 通信ケーブル > 同軸ケーブル

BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) テイシン(T.SIN)

販売価格 ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
テイシン(T.SIN) BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) 1本

【特長】ケーブル加工が不要です。【用途】映像信号や音声信号を伝送。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 通信ケーブル > 同軸ケーブル

BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧東洋コネクター)

販売価格 ¥299
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
トーコネ(旧東洋コネクター) BNC圧着タイプ コネクタ プラグ 1個 レビュー:(7)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

同軸ケーブル5D-2V ノーブランド

販売価格 ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ノーブランド 同軸ケーブル5D-2V 1巻 レビュー:(46)

【特長】低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。【用途】音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧東洋コネクター)

販売価格 ¥379〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
トーコネ(旧東洋コネクター) BNCケーブル用プラグ 1個 レビュー:(9)

【特長】小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧東洋コネクター)

販売価格 ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
トーコネ(旧東洋コネクター) SMA型 同軸コネクタ プラグ 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

50Ω充実型 同軸ケーブル KHD

販売価格 ¥9,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KHD 50Ω充実型 同軸ケーブル 1巻

【特長】内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス50Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は50Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

圧着工具 ホーザン

販売価格 ¥7,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ホーザン 圧着工具 1個 レビュー:(2)

【特長】中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。 成形確認機構付。(解除レバー付)【用途】計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

BNC付同軸ケーブル テイシン(T.SIN)

販売価格 ¥1,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
テイシン(T.SIN) BNC付同軸ケーブル 1本 レビュー:(1)

【特長】ケーブル加工が不要です。【用途】映像信号や音声信号を伝送。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧東洋コネクター)

販売価格 ¥509〜
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
トーコネ(旧東洋コネクター) M型 同軸コネクタ プラグ 1個 レビュー:(28)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

同軸ケーブル5C-2V ノーブランド

販売価格 ¥759〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ノーブランド 同軸ケーブル5C-2V 1巻 レビュー:(5)

【特長】低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。【用途】屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

「1.5d-2v」の関連特集

BA15S 24V LED

BA15S 24V LED

5LED電球タイプソケット式バルブ(BA15S/G-18 24V)やLED5 G-18電球タイプソケット式バルブなど。

BA15S 24V LEDの販売特集

D2VW-5L2A-1M

D2VW-5L2A-1M

シール形小形基本スイッチ D2VWや小形基本スイッチ Vなどのお買い得商品がいっぱい。

D2VW-5L2A-1Mの販売特集

ADK11-25A-02C-AC200V

ADK11-25A-02C-AC200V

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK11シリーズやADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK11-25A-H〜)を今すぐチェック!

ADK11-25A-02C-AC200Vの販売特集

vxd2140-04-5ts1-b

vxd2140-04-5ts1-b

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140-04〜)など。

vxd2140-04-5ts1-bの販売特集

同軸ケーブル 1.5d-2v

同軸ケーブル 1.5d-2v

同軸ケーブル1.5D-2VやBNC付同軸ケーブル(1.5D-2V)など。

同軸ケーブル 1.5d-2vの販売特集

TMEV 1.25-3-RED

TMEV 1.25-3-RED

絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形や銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ほか、いろいろ。

TMEV 1.25-3-REDの販売特集

電磁弁 AD11-15A-03A-AC200V

電磁弁 AD11-15A-03A-AC200V

パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD11シリーズやパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK11シリーズなど。

電磁弁 AD11-15A-03A-AC200Vの販売特集

BA15D 12V

BA15D 12V

シングル球G18/BA15d 12Vや制動灯・尾灯・方向指示灯・駐車灯用 12Vなどの「欲しい」商品が見つかる!

BA15D 12Vの販売特集

dc12v dc5v 変換

dc12v dc5v 変換

AC/DCアダプターやダウントランスなどの「欲しい」商品が見つかる!

dc12v dc5v 変換の販売特集

je-250-3d型 100v

je-250-3d型 100v

JETペール缶クリーナーやステンレスタンクバキュームクリーナーほか、いろいろ。

je-250-3d型 100vの販売特集

VFS2110-5DZ

VFS2110-5DZ

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Seriesや5ポートソレノイドバルブなど。

VFS2110-5DZの販売特集

jd110v250w

jd110v250w

アイ ハロゲンランプやアイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用などの人気商品が勢ぞろい。

jd110v250wの販売特集