1.5t ホイストの販売特集 【通販モノタロウ】
 

1.5t ホイストの販売特集

1.5t ホイスト」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1.5t ホイストに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(IS)x4m キトー

販売価格 ¥569,000
6営業日後以内
キトー エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(IS)x4m 1台

【特長】製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック > 本体

「1.5t ホイスト」のピックアップ商品

S形 高頻度ホイスト 懸垂形 低揚程 三菱電機FA産業機器(旧三菱ホイスト)

販売価格 ¥239,000〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三菱電機FA産業機器(旧三菱ホイスト) S形 高頻度ホイスト 懸垂形 低揚程 1台

【特長】許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > ホイスト

エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(S)x4m キトー

販売価格 ¥449,000
6営業日後以内
キトー エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(S)x4m 1台

【特長】製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック > 本体

高頻度電気チェーンブロック 懸垂式 DA型・DB型 象印チェンブロック

販売価格 ¥138,000〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
象印チェンブロック 高頻度電気チェーンブロック 懸垂式 DA型・DB型 1個

【特長】巻上速度が定速式・2速式また高頻度作業など荷の上下移動にご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック > 本体

チェンブロックVH5シリーズ 1.5t バイタル工業

販売価格 ¥33,900
2営業日後以内
バイタル工業 チェンブロックVH5シリーズ 1.5t 1個

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 手動チェーンブロック > 本体

キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形 キトー

販売価格 ¥399,000〜
4営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
キトー キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形 1個

【特長】過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック > 本体

ベータ型小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

販売価格 ¥62,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
象印チェンブロック ベータ型小型電気チェーンブロック 1台 レビュー:(1)

【特長】コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック > 本体

キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形 キトー

販売価格 ¥299,000〜
4営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
キトー キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形 1個

【特長】ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック > 本体

S形 高頻度ホイスト 懸垂形 高揚程 三菱電機FA産業機器(旧三菱ホイスト)

販売価格 ¥249,000〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三菱電機FA産業機器(旧三菱ホイスト) S形 高頻度ホイスト 懸垂形 高揚程 1台

【特長】許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > ホイスト

エアーホイスト 遠藤工業

販売価格 ¥299,000〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
遠藤工業 エアーホイスト 1台

【特長】荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。EHL型の操作を押しボタン式(ペンダントスイッチ)に変更したものです。無段階のスピードコントロールを可能にしています。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > エアーホイスト

NPK エアーホイスト 定格荷重1000Kg 引きひも式 10817 日本ニューマチック工業

販売価格 ¥229,000
1営業日後以内
日本ニューマチック工業 NPK エアーホイスト 定格荷重1000Kg 引きひも式 10817 1台

【特長】駆動部であるエアモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。化学工場や爆発の危険性がある場所でも使用できます。【用途】化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > ホイスト

S形 高頻度ホイスト 電動横行形 高揚程 三菱電機FA産業機器(旧三菱ホイスト)

販売価格 ¥399,000〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三菱電機FA産業機器(旧三菱ホイスト) S形 高頻度ホイスト 電動横行形 高揚程 1台

【特長】許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > ホイスト

SA型 単相電気チェーンブロック 象印チェンブロック

販売価格 ¥119,000〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
象印チェンブロック SA型 単相電気チェーンブロック 1個

【特長】モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック > 本体

「1.5t ホイスト」の関連特集

ホイスト

ホイスト

電気ホイストやキトーセレクト 1速形 (2点ボタン)ほか、いろいろ。

ホイストの販売特集

安全標識

安全標識

JIS安全標識(安全・安全衛生)(タテ)やイラスト標識を今すぐチェック!

安全標識の販売特集

物流・保管用品

物流・保管用品

セーフティBOXやロックスなど。

物流・保管用品の販売特集

建材・エクステリア

建材・エクステリア

カーペットタイルNT350や特選プリント合板などのお買い得商品がいっぱい。

建材・エクステリアの販売特集

TRUSCO

TRUSCO

スモールローラー(万能用)やリチウム万能グリスなどの「欲しい」商品が見つかる!

TRUSCOの販売特集

エスコ

エスコ

ワイヤーロープスリーブやスチールチェーン (ユニクロメッキ)などのお買い得商品がいっぱい。

エスコの販売特集

モノタロウ

モノタロウ

モノタロウ 丸型LEDライト 限定カラー RED BOOK Vol.14春 発刊記念やモノタロウ Tシャツ 2018を今すぐチェック!

モノタロウの販売特集

象印チェンブロック

象印チェンブロック

小型軽量チェンブロック C-21やドラムリフターも人気!

象印チェンブロックの販売特集

ユニット

ユニット

回転式両面表示板やJIS規格安全標識(エコユニボード)などの人気商品が勢ぞろい。

ユニットの販売特集

キトー

キトー

ベルトスリング BSL型やチェーンスリング用リンクチェーンなどの「欲しい」商品が見つかる!

キトーの販売特集

長谷川工業

長谷川工業

脚軽 RZや伸縮式アルミ足場台(天板幅広)を今すぐチェック!

長谷川工業の販売特集

オーエッチ工業

オーエッチ工業

プラハンマーや落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)などのお買い得商品がいっぱい。

オーエッチ工業の販売特集