1/10刻みの販売特集 【通販モノタロウ】
 

1/10刻みの販売特集

1/10刻み」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1/10刻みに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

時計付大画面タイマー ドリテック

販売価格 ¥799
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ドリテック 時計付大画面タイマー 1個 レビュー:(7)

【特長】見やすい大画面表示(63×34mm)です。 「10分」「1分」「10秒」刻みで設定できます。 音量2段階(大・小)切替スイッチ付きです。 ひも通し穴、取り付け便利なマグネット付

測定・測量用品 > 電気計測器 > ストップウォッチ/タイマー > タイマー

「1/10刻み」のピックアップ商品

調色ミキシングカップ ビッグ

販売価格 ¥1,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ビッグ 調色ミキシングカップ 1箱(100個)ほか レビュー:(2)

【特長】PP製で強く、透明なので目盛が読みやすい!ハードタイプなので、ホルダー無しで使用可能!お手持ちのプラスチックホルダーも使用できます。(200ccは除く)【用途】ホルダー無しで使える自動車補修用調色カップ

建築金物・建材・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > 容器・ひしゃく > 調色セット/補修用カップ > 塗料カップ

鋼製・1mmベース標準セット ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格 ¥63,920〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) 鋼製・1mmベース標準セット 1セット(32個)ほか

【特長】精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。

測定・測量用品 > 基準器・ゲージ・定盤 > ブロックゲージ(ゲージブロック) > セット

アラーム付デジタル温湿度計 A&D

販売価格 ¥2,690
0営業日後以内
A&D アラーム付デジタル温湿度計 1台 レビュー:(1)

【特長】温度、湿度、時刻を一覧表示します 温度、湿度の上限と下限をアラーム設定可能 LEDランプとブザーでアラームをお知らせします(ブザー音はON/OFF切り替え可能) 温度、湿度の最高値、最低値を表示 壁掛け、卓上2通りの設置が可能【用途】カゼ、インフルエンザの対策に 節電の目安に

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > デジタル温湿度計

キャブレターバキュームゲージセット DAYTONA

販売価格 ¥11,900
0営業日後以内
DAYTONA キャブレターバキュームゲージセット 1セット レビュー:(4)

バイク・自転車用品 > バイク用品 > メンテナンスツール > 給排気系

ミニ温度データロガー タスコ(TASCO)

販売価格 ¥7,690
0営業日後以内
タスコ(TASCO) ミニ温度データロガー 1個 レビュー:(1)

【特長】外部温度センサーが標準付属だから測定対象や現場の状況によって内蔵センサー/外部センサーを使い分け。 幅広い分野で手軽に、ローコストで、大容量の計測〜データ収拾を実現。 手のひらサイズのこんな小さなパッケージに快適・品質管理・保全のための16000データを収めます。 インターバル設定(測定間隔時間):10秒〜24時間の1秒刻みで設定可能。 16000温度データを記録。30分のインターバルでは330日分のデータを記録。また、その間の最大/最小/平均値も確認できます。 予め上限温度/下限温度を設定することで、アラーム警告音(ビープ音)の設定も可能です。 リアルタイム・データも確認可能…記録中でもボタンを押すだけでロギング中の状況確認を簡単にできます。 2 ウェイ計測、16000データ記録。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

ゴルフ用レーザー距離計 Nikon(ニコン)

販売価格 ¥34,900
0営業日後以内
Nikon(ニコン) ゴルフ用レーザー距離計 1台

【特長】8〜650yd.(7.5〜590m)までの直線距離が測定でき、0.5m/yd.刻みでの表示が可能です。 ID Technologyの搭載により、打つべき距離の目安を表示する「Gモード」を採用 ピンフラッグを狙いやすくした「近距離優先アルゴリズム」を搭載 手ブレの影響を軽減する連続測定機能 速い測距レスポンスを可能にする「HYPER READ」 軽量・コンパクトなボディー 安全性を重視した赤外線レーザーを使用 雨天時も安心な生活防水構造

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > レーザー距離計

チタンコーティングドリルセット JTC

販売価格 ¥4,980
4営業日後以内
JTC チタンコーティングドリルセット 1セット

自動車・トラック用品 > 鈑金・塗装 > 切削

体組成計 EW-FA13 パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥4,290
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 体組成計 EW-FA13 1台

【特長】乗れば自動で電源ON&ユーザー識別『のるだけID』。 減量目標を設定、カウントダウン表示。変化がひとめでわかる。 やる気が続く「ごほうびキラキラ」

医療・介護用品 > 医療・救急・衛生用品 > 検査用品 > 体重計・体組成計

玄米/野菜低温貯蔵庫 アルインコ

販売価格 ¥129,000〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アルインコ 玄米/野菜低温貯蔵庫 1台

【特長】玄米・野菜モード切替機能付。収納物によって「玄米モード」「野菜モード」の切替が可能。 庫内温度は2〜20℃の広範囲で1℃刻みで調節ができます。 キャスター付なので移動がラクラク。 玄米の袋数で10、14、21、28、35、40型のサイズを用意。 冷却装置5年保証付き(本体は1年)。

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 運搬・収納・保管 > 保管庫・保冷庫

透視方眼シートB3判(10枚組) アーテック(学校教材・教育玩具)

販売価格 ¥1,278
3営業日後以内
アーテック(学校教材・教育玩具) 透視方眼シートB3判(10枚組) 1個

【特長】下辺30mm上辺10mm刻みの目盛の1点透視方眼紙です。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 学校用品 > 工作 > 紙工作・素材

丸型防水コネクタ JL10シリーズ 日本航空電子工業(JAE)

販売価格 ¥1,790〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) 丸型防水コネクタ JL10シリーズ 1個

【特長】嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。 嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。 JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。 ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時 ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及び弊社汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時 JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能 アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背・小型設計 ケーブルクランプはJL04Vと共用 UL、TÜ;V認定取得品、IP67の防水・防塵性能、レセプタクルは単体防水構造 耐振性・耐油性に優れた対環境性能【用途】工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

時計付防滴タイマー ドリテック

販売価格 ¥959
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ドリテック 時計付防滴タイマー 1台 レビュー:(6)

【特長】濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ。「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です。【用途】キッチンなど、濡れた手で触れる場所でタイマーを使いたいときに。時計機能付で時刻確認可能。

測定・測量用品 > 電気計測器 > ストップウォッチ/タイマー > タイマー

「1/10刻み」の関連特集

はかり

はかり

デジタルはかり SLシリーズや上皿はかりなど。

はかりの販売特集

事務用品

事務用品

クリアポケットリフィールや蛍光マーカー オプテックス ケアセットなどの「欲しい」商品が見つかる!

事務用品の販売特集

電動工具

電動工具

(よりどり3点19800円) ドライバドリルやハイパーソーも人気!

電動工具の販売特集

バイク用品

バイク用品

バイク用ドライブチェーンやゴートスキングローブ(スタンダードタイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

バイク用品の販売特集

作業工具

作業工具

ミニ圧着工具や47pcs 工具セット(電池式ドライバー付)などの人気商品が勢ぞろい。

作業工具の販売特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集

タイヤ・足回り

タイヤ・足回り

ラジアルパッチセンテック(内面ラジアル用)や強力加硫セメントなどの「欲しい」商品が見つかる!

タイヤ・足回りの販売特集

OA/PC用品

OA/PC用品

コピー用紙や手締めネジなど。

OA/PC用品の販売特集

計測機器レンタル

計測機器レンタル

【レンタル】ストラクチャスキャン SIR-EZ HR 3D(校正書付)や【レンタル】普通騒音計 NL-05(校正書付)など。

計測機器レンタルの販売特集

電気計測器

電気計測器

ユニバーサルクランプメータやアナログテスターほか、いろいろ。

電気計測器の販売特集

ベアリング・伝導機器

ベアリング・伝導機器

標準 Vプーリー A-2や標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品などの人気商品が勢ぞろい。

ベアリング・伝導機器の販売特集

機械部品

機械部品

丸リム型 エンプラ ハンドル車やベベルギヤ 速比1:3も人気!

機械部品の販売特集