1/2 npt ネジの販売特集

1/2 npt ネジ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1/2 npt ネジに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

NPT 1/2" 雄ねじプラグ エスコ

販売価格(税別) ¥350
3営業日後以内
エスコ NPT 1/2" 雄ねじプラグ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

「1/2 npt ネジ」のピックアップ商品

NPT 1/2xF 5/8 パイプネジコネクター エスコ

販売価格(税別) ¥970
2営業日後以内
エスコ NPT 1/2xF 5/8 パイプネジコネクター 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > 銅管用継手 > コネクター

六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒色酸化皮膜) 互省製作所

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
互省製作所 六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒色酸化皮膜) 1パック(3個)ほか レビュー:(5)

【特長】GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、 一般ドライシールタイプのプラグです。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > プラグ・止め輪・ピン > プラグ・キャップ > 六角穴付テーパねじプラグ

NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコ

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
エスコ NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン 1袋(2個)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > 銅管用継手 > ユニオンストレート

六角穴付テーパねじプラグNPT 沈み (S45C/黒色酸化皮膜) 互省製作所

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
互省製作所 六角穴付テーパねじプラグNPT 沈み (S45C/黒色酸化皮膜) 1パック(3個)ほか

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > プラグ・止め輪・ピン > プラグ・キャップ > 六角穴付テーパねじプラグ

ガス管用タップ NPT・NPS SKC

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
SKC ガス管用タップ NPT・NPS 1個 レビュー:(3)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > タップ・ダイス > タップ > 管用タップ

NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング エスコ

販売価格(税別) ¥950
3営業日後以内
エスコ NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手

V-Lok エルボハーフユニオン(NPT) フジキン

販売価格(税別) ¥1,290〜
2営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
フジキン V-Lok エルボハーフユニオン(NPT) 1個

【特長】V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクターです。 基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。 チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 継手 > エルボ

ステンレス製ねじ込み プラグ モノタロウ

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ ステンレス製ねじ込み プラグ 1個 レビュー:(29)

【特長】耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > プラグ

V-Lok チューブゲージアダプター(NPT) フジキン

販売価格(税別) ¥789〜
3営業日後以内から出荷目安:101日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
フジキン V-Lok チューブゲージアダプター(NPT) 1個

【特長】V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクターです。 基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。 チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 継手 > アダプタ

米式管用テーパタップ(一般用(NPT))(TPT) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥3,990〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) 米式管用テーパタップ(一般用(NPT))(TPT) 1本

【特長】管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > タップ・ダイス > タップ > 管用タップ

V-Lok チューブアダプター(NPT) フジキン

販売価格(税別) ¥569〜
出荷目安:7日から出荷目安:80日
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
フジキン V-Lok チューブアダプター(NPT) 1個

【特長】V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクターです。 基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。 チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 継手 > アダプタ

アメリカ管用タップ テーパーねじ ヤマワ(YAMAWA)

販売価格(税別) ¥2,590〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ヤマワ(YAMAWA) アメリカ管用タップ テーパーねじ 1本 レビュー:(6)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > タップ・ダイス > タップ > 管用タップ

「1/2 npt ネジ」の関連特集

1/4 NPT

1/4 NPT

NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクターやNPT 1/4"xRc 1/4" 中間ニップルソケットなど。

1/4 NPTの販売特集

プラグ NPT 1/2

プラグ NPT 1/2

六角穴付テーパねじプラグNPT 沈み (S45C/黒色酸化皮膜)や六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒色酸化皮膜)などのお買い得商品がいっぱい。

プラグ NPT 1/2の販売特集

npt ねじ

npt ねじ

V-LOK オスコネクタ NPTネジやNPT 3/8xF 3/8インチ パイプネジコネクターも人気!

npt ねじの販売特集

5/8 インチ

5/8 インチ

5/8インチ フレアーナットやPT1/2xF5/8インチ コネクターなどの「欲しい」商品が見つかる!

5/8 インチの販売特集

NPT

NPT

SR-09アダプタ(NPT)やNPT 1/2xF 3/8インチ パイプネジコネクターなどの人気商品が勢ぞろい。

NPTの販売特集

ネジ変換アダプター

ネジ変換アダプター

ネジ変換アダプタBやネジ径変換アダプターなどの「欲しい」商品が見つかる!

ネジ変換アダプターの販売特集

NPTF

NPTF

NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオンや米式管用テーパタップ(一般用(NPTF))(TPT)を今すぐチェック!

NPTFの販売特集

エルボハーフユニオン

エルボハーフユニオン

V-Lok エルボハーフユニオン(R)やリングジョイント RL(エルボハーフユニオン)型も人気!

エルボハーフユニオンの販売特集

ハーフユニオン 3.2mm

ハーフユニオン 3.2mm

テフロン 分離型オスネジハーフユニオン 10Φ×R3/8やテフロン 分離型オスネジハーフユニオン 19Φ×R3/4などの「欲しい」商品が見つかる!

ハーフユニオン 3.2mmの販売特集

チューブアダプター

チューブアダプター

V-Lok チューブアダプター(R)やチューブ異径アダプターなどの「欲しい」商品が見つかる!

チューブアダプターの販売特集

パイププラグ

パイププラグ

ファインフィッテイング パイププラグや四角プラグなどのお買い得商品がいっぱい。

パイププラグの販売特集

TS068-06-00-T

TS068-06-00-T

板クリップ(ワンタッチホースクランプ)やV-Lok チューブゲージアダプター(NPT)など。

TS068-06-00-Tの販売特集