1/2プラグの販売特集 【通販モノタロウ】
 

1/2プラグの販売特集

1/2プラグ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1/2プラグに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ステンレス プラグ 1/2 TBC(タブチ)

販売価格 ¥319
3営業日後以内
TBC(タブチ) ステンレス プラグ 1/2 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > プラグ

「1/2プラグ」のピックアップ商品

ステンレス製ねじ込み プラグ モノタロウ

販売価格 ¥159〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ ステンレス製ねじ込み プラグ 1個 レビュー:(24)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > プラグ

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

販売価格 ¥109〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
吉年 プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 1個ほか レビュー:(5)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > プラグ

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 男前モノタロウ

販売価格 ¥89〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
男前モノタロウ プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 1個 レビュー:(4)

【特長】JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。【用途】配管資材に。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > プラグ

四角プラグ アソー

販売価格 ¥67〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アソー 四角プラグ 1個 レビュー:(10)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > プラグ

プラグ ネジ込み式管継手 キッツ(KITZ)

販売価格 ¥169〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
キッツ(KITZ) プラグ ネジ込み式管継手 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > プラグ

プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

販売価格 ¥189〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
吉年 プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 1個 レビュー:(7)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > プラグ

G 1/2" パイププラグ(真鍮製) エスコ

販売価格 ¥400
3営業日後以内
エスコ G 1/2" パイププラグ(真鍮製) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/黒染め) 日産ネジ

販売価格 ¥299〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日産ネジ 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/黒染め) 1パック(5個)ほか レビュー:(2)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > プラグ・止め輪・ピン > プラグ・キャップ > 六角穴付テーパねじプラグ

六角プラグ アソー

販売価格 ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アソー 六角プラグ 1個 レビュー:(5)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > プラグ

六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス) 日産ネジ

販売価格 ¥299〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日産ネジ 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス) 1パック(2個)ほか レビュー:(6)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > プラグ・止め輪・ピン > プラグ・キャップ > 六角穴付テーパねじプラグ

メインブロック プラグ ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) メインブロック プラグ 1個 レビュー:(1)

【特長】集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能【用途】止め栓

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > その他継手

予備給水栓プラグ13(1/2) Z1021 KVK

販売価格 ¥499
0営業日後以内
KVK 予備給水栓プラグ13(1/2) Z1021 1個

【用途】呼び13管用めねじの止水

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 水栓部品 > プラグ

「1/2プラグ」の関連特集

m22 1.5 プラグ

m22 1.5 プラグ

MS-1プラグ(ミリネジ)やSPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

m22 1.5 プラグの販売特集

g1 2 プラグ

g1 2 プラグ

MS-3プラグやシールプラグも人気!

g1 2 プラグの販売特集

プラスチックグローブSP201

プラスチックグローブSP201

プラスチックグローブSP201やシンガープラスチックグローブ#3000 粉つきタイプも人気!

プラスチックグローブSP201の販売特集

プラグ 20a 125v

プラグ 20a 125v

20A125Vアース付 横出しキャップや防水ゴムキャップなど。

プラグ 20a 125vの販売特集

トグルクランプ GH-11412

トグルクランプ GH-11412

HCクランプや下方圧え型トグルクランプを今すぐチェック!

トグルクランプ GH-11412の販売特集

ボールグリップドライバー 220-2-100

ボールグリップドライバー 220-2-100

ボールグリップドライバーやパワーグリップドライバーなど。

ボールグリップドライバー 220-2-100の販売特集

プラグ kj20cr-u11

プラグ kj20cr-u11

スパークプラグ 2輪車用やイリジウムMAXプラグも人気!

プラグ kj20cr-u11の販売特集

100V2Pプラグ

100V2Pプラグ

2P 20A ゴムプラグや2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)などの「欲しい」商品が見つかる!

100V2Pプラグの販売特集

プラグ NPT 1/2

プラグ NPT 1/2

六角穴付テーパねじプラグNPT 沈み (S45C/黒染め)や六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒染め)ほか、いろいろ。

プラグ NPT 1/2の販売特集

ボールグリップドライバー 02197535 220-2-150

ボールグリップドライバー 02197535 220-2-150

ボールグリップドライバーやスーパークッションドライバーを今すぐチェック!

ボールグリップドライバー 02197535 220-2-150の販売特集

12v シガーライタープラグ

12v シガーライタープラグ

シガープラグや電源プラグ(組み立て式)を今すぐチェック!

12v シガーライタープラグの販売特集

m12 組立 プラグ

m12 組立 プラグ

リストストラップや丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2ほか、いろいろ。

m12 組立 プラグの販売特集