1/2ホースの販売特集

1/2ホース」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1/2ホースに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ゴム エアーホース (筋入) 十川ゴム

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
十川ゴム ゴム エアーホース (筋入) 1本 レビュー:(37)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ゴムホース

「1/2ホース」のピックアップ商品

スーパーエアーホース 十川産業

販売価格(税別) ¥689〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
十川産業 スーパーエアーホース 1本 レビュー:(46)

【特長】軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐油:油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。【用途】各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > 樹脂ホース

トヨロンホース トヨックス(TOYOX)

販売価格(税別) ¥138〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(283種類の商品があります)
トヨックス(TOYOX) トヨロンホース 1本 レビュー:(38)

【特長】安定した耐圧性能は耐圧樹脂ホースの業界標準品。 柔らかいので、金具への挿入がラク。配管作業のスピードアップ 透明なので内部の流体物が良く見え、確認作業が簡単。 高弾性樹脂使用により、耐久性に優れています。【用途】工場設備配管・各種機械組込用ホース。工作機械・組立てロボット・成形機・印刷機等

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ブレードホース

スーパートヨロンホース ST-12 トヨックス(TOYOX)

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
トヨックス(TOYOX) スーパートヨロンホース ST-12 1本 レビュー:(3)

【特長】耐油性に優れ長寿命設計。軽量で持ち運びがラクラク。【用途】工場設備配管・各種機械組込用ホース 工作機械・組立ロボット・成形機・印刷機等

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ブレードホース

エアーホース 弘進ゴム

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
弘進ゴム エアーホース 1本 レビュー:(22)

【特長】圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。【用途】土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > エアーホース

サクションホースFW型 プラス・テク

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
プラス・テク サクションホースFW型 1本 レビュー:(10)

【特長】デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。【用途】農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日東工器 ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 1個 レビュー:(24)

【特長】工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

プラグカプラー (ホース取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 プラグカプラー (ホース取付用) 1個 レビュー:(45)

【特長】ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

PVCエアーホース モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ PVCエアーホース 1本 レビュー:(13)

【特長】ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。【用途】エアツール用ホースに

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > 樹脂ホース

ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器

販売価格(税別) ¥259〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日東工器 ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 1個 レビュー:(24)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

ホースニップル アソー

販売価格(税別) ¥77〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
アソー ホースニップル 1個 レビュー:(142)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ホース継手 > ストレート

ポリウレタンチューブ モノタロウ

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
モノタロウ ポリウレタンチューブ 1巻 レビュー:(42)

【特長】柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。【用途】一般空気圧配管に。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ワンタッチ継手用ホース

ナットつきホースニップル カクダイ

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
カクダイ ナットつきホースニップル 1個 レビュー:(5)

【特長】取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。【用途】配管

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ホース継手 > ストレート

「1/2ホース」の関連特集

エアーホース 耐候性

エアーホース 耐候性

スーパーエアーホースやトヨロックホースなどの人気商品が勢ぞろい。

エアーホース 耐候性の販売特集

工業用ホース

工業用ホース

ブレードホース 5m巻やスーパートヨロンホース ST-12などのお買い得商品がいっぱい。

工業用ホースの販売特集

ホース 内径38

ホース 内径38

トヨスプリングホース 寸法(38×48)やV.S.ホース V.S.-A型ほか、いろいろ。

ホース 内径38の販売特集

耐薬品 耐圧ホース

耐薬品 耐圧ホース

トヨシグナルや耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入)を今すぐチェック!

耐薬品 耐圧ホースの販売特集

1/2カプラー

1/2カプラー

クイックカプラー オネジ ソケットタイプやハイカプラ(大口径)(メネジ取付用)プラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

1/2カプラーの販売特集

1/2 エアホース

1/2 エアホース

スーパーエアーホースやエアーホースなどの「欲しい」商品が見つかる!

1/2 エアホースの販売特集

1/2インチ ホース

1/2インチ ホース

N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)やブレードホースなどの人気商品が勢ぞろい。

1/2インチ ホースの販売特集

黒ゴムホース

黒ゴムホース

ブラックゴムエアホース 6X15やウォーターホースなどの「欲しい」商品が見つかる!

黒ゴムホースの販売特集

耐油ホース 12Φ

耐油ホース 12Φ

NL耐油ホースや耐油1層管ホースなどのお買い得商品がいっぱい。

耐油ホース 12Φの販売特集

3/8 ホースニップル

3/8 ホースニップル

ステンレス ホースニップル 3/8やホースニップルなどの「欲しい」商品が見つかる!

3/8 ホースニップルの販売特集

ホースバンド

ホースバンド

オールステンレスホースクランプ HASタイプやオールステンホースバンド(SUS304)などのお買い得商品がいっぱい。

ホースバンドの販売特集

ホース

ホース

トヨロンホースやスーパー耐圧ホースなどの「欲しい」商品が見つかる!

ホースの販売特集