1/4 おねじの販売特集

1/4 おねじ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1/4 おねじに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4 千代田通商

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
千代田通商 ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4 1袋(10個) レビュー:(1)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

「1/4 おねじ」のピックアップ商品

ローレットノブ(段付タイプ SUM23 おねじ) 大阪魂

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
大阪魂 ローレットノブ(段付タイプ SUM23 おねじ) 1個 レビュー:(2)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > ノブ、つまみ > ローレットノブ

メスストレート 大阪魂

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 メスストレート 1個 レビュー:(13)

【用途】エア配管に。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
NAC(長堀工業) クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) 1個 レビュー:(1)

【用途】工場内のエアー配管や空気工具用。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ) 大阪魂

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
大阪魂 ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ) 1個 レビュー:(6)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > ノブ、つまみ > ローレットノブ

ユニオンワイ 大阪魂

販売価格(税別) ¥209〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 ユニオンワイ 1個 レビュー:(26)

【用途】エア配管に。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ユニオンワイ

コネクター1/4シリーズ モノタロウ

販売価格(税別) ¥469
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ コネクター1/4シリーズ 1パック(4個) レビュー:(5)

【特長】金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして便利です。簡単に方向を操作でき、方向決定後は切削液等の圧力でも方向が変わらずクーラント供給ができます。耐油・耐薬品性に優れています。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > クーラント用品 > ジョイント式 > 部材

ユニオンワイ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥319〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ユニオンワイ 1個ほか レビュー:(18)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)【用途】チューブとチューブの接続(同径)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ユニオンワイ

ローレットツマミ ジョー・プリンス竹下

販売価格(税別) ¥139
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ジョー・プリンス竹下 ローレットツマミ 1個

【特長】ナイロンワッシャが付属しています。【用途】配電盤扉、分電盤扉、制御機器

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > ノブ、つまみ > つまみ

ハーフユニオン 大阪魂

販売価格(税別) ¥98〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
大阪魂 ハーフユニオン 1個 レビュー:(112)

【用途】エア配管に。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

ネジ変換アダプタB ミヤコ

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ミヤコ ネジ変換アダプタB 1個 レビュー:(3)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > アダプター

ネジ変換アダプタA ミヤコ

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ミヤコ ネジ変換アダプタA 1個 レビュー:(7)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > アダプター

ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4 千代田通商

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
千代田通商 ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4 1個 レビュー:(4)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

「1/4 おねじ」の関連特集

段付きネジ

段付きネジ

ステンレス製ローターボルトやショルダーボルト ST (鉄/黒染め)などの人気商品が勢ぞろい。

段付きネジの販売特集

エアー プラグ

エアー プラグ

プラグやユニック プラグ(メネジ取付用)など。

エアー プラグの販売特集

1/4-20UNC

1/4-20UNC

六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品)や1/4"x20 ハンドタップ(UNC/HSS)などの人気商品が勢ぞろい。

1/4-20UNCの販売特集

1/4 チーズ

1/4 チーズ

二方チーズやステンレス製ねじ込み チーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

1/4 チーズの販売特集

1/4インチ ネジ

1/4インチ ネジ

(+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)やカメラ用シャフト 1/4インチほか、いろいろ。

1/4インチ ネジの販売特集

1/8 継手

1/8 継手

ニップルや内・外ソケットなどの人気商品が勢ぞろい。

1/8 継手の販売特集

エアーカップリング

エアーカップリング

分岐用ラインカプラー(固定式)やハイカプラ ソケット (メネジ取付用)などの「欲しい」商品が見つかる!

エアーカップリングの販売特集

1/4変換

1/4変換

黄銅製 変換内外ソケットやストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4ほか、いろいろ。

1/4変換の販売特集

コネクタ 1/4

コネクタ 1/4

プッシュワンEシリーズ コネクターやコネクター1/4シリーズほか、いろいろ。

コネクタ 1/4の販売特集

ロックライン クーラントホース

ロックライン クーラントホース

バルブホースキットやクーラントホースなど。

ロックライン クーラントホースの販売特集

メールコネクター

メールコネクター

ステンレスメイルコネクタやROメンブレンフィルター用 部品を今すぐチェック!

メールコネクターの販売特集

クーラントシステムホース

クーラントシステムホース

マグネットクーラントやバルブホースキットを今すぐチェック!

クーラントシステムホースの販売特集