1/4 チューブの販売特集 【通販モノタロウ】
 

1/4 チューブの販売特集

1/4 チューブ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1/4 チューブに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥969〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
ニッタ・ムアー U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) 1個

【特長】柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。【用途】一般空気圧用

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ワンタッチ継手用ホース

「1/4 チューブ」のピックアップ商品

ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ 5m 潤工社

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
潤工社 ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ 5m 1巻 レビュー:(2)

【特長】機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。【用途】油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ワンタッチ継手用ホース

シリコンチューブ タイガースポリマー

販売価格(税別) ¥63〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(342種類の商品があります)
タイガースポリマー シリコンチューブ 1巻 レビュー:(120)

【特長】耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-30〜+200℃です。 食品衛生法適合。 理化学研究分野で広く使用されております。【用途】理化学機器のチューブ 食品移送用ホース 耐熱用保護カバー 風呂用温水環境機器のホース 自販機用チューブ

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > シリコンチューブ

チューブフィッティングストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥146〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティングストレート 1個ほか レビュー:(37)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

ナフロン(R) BTチューブ(インチサイズ) ニチアス

販売価格(税別) ¥8,490〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ニチアス ナフロン(R) BTチューブ(インチサイズ) 1巻(10m)

【特長】柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)〜高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > フッ素チューブ・ホース

チューブフィッティングエルボ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティングエルボ 1個ほか レビュー:(20)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > エルボ

スーパーエアーホース 十川産業

販売価格(税別) ¥689〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
十川産業 スーパーエアーホース 1本 レビュー:(44)

【特長】軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐油:油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。【用途】各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > 樹脂ホース

スミチューブW3F2 住友電工

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
住友電工 スミチューブW3F2 1パック(5本) レビュー:(10)

【特長】UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。【用途】段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業

販売価格(税別) ¥509〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
中興化成工業 PTFEチューブ(10m巻き) 1巻(10m) レビュー:(11)

【特長】フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > フッ素チューブ・ホース

ポリウレタンチューブ モノタロウ

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
モノタロウ ポリウレタンチューブ 1巻 レビュー:(38)

【特長】柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。【用途】一般空気圧配管に。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ワンタッチ継手用ホース

N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ) ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ニッタ・ムアー N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ) 1個

【特長】耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。【用途】多目的用途配管用

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ワンタッチ継手用ホース

ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス

販売価格(税別) ¥149〜
特価
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
ニチアス ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) 1巻 レビュー:(5)

【特長】非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。【用途】腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > フッ素チューブ・ホース

PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業

販売価格(税別) ¥55〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
中興化成工業 PTFEチューブ(1m巻き) 1巻(1m) レビュー:(49)

【特長】フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > フッ素チューブ・ホース

「1/4 チューブ」の関連特集

高圧エアーホース

高圧エアーホース

ゴム エアーホース (筋入)や高圧用エアホースなど。

高圧エアーホースの販売特集

チューブ インチ

チューブ インチ

U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)やN5 ナイロンチューブ(インチサイズ)も人気!

チューブ インチの販売特集

インチ ホース

インチ ホース

N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)やPFAチューブ(インチサイズ)などの人気商品が勢ぞろい。

インチ ホースの販売特集

ニチアス ナフロンペースト

ニチアス ナフロンペースト

ナフロン(R)ペーストやガスケットナフロンペーストも人気!

ニチアス ナフロンペーストの販売特集

ウレタンチューブ 1/4 20m インチ

ウレタンチューブ 1/4 20m インチ

U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)やN2 ナイロンチューブ(インチサイズ)も人気!

ウレタンチューブ 1/4 20m インチの販売特集

高耐熱チューブ

高耐熱チューブ

PFAチューブ(1m巻き)やジュンフロンPFAチューブ(TA080)など。

高耐熱チューブの販売特集

チューブ

チューブ

ポリウレタンチューブ(メーターカットタイプ)やシリコンチューブなど。

チューブの販売特集

1/4

1/4

PT1/4” [雄ネジ] ソケットや六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)などの人気商品が勢ぞろい。

1/4の販売特集

1/4 ホース

1/4 ホース

ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05)やスーパーエアーホースほか、いろいろ。

1/4 ホースの販売特集

3/8インチチューブ

3/8インチチューブ

U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)やN5 ナイロンチューブ(インチサイズ)も人気!

3/8インチチューブの販売特集

チューブ 3/8

チューブ 3/8

N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)やタッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)などのお買い得商品がいっぱい。

チューブ 3/8の販売特集

油圧チューブ

油圧チューブ

ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 黒色やジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ 5mほか、いろいろ。

油圧チューブの販売特集