1/4 パイプの販売特集

1/4 パイプ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1/4 パイプに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

白 長ニップル 吉年

販売価格(税別) ¥73〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
吉年 白 長ニップル 1個 レビュー:(36)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > ニップル

「1/4 パイプ」のピックアップ商品

ステンレス長ニップル 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
男前モノタロウ ステンレス長ニップル 1個 レビュー:(65)

【用途】流体等を通す配管に。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > ニップル

ステンレス丸パイプ 光モール

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
光モール ステンレス丸パイプ 1本 レビュー:(42)

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。【用途】ホビーなど幅広い用途に使用されています。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > パイプ > 丸パイプ

配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール

販売価格(税別) ¥2,590〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
JFEスチール 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 1本ほか レビュー:(9)

【特長】ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > 鋼管

ステンレス 長ニップル 吉年

販売価格(税別) ¥219〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
吉年 ステンレス 長ニップル 1個 レビュー:(16)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > ニップル

配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
JFEスチール 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 1本ほか レビュー:(7)

【特長】ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > 鋼管

長ニップル (白) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥69〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
男前モノタロウ 長ニップル (白) 1個 レビュー:(33)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > ニップル

真鍮丸パイプ 光モール

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
光モール 真鍮丸パイプ 1本ほか レビュー:(32)

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。【用途】ホビーなど幅広い用途に使用されています。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > パイプ > 丸パイプ

オールステンレスパイプ モリ工業

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
モリ工業 オールステンレスパイプ 1本ほか レビュー:(72)

【特長】美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > パイプ・ブラケット・ソケット・アングル > パイプ

ステンレス(SUS304)引抜パイプ ノーブランド

販売価格(税別) ¥4,990〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(206種類の商品があります)
ノーブランド ステンレス(SUS304)引抜パイプ 1本 レビュー:(17)

【特長】18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > パイプ > 丸パイプ

SGP白パイプ(ねじ無) ノーブランド

販売価格(税別) ¥3,000〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ノーブランド SGP白パイプ(ねじ無) 1組(2本) レビュー:(3)

【特長】SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。 白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。【用途】比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > 鋼管

VA長ニップル ヤマイチ

販売価格(税別) ¥209〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
ヤマイチ VA長ニップル 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > ニップル

アルミ丸パイプ 光モール

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
光モール アルミ丸パイプ 1本ほか レビュー:(47)

【用途】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > パイプ > 丸パイプ

「1/4 パイプ」の関連特集

パイプ

パイプ

ステンレス丸パイプやオールステンレスパイプなどのお買い得商品がいっぱい。

パイプの販売特集

15a 配管

15a 配管

配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付や配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無を今すぐチェック!

15a 配管の販売特集

配管 50a

配管 50a

白両ネジ長ニップルや配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付も人気!

配管 50aの販売特集

40A パイプ

40A パイプ

定尺 SGP白パイプ(ねじ無)や白両ネジ長ニップルなどのお買い得商品がいっぱい。

40A パイプの販売特集

ブレーキパイプ

ブレーキパイプ

Z1/Z2ブレーキパイプフィッティングアダプターやりん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 長さ10mほか、いろいろ。

ブレーキパイプの販売特集

1/4 チューブ

1/4 チューブ

U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)やジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ 5mを今すぐチェック!

1/4 チューブの販売特集

1/4 チーズ

1/4 チーズ

ステンレス製ねじ込み チーズや二方チーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

1/4 チーズの販売特集

ニップル 1/4

ニップル 1/4

六角ニップルや丸ニップル (白)などのお買い得商品がいっぱい。

ニップル 1/4の販売特集

配管 25a

配管 25a

白両ネジ長ニップルや配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無も人気!

配管 25aの販売特集

50A 配管 2M

50A 配管 2M

SGP白パイプ(ねじ無)やアルミ水平器など。

50A 配管 2Mの販売特集

sgp 規格 3/4

sgp 規格 3/4

配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付や黒 長ニップルなど。

sgp 規格 3/4の販売特集

鋼管 50a

鋼管 50a

配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付やSGP白パイプ(ねじ無)など。

鋼管 50aの販売特集