1/4 ホース オネジの販売特集

1/4 ホース オネジ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1/4 ホース オネジに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日東工器 TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 1個 レビュー:(1)

【特長】バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。【用途】低圧用・汎用型空気配管用

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

「1/4 ホース オネジ」のピックアップ商品

ラブコック オネジxホース アサヒAV

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アサヒAV ラブコック オネジxホース 1個 レビュー:(3)

【特長】耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。【用途】樹脂製のボールコックです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ボールバルブ

ホースニップル アソー

販売価格(税別) ¥63〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
アソー ホースニップル 1個 レビュー:(142)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ホース継手 > ストレート

エスロンミニボールバルブ 積水化学工業

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
積水化学工業 エスロンミニボールバルブ 1台 レビュー:(6)

【特長】小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 小型ボールバルブ

スーパー柔軟フッ素ホース 八興

販売価格(税別) ¥329〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
八興 スーパー柔軟フッ素ホース 1巻(1m) レビュー:(3)

【特長】内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。【用途】薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > フッ素ホース・シリコンホース

ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日東工器 ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 1個 レビュー:(28)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

TSPカプラ 日東工器

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日東工器 TSPカプラ 1個

【特長】バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

ミシュランダイヌゲージ用スペアホース(チャック付) MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) ミシュランダイヌゲージ用スペアホース(チャック付) 1本 レビュー:(31)

自動車・トラック用品 > タイヤ・足回り > タイヤゲージ・空気入れ > タイヤゲージ > その他

ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) 1個 レビュー:(35)

【特長】ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

ボールバルブ(フルボア) モノタロウ

販売価格(税別) ¥679〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ ボールバルブ(フルボア) 1個 レビュー:(188)

【用途】配管資材に。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ボールバルブ

エアホースワンタッチカプラー付 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 エアホースワンタッチカプラー付 1巻 レビュー:(364)

【特長】ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > エアーホース

ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

販売価格(税別) ¥779〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日東工器 ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用) 1個 レビュー:(32)

【特長】ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

ラブコック ホース×ホース アサヒAV

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
アサヒAV ラブコック ホース×ホース 1個 レビュー:(3)

【特長】耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。 ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。 流量調節が可能です。【用途】樹脂製のボールコックです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ボールバルブ

「1/4 ホース オネジ」の関連特集

1/4 ホース

1/4 ホース

ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05)やスーパーエアーホースほか、いろいろ。

1/4 ホースの販売特集

1/4インチ ネジ

1/4インチ ネジ

カメラ用シャフト 1/4インチや六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじなどの「欲しい」商品が見つかる!

1/4インチ ネジの販売特集

PVC バルブ

PVC バルブ

PVCボールバルブ 接着式やエスロンボールバルブ TS式などのお買い得商品がいっぱい。

PVC バルブの販売特集

1/4 チューブ

1/4 チューブ

U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)やジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ 5mを今すぐチェック!

1/4 チューブの販売特集

塩ビ バルブ ネジ

塩ビ バルブ ネジ

PVCボールバルブ ねじ式やエスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) ネジ式などの「欲しい」商品が見つかる!

塩ビ バルブ ネジの販売特集

ペットコック

ペットコック

小型ボールバルブ(ホースニップル一体型)やエースボール ストレート型 ホースニップル一体型(ハンドル色ブルー)も人気!

ペットコックの販売特集

12TPF

12TPF

TSPカプラやTSPカプラ プラグ (オネジ取付用)などの「欲しい」商品が見つかる!

12TPFの販売特集

水用コック

水用コック

エースボール ストレート型 メートルコック型やメーターボールなどの「欲しい」商品が見つかる!

水用コックの販売特集

ホースコック

ホースコック

ラブコック ホース×ホースやコックつきカップリングセットを今すぐチェック!

ホースコックの販売特集

6TPF

6TPF

TSPカプラやTSPカプラ プラグ (オネジ取付用)などの「欲しい」商品が見つかる!

6TPFの販売特集

調節バルブ

調節バルブ

ラブコック ホース×ホースやガン手元エアバルブほか、いろいろ。

調節バルブの販売特集

TS2SF-BSBM

TS2SF-BSBM

TSPカプラ プラグ (オネジ取付用)やTSPカプラ ソケット (オネジ取付用)などの人気商品が勢ぞろい。

TS2SF-BSBMの販売特集