1/4 W3F2の販売特集 【通販モノタロウ】
 

1/4 W3F2の販売特集

1/4 W3F2」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1/4 W3F2に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

スミチューブW3F2 住友電工

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
住友電工 スミチューブW3F2 1パック(5本) レビュー:(10)

【特長】UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。【用途】段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

「1/4 W3F2」のピックアップ商品

スミチューブW3F2 住友電工

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
住友電工 スミチューブW3F2 1パック(1本)

【特長】UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。【用途】段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

作動油フィルター エクセル(EXCEL)

販売価格(税別) ¥2,475〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エクセル(EXCEL) 作動油フィルター 1個 レビュー:(6)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > フィルター・エレメント > オイルフィルター > 作動油フィルター

スミチューブF(Z) 住友電工

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
住友電工 スミチューブF(Z) 1パック(5m) レビュー:(39)

【特長】UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟【用途】電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

スミチューブA 住友電工

販売価格(税別) ¥309〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
住友電工 スミチューブA 1パック(5m) レビュー:(14)

【特長】耐油性、耐薬品性に優れる【用途】電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 各種パイプ類の防食、電食防止

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

W3F2スミチューブ 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥459〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
協和ハーモネット W3F2スミチューブ 1袋(5本) レビュー:(2)

【特長】収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃〜125℃ UL224 CSA認定品です。【用途】比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

防水熱収縮チューブ 日立オートパーツ&サービス

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日立オートパーツ&サービス 防水熱収縮チューブ 1セット(2本) レビュー:(9)

【特長】加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 結束材 > 配線チューブ

防水熱収縮チューブ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥269
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ) 防水熱収縮チューブ 1セット(4本)ほか レビュー:(9)

【特長】通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > 配線小物 > 結束具 > 収縮チューブ

収縮チューブ モノタロウ

販売価格(税別) ¥60〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
モノタロウ 収縮チューブ 1パック(1m)ほか レビュー:(379)

【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電工

販売価格(税別) ¥576〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
住友電工 熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 1袋(10本)ほか レビュー:(5)

【特長】RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。【用途】電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

大径収縮チューブ デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
デンカエレクトロン 大径収縮チューブ 1パック(5本)ほか レビュー:(70)

【特長】線材・コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に最適です。 この熱収縮チューブは、比較的低温で収縮しますので、収縮加工が容易に出来ます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

防水収縮チューブ エーモン工業

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーモン工業 防水収縮チューブ 1セット(4本) レビュー:(8)

【特長】端子接続部の防水処理に最適。UL規格(UL224)認定品。ドライヤーなどの熱(80〜125℃)で約75%収縮

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 結束材 > 配線チューブ

建機用ハイドロリックオイルフィルター ノーブランド

販売価格(税別) ¥819〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
ノーブランド 建機用ハイドロリックオイルフィルター 1個 レビュー:(10)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > フィルター・エレメント > オイルフィルター > 作動油フィルター

「1/4 W3F2」の関連特集

スミチューブ v

スミチューブ v

熱収縮チューブ 一般用 透明タイプや熱収縮チューブなどの人気商品が勢ぞろい。

スミチューブ vの販売特集

3m 収縮チューブ

3m 収縮チューブ

常温収縮チューブや防水収縮チューブなどの「欲しい」商品が見つかる!

3m 収縮チューブの販売特集

配線収縮チューブ

配線収縮チューブ

防水熱収縮チューブや熱収縮チューブエコノミなどのお買い得商品がいっぱい。

配線収縮チューブの販売特集

熱収縮 接着剤

熱収縮 接着剤

W3F2スミチューブや熱収縮チューブエコノミなどの「欲しい」商品が見つかる!

熱収縮 接着剤の販売特集

収縮チューブ 接着剤

収縮チューブ 接着剤

熱収縮チューブエコノミやW3F2スミチューブなどの「欲しい」商品が見つかる!

収縮チューブ 接着剤の販売特集

レイケム 接続材

レイケム 接続材

ポリスイッチや収縮チューブを今すぐチェック!

レイケム 接続材の販売特集

防水熱収縮チューブ

防水熱収縮チューブ

防水熱収縮チューブや高収縮チューブ(4:1)などの「欲しい」商品が見つかる!

防水熱収縮チューブの販売特集

スミチューブF2(Z)

スミチューブF2(Z)

スミチューブF2(Z)やスミチューブF(Z)も人気!

スミチューブF2(Z)の販売特集

絶縁チューブ 防水

絶縁チューブ 防水

防水熱収縮チューブやスミチューブAなどのお買い得商品がいっぱい。

絶縁チューブ 防水の販売特集

チューブ 接着剤

チューブ 接着剤

チューブパッチ用加硫剤やゴムのりも人気!

チューブ 接着剤の販売特集

スミチューブ w3f2 1/2

スミチューブ w3f2 1/2

スミチューブW3F2やW3F2スミチューブなど。

スミチューブ w3f2 1/2の販売特集

JST-26H

JST-26H

防水熱収縮チューブや高収縮チューブ(4:1)などの「欲しい」商品が見つかる!

JST-26Hの販売特集