1/4g pf ねじ 規格の販売特集 【通販モノタロウ】
 

1/4g pf ねじ 規格の販売特集

1/4g pf ねじ 規格」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1/4g pf ねじ 規格に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

アダプター(耐圧防爆構造) 島田電機

販売価格 ¥249〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
島田電機 アダプター(耐圧防爆構造) 1個

【特長】1、2種危険場所で使用できます。【用途】防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > アダプター

「1/4g pf ねじ 規格」のピックアップ商品

ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4 千代田通商

販売価格 ¥289
0営業日後以内
千代田通商 ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4 1個 レビュー:(4)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

ホースジョイント アソー

販売価格 ¥199〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
アソー ホースジョイント 1個 レビュー:(10)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ホース継手 > ストレート

コネクタ(Rタイプ) 古河電気工業

販売価格 ¥629〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
古河電気工業 コネクタ(Rタイプ) 1パック(10個)ほか

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > 電線管コネクタ

プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタ・ムアー

販売価格 ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ニッタ・ムアー プッシュワンEシリーズ コネクター 1個 レビュー:(7)

【特長】チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
島田電機 パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 1個

【特長】1、2種危険場所で使用できます。【用途】本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > 通線・入線工具 > 入線補助具

アダプター 外山電気

販売価格 ¥89〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
外山電気 アダプター 1個 レビュー:(1)

【用途】厚鋼用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > アダプター

レデューサー 耐圧防爆構造 島田電機

販売価格 ¥489〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
島田電機 レデューサー 耐圧防爆構造 1個 レビュー:(1)

【特長】1、2種危険場所で使用できます。【用途】防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > レジュサー

鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス 島田電機

販売価格 ¥2,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
島田電機 鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス 1個 レビュー:(1)

【特長】1、2種危険場所で使用できます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。【用途】防爆電気工事用電線管付属品。 電線の分岐接続に使用します。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > ボックス/カバー > ボックス > その他ボックス

ホースニップル アソー

販売価格 ¥63〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
アソー ホースニップル 1個 レビュー:(127)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ホース継手 > ストレート

銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット 島田電機

販売価格 ¥4,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
島田電機 銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット 1本

【特長】1、2種危険場所で使用できます。【用途】防爆電気工事用電線管付属品です。 可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > その他

耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機

販売価格 ¥229〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
島田電機 耐圧防爆構造クローズアッププラグ 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > その他

耐圧防爆型プラグ 森電機

販売価格 ¥10,900
0営業日後以内
森電機 耐圧防爆型プラグ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ

「1/4g pf ねじ 規格」の関連特集

ねじ

ねじ

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)や(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)などの「欲しい」商品が見つかる!

ねじの販売特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集

OA/PC用品

OA/PC用品

コピー用紙や手締めネジなど。

OA/PC用品の販売特集

切削工具

切削工具

ウェーブミルや21型(突切りバイト)を今すぐチェック!

切削工具の販売特集

電気材料

電気材料

組端子台やキャプコン OA-1ウスも人気!

電気材料の販売特集

空調・電設資材

空調・電設資材

スリムコーナー平面90°やスリムダクトLDなど。

空調・電設資材の販売特集

コンプレッサー・空圧機器・ホース

コンプレッサー・空圧機器・ホース

ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)や減圧弁などのお買い得商品がいっぱい。

コンプレッサー・空圧機器・ホースの販売特集

農業機械

農業機械

農業機械専用高性能バッテリー GYNシリーズやコンバインクローラを今すぐチェック!

農業機械の販売特集

未来工業

未来工業

PVKボックスやPF管コネクタ (Gタイプ)も人気!

未来工業の販売特集

エレコム

エレコム

ぬけ止めマグネット雷タップ(スイッチなし・7個口)やCat5e準拠LANケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

エレコムの販売特集

ジョプラックス

ジョプラックス

ジョプラESシリーズ ソケット(ウレタンホース取付用)やプラスチックエアダスター ジョプラスターUなどの「欲しい」商品が見つかる!

ジョプラックスの販売特集

三桂製作所

三桂製作所

コネクタ(管用平行おねじ付)やノックアウト用コネクタ(袋ナット式)などのお買い得商品がいっぱい。

三桂製作所の販売特集