1/8ねじ寸法の販売特集 【通販モノタロウ】
 

1/8ねじ寸法の販売特集

1/8ねじ寸法」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1/8ねじ寸法に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ソケットカプラー (メネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 ソケットカプラー (メネジ取付用) 1個 レビュー:(109)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

「1/8ねじ寸法」のピックアップ商品

マグネットベース モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
モノタロウ マグネットベース 1台 レビュー:(105)

【特長】強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。【用途】耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。

測定・測量用品 > マグネット用品 > マグネットベース > マグネットベース

ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

販売価格(税別) ¥689〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日東工器 ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 1個 レビュー:(16)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

充電式ペンインパクトドライバ マキタ

販売価格(税別) ¥8,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マキタ 充電式ペンインパクトドライバ 1台 レビュー:(16)

【特長】より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

精密ドライバーセット(11本) モノタロウ

販売価格(税別) ¥689
0営業日後以内
モノタロウ 精密ドライバーセット(11本) 1セット(11本) レビュー:(3)

【用途】精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > 精密ドライバー

エキストラクターセット (ラセン型) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
モノタロウ エキストラクターセット (ラセン型) 1セット(5本) レビュー:(29)

【用途】壊れたボルトの除去に

切削工具・研磨材 > 切削工具 > エキストラクター > セット品

ユニットケースボックス モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
モノタロウ ユニットケースボックス 1個 レビュー:(25)

【特長】フタの爪部が内側を向いており、保管物が飛び出す心配はありません。取り外し可能なケースが16個付いています。【用途】ネジ・ボルトの保管、小物の整理、持ち運びに。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 保管用品 > 小物収納箱(パーツケース) > ベルトパーツボックス

小形六角ナット 1種 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
大阪魂 小形六角ナット 1種 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品) 1パック(13個) レビュー:(2)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ナット > 六角ナット > 小形六角ナット(1種)

エアーコイルホース(ねじ込み式) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウ エアーコイルホース(ねじ込み式) 1本 レビュー:(6)

【特長】軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > コイルホース

マグネットベース (標準型) カネテック

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
カネテック マグネットベース (標準型) 1台 レビュー:(7)

【特長】強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。【用途】工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。

測定・測量用品 > マグネット用品 > マグネットベース > マグネットベース

吊金具 バクマ工業

販売価格(税別) ¥73
0営業日後以内
バクマ工業 吊金具 1個 レビュー:(14)

【特長】クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。【用途】一般形鋼・リップみぞ形鋼

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > 一般形鋼用管支持金具 > 吊金具

接地2P15Aゴムプラグ 明工社

販売価格(税別) ¥319
0営業日後以内
明工社 接地2P15Aゴムプラグ 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ

充電式ペンドライバドリル マキタ

販売価格(税別) ¥8,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マキタ 充電式ペンドライバドリル 1台 レビュー:(2)

【特長】高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

「1/8ねじ寸法」の関連特集

200v コンセント 形状

200v コンセント 形状

三相200V延長コード(屋外用)や接地3P角型コンセントなど。

200v コンセント 形状の販売特集

3極 プラグ

3極 プラグ

3極大形単頭プラグ Φ6.3や3極小形単頭プラグ Φ3.5などの「欲しい」商品が見つかる!

3極 プラグの販売特集

3P 接地 プラグ

3P 接地 プラグ

防水ゴムプラグ接地3Pや防水プラグ接地3Pも人気!

3P 接地 プラグの販売特集

端子 接続 キャップ

端子 接続 キャップ

絶縁キャップ(100P)や接地2P15Aゴムプラグを今すぐチェック!

端子 接続 キャップの販売特集

明工社 2P15A

明工社 2P15A

2P15A防水プラグや2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)などのお買い得商品がいっぱい。

明工社 2P15Aの販売特集

MP2506-N

MP2506-N

2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)や2P15Aゴムコネクターボディなどの人気商品が勢ぞろい。

MP2506-Nの販売特集

コンセントプラグ 2P接地

コンセントプラグ 2P接地

接地アダプターや取替用ニュートビプラグ(屋外用)など。

コンセントプラグ 2P接地の販売特集

明工

明工

横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付や横形OA用接地タップ4コ口 接地プラグを今すぐチェック!

明工の販売特集

精密ドライバ-

精密ドライバ-

精密ドライバーセットや精密ドライバー6本組セットなどのお買い得商品がいっぱい。

精密ドライバ-の販売特集

R0.2-R1.75

R0.2-R1.75

2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)や接地2P15Aゴムプラグも人気!

R0.2-R1.75の販売特集

ゴムプラグ接地2P

ゴムプラグ接地2P

ゴムプラグ接地2Pや接地2P15Aゴムプラグほか、いろいろ。

ゴムプラグ接地2Pの販売特集

2P接地 15A

2P接地 15A

ゴムプラグ接地2Pや埋込ダブルコンセント接地2Pなどの人気商品が勢ぞろい。

2P接地 15Aの販売特集