10 ピン コネクタ 丸 型の販売特集

10 ピン コネクタ 丸 型」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から10 ピン コネクタ 丸 型に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ スクエアフランジレセ 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥339
0営業日後以内
日本航空電子工業(JAE) JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ スクエアフランジレセ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

「10 ピン コネクタ 丸 型」のピックアップ商品

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ 1個 レビュー:(1)

【特長】JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。【用途】放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥568〜
2営業日後以内から出荷目安:81日
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート 1個

【特長】N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。【用途】機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

丸形コネクタ R03シリーズ レセプタクル フランジ型 多治見無線電機

販売価格(税別) ¥549〜
5営業日後以内から出荷目安:33日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
多治見無線電機 丸形コネクタ R03シリーズ レセプタクル フランジ型 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥789〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

丸型コネクタR05シリーズプラグ 多治見無線電機

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
多治見無線電機 丸型コネクタR05シリーズプラグ 1個 レビュー:(1)

【特長】バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。 放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル 1個

【特長】JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。【用途】放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル 多治見無線電機

販売価格(税別) ¥479〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
多治見無線電機 小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル 1個

【特長】水深20mでの使用が可能な省スペースタイプの小形完全防水コネクタです。 屋外/屋内の信号伝送用途に最適です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクル 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から出荷目安:71日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクル 1個 レビュー:(1)

【特長】JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。【用途】放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,180〜
3営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
オムロン(omron) 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2 1個

【特長】省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > センサI/Oコネクタ/センサコントローラ > センサI/Oコネクタ

プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ LEMO

販売価格(税別) ¥3,290〜
出荷目安:16日から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
LEMO プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ 1個

【特長】レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定【用途】計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥1,980〜
0営業日後以内から出荷目安:71日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型) 1個 レビュー:(1)

【特長】JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。【用途】工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

JRシリーズ 半田付タイプねじロックタイププラグ ヒロセ電機 (HIROSE)

販売価格(税別) ¥459〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ヒロセ電機 (HIROSE) JRシリーズ 半田付タイプねじロックタイププラグ 1個

【特長】JIS C 5432「電気機器用丸形コネクタ」に準拠した丸形コネクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

「10 ピン コネクタ 丸 型」の関連特集

コネクタ10ピン

コネクタ10ピン

JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ スクエアフランジレセや基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジングなどの「欲しい」商品が見つかる!

コネクタ10ピンの販売特集

コネクタ 12ピン

コネクタ 12ピン

JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ スクエアフランジレセやスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズも人気!

コネクタ 12ピンの販売特集

10ピンコネクタ

10ピンコネクタ

基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジングやJN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ スクエアフランジレセなどの「欲しい」商品が見つかる!

10ピンコネクタの販売特集

コネクタ H JST

コネクタ H JST

NHコネクター ベース付ポストや中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジングも人気!

コネクタ H JSTの販売特集

コネクタ (日本航空電子工業[JAE])

コネクタ (日本航空電子工業[JAE])

JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型)やパネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクルなど。

コネクタ (日本航空電子工業[JAE])の販売特集

小型コネクター

小型コネクター

小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクルやミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップハウジングも人気!

小型コネクターの販売特集

丸型コネクタ

丸型コネクタ

JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型)や丸形コネクタ R03シリーズ レセプタクル フランジ型などの人気商品が勢ぞろい。

丸型コネクタの販売特集

多治見無線 コネクタ

多治見無線 コネクタ

ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグや丸型コネクタR05シリーズプラグほか、いろいろ。

多治見無線 コネクタの販売特集

防水丸型コネクタ

防水丸型コネクタ

JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型)や小型防水丸型コネクタR04シリーズプラグなどのお買い得商品がいっぱい。

防水丸型コネクタの販売特集

N/MS3102A20-4P

N/MS3102A20-4P

ストレートプラグピン/ソケットインサートやJL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型)などの「欲しい」商品が見つかる!

N/MS3102A20-4Pの販売特集

ハーネス防水

ハーネス防水

HIDキットやNJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクルを今すぐチェック!

ハーネス防水の販売特集

srcn6a

srcn6a

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグやパネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクルなどの「欲しい」商品が見つかる!

srcn6aの販売特集