10-fl-315の販売特集

10-fl-315」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から10-fl-315に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

エンドレスベルト RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥949
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) エンドレスベルト 1パック(5枚) レビュー:(6)

【用途】鉄工用(木工にも使用可)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 研磨・研削 > 研磨材 > 研磨ベルト

「10-fl-315」のピックアップ商品

平ベルトレーシング 鯨印(WHALE)

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
鯨印(WHALE) 平ベルトレーシング 1パック(12本)ほか レビュー:(3)

【特長】簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。【用途】コンベヤベルト接続に。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト

ゴムプーリーベルト レインボープロダクツ

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
レインボープロダクツ ゴムプーリーベルト 1本 レビュー:(14)

【特長】輪ゴム用プーリーに最適なゴムプーリーベルト。輪ゴムでは細すぎたり、弱くて切れたり、緩すぎるという場合にオススメ。タミヤ等の他社製輪ゴム用プーリーにも対応。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト

平ベルトアクリルカラー ユタカメイク

販売価格(税別) ¥229〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(85種類の商品があります)
ユタカメイク 平ベルトアクリルカラー 1袋ほか

【用途】手芸・インテリア・ファッションに

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 梱包用品 > 結束具(面ファスナー、モール、ベルト) > 結束ベルト

ナイロン平ベルト ドラム巻 ユタカメイク

販売価格(税別) ¥5,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ユタカメイク ナイロン平ベルト ドラム巻 1巻(25m) レビュー:(3)

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 梱包用品 > 結束具(面ファスナー、モール、ベルト) > 結束ベルト > バンド

平ベルト ユタカメイク

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ユタカメイク 平ベルト 1本

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 梱包用品 > 結束具(面ファスナー、モール、ベルト) > 結束ベルト > バンド

パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅2.5mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥199〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(115種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅2.5mm 1個

【特長】新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > GTベルト

リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,990〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:55日
バリエーション一覧へ
(363種類の商品があります)
三ツ星ベルト リブスターベルト PK形 1本 レビュー:(2)

【特長】リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35〜50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vリブドベルト

フレックスターベルト FH形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥5,590〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(161種類の商品があります)
三ツ星ベルト フレックスターベルト FH形 1本

【特長】ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60mm/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 高張力平ベルト

フレックスターベルト FM形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥939〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(217種類の商品があります)
三ツ星ベルト フレックスターベルト FM形 1本 レビュー:(2)

【特長】ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 高張力平ベルト

フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内から出荷目安:55日
バリエーション一覧へ
(264種類の商品があります)
三ツ星ベルト フレックスターベルト FL形 1本 レビュー:(8)

【特長】ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 高張力平ベルト

リブスターベルト 4PK 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥599〜
特価
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(209種類の商品があります)
三ツ星ベルト リブスターベルト 4PK 1本 レビュー:(384)

【用途】自動車用

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 4PK

平ベルト従動ローラー イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥1,690〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
イマオコーポレーション 平ベルト従動ローラー 1個

【特長】平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。 フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スプロケット・アイドラー > ガイドローラー

「10-fl-315」の関連特集

MonotaRO 平ベルト

MonotaRO 平ベルト

フレックスターベルト FL形や平ベルトレーシングほか、いろいろ。

MonotaRO 平ベルトの販売特集

幅広 ひも

幅広 ひも

手結束用PP縄やタフロープ レコード巻などの「欲しい」商品が見つかる!

幅広 ひもの販売特集

伝導 平ベルト

伝導 平ベルト

フレックスターベルト FH形やフレックスターベルト FL形など。

伝導 平ベルトの販売特集

バンドー 平ベルト

バンドー 平ベルト

ナイロン平ベルト ドラム巻や平ベルトほか、いろいろ。

バンドー 平ベルトの販売特集

バンドソー部品

バンドソー部品

B222プーリゴムやバンドソーなどの「欲しい」商品が見つかる!

バンドソー部品の販売特集

耐熱コンベアベルト

耐熱コンベアベルト

コンベアベルトやミニミニエックス2型交換標準ベルトほか、いろいろ。

耐熱コンベアベルトの販売特集

モジュラー ベルト

モジュラー ベルト

モジュラーベルトコンベヤやフレックスターベルト FL形など。

モジュラー ベルトの販売特集

50mm ppベルト 赤

50mm ppベルト 赤

平ベルトアクリルカラーやナイロン平ベルト ドラム巻ほか、いろいろ。

50mm ppベルト 赤の販売特集

フラットベルト

フラットベルト

フレックスターベルト FL形やフレックスターベルト FH形など。

フラットベルトの販売特集

平ベルト レーシング

平ベルト レーシング

平ベルトレーシングやフレックスターベルト FH形ほか、いろいろ。

平ベルト レーシングの販売特集

ゴム 平ベルト

ゴム 平ベルト

フレックスターベルト FM形やフレックスターベルト FL形など。

ゴム 平ベルトの販売特集

真田紐

真田紐

真田紐や平ベルトほか、いろいろ。

真田紐の販売特集