10.0sq 電線の販売特集

10.0sq 電線」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から10.0sq 電線に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
石川特殊電線 耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 1巻(10m) レビュー:(6)

【用途】電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

「10.0sq 電線」のピックアップ商品

FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

販売価格(税別) ¥490〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(214種類の商品があります)
大電 FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 1巻 レビュー:(1)

【特長】UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。【用途】FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

ヨドフロンPTFEチューブ 6×5 淀川ヒューテック

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
淀川ヒューテック ヨドフロンPTFEチューブ 6×5 1巻

【特長】耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。【用途】・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ワンタッチ継手用ホース

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

販売価格(税別) ¥419〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(290種類の商品があります)
大電 FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 1巻 レビュー:(4)

【特長】UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。【用途】FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(30)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

配線コード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(184)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(116)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ガラス編組チューブ 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
協和ハーモネット ガラス編組チューブ 1袋(2本)ほか レビュー:(8)

【特長】すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。【用途】通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 編組チューブ

耐熱電線 ガラス編組電線 石川特殊電線

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
石川特殊電線 耐熱電線 ガラス編組電線 1巻(10m)

【特長】ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。【用途】電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(167種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱ビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(17)

【特長】UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥888〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(16)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

消防用耐熱電線 JMACS(日本電線工業)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
JMACS(日本電線工業) 消防用耐熱電線 1巻 レビュー:(2)

【特長】防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。【用途】消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 防災用ケーブル

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(23)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「10.0sq 電線」の関連特集

ヒーターケーブル

ヒーターケーブル

ヒーティングケーブルやベルトヒーター SBHなどの「欲しい」商品が見つかる!

ヒーターケーブルの販売特集

ゴム絶縁電線

ゴム絶縁電線

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線や耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線ほか、いろいろ。

ゴム絶縁電線の販売特集

難燃 チューブ

難燃 チューブ

FS 難燃性チューブ(ミリサイズ)やコルゲートチューブ(難燃)などの「欲しい」商品が見つかる!

難燃 チューブの販売特集

耐熱 被覆 電線

耐熱 被覆 電線

耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線やヨドフロンPTFEチューブ 6×4ほか、いろいろ。

耐熱 被覆 電線の販売特集

シールド フィンガー

シールド フィンガー

シールド編組チューブや磁気シールドテープ(パーマロイテープ)などの「欲しい」商品が見つかる!

シールド フィンガーの販売特集

ケーブル(電線) 耐熱

ケーブル(電線) 耐熱

ふっ素樹脂電線や耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線などの「欲しい」商品が見つかる!

ケーブル(電線) 耐熱の販売特集

クラベ 線

クラベ 線

耐熱電線 ガラス編組電線や耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線などの人気商品が勢ぞろい。

クラベ 線の販売特集

ガラス チューブ 絶縁

ガラス チューブ 絶縁

ガラス編組チューブやガラスチューブなどの「欲しい」商品が見つかる!

ガラス チューブ 絶縁の販売特集

シリコーンガラス耐熱電線

シリコーンガラス耐熱電線

耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線や耐熱電線 ガラス編組電線などの人気商品が勢ぞろい。

シリコーンガラス耐熱電線の販売特集

ふっ素樹脂電線

ふっ素樹脂電線

ふっ素樹脂電線やフッソ樹脂絶縁電線などの「欲しい」商品が見つかる!

ふっ素樹脂電線の販売特集

ガラス被覆 電線

ガラス被覆 電線

耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線や耐熱電線 ガラス編組電線などの人気商品が勢ぞろい。

ガラス被覆 電線の販売特集

ヒーター電線

ヒーター電線

耐熱電線 ガラス編組電線や耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線などの人気商品が勢ぞろい。

ヒーター電線の販売特集