10.5 ドリルの販売特集

10.5 ドリル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から10.5 ドリルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

TiNコーティングストレートドリル モノタロウ

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
モノタロウ TiNコーティングストレートドリル 1本 レビュー:(87)

【特長】TiNコーティングは反溶着性、耐摩耗性に優れます。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

「10.5 ドリル」のピックアップ商品

コバルト鉄工ドリル アックスブレーン

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
アックスブレーン コバルト鉄工ドリル 1個 レビュー:(2)

【特長】鉄工、ステンレス、難削材用コバルトドリル。【用途】鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

TiNコート ストレートドリル TPT

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
TPT TiNコート ストレートドリル 1本 レビュー:(170)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートドリル(バラ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥109〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
モノタロウ ストレートドリル(バラ) 1本 レビュー:(99)

【特長】汎用鉄工用ドリルです。【用途】簡単な穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

エクストラ正宗ドリル イシハシ精工

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
イシハシ精工 エクストラ正宗ドリル 1本 レビュー:(28)

【特長】先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。【用途】被削材:一般鋼からステンレス。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

コバルト正宗ドリル イシハシ精工

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
イシハシ精工 コバルト正宗ドリル 1本 レビュー:(74)

【特長】高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。【用途】被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、軟鋼。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三菱マテリアル KMC2ステンレス用ストレートドリル 1箱(5本)

【特長】刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートドリルEX マーベル

販売価格(税別) ¥609〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(111種類の商品があります)
マーベル ストレートドリルEX 1箱(2本)ほか

【特長】切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用。 先端部のクロスシンニング加工は一般鋼から難削材まで広範囲の穴あけを可能にしました。【用途】一般鉄鋼・ステンレス用

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートドリル YG-1

販売価格(税別) ¥189〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
YG-1 ストレートドリル 1本ほか レビュー:(60)

【特長】刃先はセンタリング不要の特殊形状ですので、ポンチ・センタードリルは不要ですので加工工程が減ります。ホモ処理はドリルの刃先研磨部分を隠す要素があるため、YG-1のドリルはホモ処理を施しておりません。YG-1の研究により、ホモ処理を施さなくても溶着を防ぎ、高速加工にも対応できます。【用途】鉄工用ドリル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートドリル(パック) モノタロウ

販売価格(税別) ¥539〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
モノタロウ ストレートドリル(パック) 1袋(10本)ほか レビュー:(37)

【特長】最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。【用途】簡単な穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

コンクリートドリル(丸シャンク) モノタロウ

販売価格(税別) ¥179
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウ コンクリートドリル(丸シャンク) 1本 レビュー:(64)

【特長】回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル【用途】コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥1,990〜
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(326種類の商品があります)
NACHI(不二越) ストレートシャンクドリル 1箱(10本)ほか レビュー:(28)

【特長】もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。【用途】軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

超硬ストレートドリル モノタロウ

販売価格(税別) ¥759〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
モノタロウ 超硬ストレートドリル 1本 レビュー:(58)

【特長】超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。【用途】各種被削材の穴あけに。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

「10.5 ドリル」の関連特集

10.5 ドリルSDS

10.5 ドリルSDS

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプや軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUXなど。

10.5 ドリルSDSの販売特集

ドリル コバルトハイス

ドリル コバルトハイス

スポットカッター コバルトハイス TiNコーティングやコバルト正宗ドリルなどのお買い得商品がいっぱい。

ドリル コバルトハイスの販売特集

ドリル キリ先

ドリル キリ先

TiNコーティングストレートドリルやコバルト鉄工ドリルなど。

ドリル キリ先の販売特集

ドリル 10.5mm

ドリル 10.5mm

六角軸鉄工ドリルやストレートドリル(バラ)ほか、いろいろ。

ドリル 10.5mmの販売特集

ドリル 10.3

ドリル 10.3

エクストラ正宗ドリルやGショートドリルも人気!

ドリル 10.3の販売特集

コンクリートドリル 10.5

コンクリートドリル 10.5

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプやコンクリートドリルなど。

コンクリートドリル 10.5の販売特集

ドリル

ドリル

ストレートドリル(バラ)やTiNコート ストレートドリルなどの「欲しい」商品が見つかる!

ドリルの販売特集

ドリル 12.5mm

ドリル 12.5mm

No.2 兼用ビットやTiNコート ストレートドリルを今すぐチェック!

ドリル 12.5mmの販売特集

ドリル 10mm

ドリル 10mm

パック入 ストレートドリルや三角ドリル(10型)も人気!

ドリル 10mmの販売特集

コンクリートドリル

コンクリートドリル

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプやコンクリートドリルなど。

コンクリートドリルの販売特集

YG-1 ドリル

YG-1 ドリル

ストレートドリルやコバルトテーパードリルを今すぐチェック!

YG-1 ドリルの販売特集

鉄鋼用

鉄鋼用

エクストラ正宗ドリルやストレートドリルEXほか、いろいろ。

鉄鋼用の販売特集