10.5 ドリルSDSの販売特集 【通販モノタロウ】
 

10.5 ドリルSDSの販売特集

10.5 ドリルSDS」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から10.5 ドリルSDSに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ ユニカ

販売価格 ¥609〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ 1本ほか レビュー:(25)

【特長】ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大、打撃回転力が効率的に刃先に伝導。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

「10.5 ドリルSDS」のピックアップ商品

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO

販売価格 ¥803〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
TRUSCO 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX 1本 レビュー:(10)

【特長】真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。【用途】被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノ

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
サンコーテクノ アンカードリル (SDSタイプ) 1本 レビュー:(3)

【特長】刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。【用途】コンクリート、モルタル、ブロックなど。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

販売価格 ¥659〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4L ショートタイプ 1本 レビュー:(26)

【特長】新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

販売価格 ¥779〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
ミヤナガ デルタゴンビットSDS・プラス 1本 レビュー:(31)

【特長】3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

販売価格 ¥349〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(97種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ 1本 レビュー:(53)

【特長】豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

販売価格 ¥630〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
TRUSCO 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) 1本 レビュー:(5)

【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。【用途】被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

販売価格 ¥559〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ 1本ほか レビュー:(18)

【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。【用途】コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

アンカードリル (SDS 全長260タイプ) サンコーテクノ

販売価格 ¥2,255〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
サンコーテクノ アンカードリル (SDS 全長260タイプ) 1本

【特長】刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。【用途】被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

オールドリル (SDSタイプ ) サンコーテクノ

販売価格 ¥789〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
サンコーテクノ オールドリル (SDSタイプ ) 1本ほか

【特長】サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。【用途】被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロング ユニカ

販売価格 ¥4,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロング 1本

【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。【用途】被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

アンカードリル (SDS 全長460タイプ) サンコーテクノ

販売価格 ¥2,990〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンコーテクノ アンカードリル (SDS 全長460タイプ) 1本

【特長】刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。【用途】被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSコンクリートドリル 極 三高

販売価格 ¥499〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
三高 SDSコンクリートドリル 極 1本 レビュー:(6)

【特長】ヒルティ・ボッシュのSDSタイプのコンクリートドリルです。【用途】コンクリート・石材兼用

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

「10.5 ドリルSDS」の関連特集

電動工具

電動工具

(よりどり3点19800円) ドライバドリルやハイパーソーも人気!

電動工具の販売特集

切削工具

切削工具

ウェーブミルや21型(突切りバイト)を今すぐチェック!

切削工具の販売特集

空調・電設資材

空調・電設資材

スリムコーナー平面90°やスリムダクトLDなど。

空調・電設資材の販売特集

マキタ

マキタ

充電式ペンインパクトドライバやリチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430Bなどの「欲しい」商品が見つかる!

マキタの販売特集

日立工機

日立工機

グラインダー用カーボンやディスクグラインダなどのお買い得商品がいっぱい。

日立工機の販売特集

SK-11

SK-11

六角軸3倍スピードドリルやドリルチャックなどの「欲しい」商品が見つかる!

SK-11の販売特集

TRUSCO

TRUSCO

スモールローラー(万能用)やリチウム万能グリスなどの「欲しい」商品が見つかる!

TRUSCOの販売特集

エスコ

エスコ

ワイヤーロープスリーブやスチールチェーン (ユニクロメッキ)などのお買い得商品がいっぱい。

エスコの販売特集

モノタロウ

モノタロウ

モノタロウ 丸型LEDライト 限定カラー RED BOOK Vol.14春 発刊記念やモノタロウ Tシャツ 2018を今すぐチェック!

モノタロウの販売特集

DENSAN

DENSAN

くるくるリーマーやボードアンカーも人気!

DENSANの販売特集

ミヤナガ

ミヤナガ

デルタゴンビットSDS・プラスやデルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用ほか、いろいろ。

ミヤナガの販売特集

サンコーテクノ

サンコーテクノ

オールアンカー(Cタイプ)やグリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)も人気!

サンコーテクノの販売特集