10パイの販売特集

10パイ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から10パイに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径10Φmm ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,199〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ノーブランド S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径10Φmm 1本 レビュー:(7)

【特長】SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

「10パイ」のピックアップ商品

排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧 クボタシーアイ)

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
クボタケミックス(旧 クボタシーアイ) 排水用塩ビ管 0.25M 1本 レビュー:(11)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > 塩ビ管

真鍮丸棒 光モール

販売価格(税別) ¥189〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
光モール 真鍮丸棒 1本 レビュー:(24)

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。【用途】ホビーなど幅広い用途に使用されています。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

オールステンレスパイプ モリ工業

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
モリ工業 オールステンレスパイプ 1本ほか レビュー:(65)

【特長】美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > パイプ・ブラケット・ソケット・アングル > パイプ

丸型中空スペーサー C(SUS303) 廣杉計器

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
廣杉計器 丸型中空スペーサー C(SUS303) 1パック(4個)ほか レビュー:(10)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > プラグ・止め輪・ピン > スペーサー > 丸型 中空 スペーサー

アルミスペーサーカラー キタコ(K-CON)

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(180種類の商品があります)
キタコ(K-CON) アルミスペーサーカラー 1個ほか レビュー:(35)

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等 > カラー

ステンレス鋼製 ハンドル スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) ステンレス鋼製 ハンドル 1個 レビュー:(17)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > 取っ手 > 取手・引手

ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmm ノーブランド

販売価格(税別) ¥639〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmm 1本 レビュー:(12)

【特長】最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。【用途】機械部品、ボルト、ナット等

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

塩ビパイプVP 1m アロン化成

販売価格(税別) ¥569〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アロン化成 塩ビパイプVP 1m 1セット(4本) レビュー:(23)

【特長】水道用硬質ポリ塩化ビニル管になります。【用途】給水用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > 塩ビ管

SS400D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径10Φmm ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,141〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ノーブランド SS400D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径10Φmm 1本 レビュー:(2)

【特長】一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

ステンレス(SUS304)引抜パイプ ノーブランド

販売価格(税別) ¥4,990〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(206種類の商品があります)
ノーブランド ステンレス(SUS304)引抜パイプ 1本 レビュー:(16)

【特長】18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > パイプ > 丸パイプ

ステンレス丸パイプ 光モール

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
光モール ステンレス丸パイプ 1本 レビュー:(38)

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。【用途】ホビーなど幅広い用途に使用されています。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > パイプ > 丸パイプ

MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業

販売価格(税別) ¥509〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
モリ工業 MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) 1本ほか レビュー:(22)

【特長】ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。【用途】店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > パイプ・ブラケット・ソケット・アングル > パイプ

「10パイ」の関連特集

丸鋼

丸鋼

SS400D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径10ΦmmやSUS316L ピーリング丸棒ほか、いろいろ。

丸鋼の販売特集

ss400 パイプ

ss400 パイプ

SS400D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径20Φmmや配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなしほか、いろいろ。

ss400 パイプの販売特集

10mm 丸棒

10mm 丸棒

S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径10Φmmやステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmmなどのお買い得商品がいっぱい。

10mm 丸棒の販売特集

エアーホース

エアーホース

エアホースワンタッチカプラー付やスーパーエアーホースなどの人気商品が勢ぞろい。

エアーホースの販売特集

ムク 棒

ムク 棒

ウレタンゴム(円柱)やポリペンコアセタール(POM)丸棒などのお買い得商品がいっぱい。

ムク 棒の販売特集

パーマロイ

パーマロイ

磁気シールドテープ(パーマロイテープ)や磁気ガードなどの人気商品が勢ぞろい。

パーマロイの販売特集

アイアン 棒

アイアン 棒

ポリペンコアセタール(POM)丸棒やアルミアングルALを今すぐチェック!

アイアン 棒の販売特集

フラットバー 鋼材

フラットバー 鋼材

SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mmや鉄ユニクロフラットバーなどの「欲しい」商品が見つかる!

フラットバー 鋼材の販売特集

みがき棒鋼

みがき棒鋼

S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径10ΦmmやマシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品を今すぐチェック!

みがき棒鋼の販売特集

丸棒 外径10

丸棒 外径10

SS400D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径10Φmmやステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmmなどの人気商品が勢ぞろい。

丸棒 外径10の販売特集

棒材

棒材

ステンレス丸棒(SUS304)外径10ΦmmやS45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径25Φmmなどのお買い得商品がいっぱい。

棒材の販売特集

丸材

丸材

S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径60Φmmや自然木丸棒 BR-32Aなどの「欲しい」商品が見つかる!

丸材の販売特集