10芯 コードの販売特集 【通販モノタロウ】
 

10芯 コードの販売特集

10芯 コード」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から10芯 コードに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

10芯コード5M ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥269
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) 10芯コード5M 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電気部品 > コード

「10芯 コード」のピックアップ商品

遮断器用制御ケーブル 10心ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥8,790
1営業日後以内
フジクラ・ダイヤケーブル 遮断器用制御ケーブル 10心ケーブル 1巻 レビュー:(1)

【用途】しゃ断器用制御用ケーブルとして

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 制御・計装ケーブル > 制御用ケーブル

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(307種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻ほか レビュー:(105)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB JMACS(日本電線工業)

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
JMACS(日本電線工業) 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 1巻

【特長】ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)【用途】構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 通信ケーブル > 通信用構内ケーブル

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

販売価格(税別) ¥1,090〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(219種類の商品があります)
倉茂電工 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 1巻 レビュー:(3)

【特長】電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。【用途】電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

販売価格(税別) ¥330〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(360種類の商品があります)
阪神電線 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 1巻 レビュー:(1)

【特長】UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

電子機器配線ケーブル 倉茂電工

販売価格(税別) ¥6,246〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
倉茂電工 電子機器配線ケーブル 1巻

【特長】柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル【用途】工作機械の制御回路への配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 通信ケーブル > 通信用構内ケーブル

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(65)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

工作用コード(黒) ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥239
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) 工作用コード(黒) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電気部品 > コード

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(21)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 正和電工

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
正和電工 平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 1巻(100m)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。【用途】単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

配線コード エーモン工業

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
エーモン工業 配線コード 1巻(5m)ほか レビュー:(58)

【特長】耐熱、耐油、対衝撃、難燃性に優れています。保管しやすく、もつれない樹脂製リール採用。コードホルダー付で余ったコードをスッキリ収納。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ノーブランド ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 1巻 レビュー:(5)

【特長】柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「10芯 コード」の関連特集

10芯ケーブル

10芯ケーブル

遮断器用制御ケーブル 10心ケーブルや可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付などの人気商品が勢ぞろい。

10芯ケーブルの販売特集

5芯 ケーブル

5芯 ケーブル

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付や着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SBほか、いろいろ。

5芯 ケーブルの販売特集

7芯ケーブル

7芯ケーブル

ジャンパーケーブル 7芯やVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなど。

7芯ケーブルの販売特集

多芯ケーブル

多芯ケーブル

電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464や着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SBなどの「欲しい」商品が見つかる!

多芯ケーブルの販売特集

12芯ケーブル 20m

12芯ケーブル 20m

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやソフトVCTFなどのお買い得商品がいっぱい。

12芯ケーブル 20mの販売特集

電線 12芯

電線 12芯

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTFや電子機器配線ケーブルなど。

電線 12芯の販売特集

vctf0.5 3 芯

vctf0.5 3 芯

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻やVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどのお買い得商品がいっぱい。

vctf0.5 3 芯の販売特集

4芯 コード

4芯 コード

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻やTFハイソフトVCTFなどの「欲しい」商品が見つかる!

4芯 コードの販売特集

vctf .75 2芯 1巻

vctf .75 2芯 1巻

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻やVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどのお買い得商品がいっぱい。

vctf .75 2芯 1巻の販売特集

6芯 0.75 100m

6芯 0.75 100m

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻やVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどのお買い得商品がいっぱい。

6芯 0.75 100mの販売特集

遮断器用制御ケーブル

遮断器用制御ケーブル

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格や可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付も人気!

遮断器用制御ケーブルの販売特集

30芯ケーブル

30芯ケーブル

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付や自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)などの「欲しい」商品が見つかる!

30芯ケーブルの販売特集