10芯ケーブルの販売特集

10芯ケーブル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から10芯ケーブルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

遮断器用制御ケーブル 10心ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥8,790
1営業日後以内
フジクラ・ダイヤケーブル 遮断器用制御ケーブル 10心ケーブル 1巻 レビュー:(1)

【用途】しゃ断器用制御用ケーブルとして

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 制御・計装ケーブル > 制御用ケーブル

「10芯ケーブル」のピックアップ商品

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(116)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

販売価格(税別) ¥314〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(360種類の商品があります)
阪神電線 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 1巻 レビュー:(1)

【特長】UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

販売価格(税別) ¥197〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(405種類の商品があります)
阪神電線 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 1巻 レビュー:(4)

【特長】UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

電子機器配線ケーブル 倉茂電工

販売価格(税別) ¥6,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
倉茂電工 電子機器配線ケーブル 1巻

【特長】柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル【用途】工作機械の制御回路への配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 通信ケーブル > 通信用構内ケーブル

ソフトVCTF 倉茂電工

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
倉茂電工 ソフトVCTF 1巻 レビュー:(5)

【特長】柔軟性【用途】各種小型電気機器への配線 工作機械への配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(82種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(7)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(66)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥2,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 1巻(20m)ほか

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

ジャンパーケーブル 7芯 KOITO

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
KOITO ジャンパーケーブル 7芯 1巻(1m) レビュー:(2)

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 電源用ソケット

三菱電機PLC用接続ケーブル パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 三菱電機PLC用接続ケーブル 1本

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル

耐油300V電源用コード 品川電線

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
品川電線 耐油300V電源用コード 1本(10m) レビュー:(2)

【特長】特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。【用途】工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電源コード

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電

販売価格(税別) ¥679〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
大電 FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 1巻 レビュー:(3)

【特長】UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。【用途】FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

「10芯ケーブル」の関連特集

10芯 コード

10芯 コード

10芯コード10Mや10芯コード5Mなどの人気商品が勢ぞろい。

10芯 コードの販売特集

12芯ケーブル 20m

12芯ケーブル 20m

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやソフトVCTFなどのお買い得商品がいっぱい。

12芯ケーブル 20mの販売特集

ケーブル

ケーブル

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コードや600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルなど。

ケーブルの販売特集

耐油性ケーブル

耐油性ケーブル

可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格や耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTFなどの人気商品が勢ぞろい。

耐油性ケーブルの販売特集

ケーブル 1芯

ケーブル 1芯

ビニルコード(単心)や電気機器用ビニル絶縁電線などの「欲しい」商品が見つかる!

ケーブル 1芯の販売特集

12芯ケーブル

12芯ケーブル

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTFや電子機器配線ケーブルなど。

12芯ケーブルの販売特集

リボンケーブル

リボンケーブル

フラットケーブルブリッジタイプやRKVリボンコードも人気!

リボンケーブルの販売特集

8芯ケーブル

8芯ケーブル

ジャンパーケーブル 7芯や通信用構内ケーブル TKEVを今すぐチェック!

8芯ケーブルの販売特集

トレーラーヘッド

トレーラーヘッド

トレーラーカプラーや丸型3連テールランプ大型などの人気商品が勢ぞろい。

トレーラーヘッドの販売特集

電線 12芯

電線 12芯

電子機器配線ケーブルや耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTFなど。

電線 12芯の販売特集

16芯ケーブル

16芯ケーブル

ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付やビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)などの人気商品が勢ぞろい。

16芯ケーブルの販売特集

エスコ トレーラー

エスコ トレーラー

4Ton タイガージャッキやホイールジャッキラックなどの「欲しい」商品が見つかる!

エスコ トレーラーの販売特集