10倍拡大鏡の販売特集

10倍拡大鏡」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から10倍拡大鏡に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

LED照明拡大鏡 LFM LUXO

販売価格(税別) ¥29,900
0営業日後以内
LUXO LED照明拡大鏡 LFM 1台 レビュー:(1)

【特長】オールメタル構造、LED照明とフレキシブルなセルフバランス型のアームを持ったLuxo伝統の軽量型拡大鏡です。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 軽量のため移動が容易であり、取り外し可能なテーブルクランプで設置が可能です。 倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。

測定・測量用品 > 光学測定 > 拡大鏡

「10倍拡大鏡」のピックアップ商品

LED照明拡大鏡 WAVE LUXO

販売価格(税別) ¥97,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
LUXO LED照明拡大鏡 WAVE 1台

【特長】2方向から照明するシャドーフリー拡大と、左または右の一方向からの方位照明により、対象物の立体感が強調された拡大像を得ることができます。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 一体型LEDモジュールを、レンズに対して左右に配置。左右の照明はON/OFF3-ステップ調光を独立して制御できます。 テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。 消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。

測定・測量用品 > 光学測定 > 拡大鏡

アルサイト拡大鏡 アズワン

販売価格(税別) ¥929〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン アルサイト拡大鏡 1個 レビュー:(4)

【特長】光線透過率が良いので、歪みなく鮮明に見えます。 ガラスの半分の重さで、しかも10倍の強さです。

測定・測量用品 > 光学測定 > ルーペ > 手持ちルーペ

LEDライト付スタンドルーペ ティ・エス・ケイ

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
ティ・エス・ケイ LEDライト付スタンドルーペ 1台 レビュー:(3)

【特長】手元を明るく照らします。

測定・測量用品 > 光学測定 > ルーペ > スタンドルーペ・アームルーペ

LED照明拡大鏡 オーツカ光学

販売価格(税別) ¥27,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オーツカ光学 LED照明拡大鏡 1台 レビュー:(1)

測定・測量用品 > 光学測定 > 拡大鏡

スケールルーペ 10X 東海産業(PEAK)

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
東海産業(PEAK) スケールルーペ 10X 1個 レビュー:(2)

測定・測量用品 > 光学測定 > ルーペ > スケールルーペ・ピークルーペ

柄付ルーペ TRUSCO

販売価格(税別) ¥514
0営業日後以内
TRUSCO 柄付ルーペ 1個 レビュー:(1)

【特長】手元にひとつ、幅広い用途で使えます。

測定・測量用品 > 光学測定 > ルーペ > 手持ちルーペ

ハンドルーペ 10倍 I.L.K(池田レンズ工業)

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
I.L.K(池田レンズ工業) ハンドルーペ 10倍 1個

測定・測量用品 > 光学測定 > ルーペ > 手持ちルーペ

照明付拡大鏡(オーライト F インバータタイプ) オーツカ光学

販売価格(税別) ¥39,900〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オーツカ光学 照明付拡大鏡(オーライト F インバータタイプ) 1台 レビュー:(1)

【特長】交換レンズシステム対応品です(別売交換レンズにより、2倍〜10倍まで6種類のレンズに対応可能)。【用途】製品・部品の加工から検査まであらゆるシーンで。

測定・測量用品 > 光学測定 > 拡大鏡

10倍拡大鏡付きスタンドミラー アイメディア

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
アイメディア 10倍拡大鏡付きスタンドミラー 1個 レビュー:(1)

【特長】アイメイクに便利なミラー。両手が使えるので毎朝のメイクに便利。普通鏡(等倍鏡)を裏返すと1倍拡大鏡! アイメイクなどの細かい作業は1倍で、全体バランスは普通鏡でチェックできる卓上化粧鏡。眉毛やまつ毛、目の際、毛穴など、普通の鏡では見えにくいところをズームアップ。 スタンドタイプの卓上鏡で両手が使えるのも大事なポイント。お化粧やケアがより丁寧にできるから、女子力UP♪ つけまつげ付け、まつ毛のエクステ、アイメイク、口紅塗りなどメイクアップはもちろん、毛穴までよく見えるので、お肌のチェックやケアにも。 歯間ブラシなど、歯磨きや歯のチェックにも。

オフィス・テープ・清掃用品 > 理美容用品 > メイク用品 > メイクミラー

ピーク・スケール・ルーペ 東海産業(PEAK)

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
東海産業(PEAK) ピーク・スケール・ルーペ 1個 レビュー:(12)

【特長】見たいものをルーペの下、見たいものの上にルーペを乗せて使用します。

測定・測量用品 > 光学測定 > ルーペ > スケールルーペ・ピークルーペ

LEDライトルーペ モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
モノタロウ LEDライトルーペ 1個 レビュー:(34)

【特長】LEDライト付で、明るく見える。

測定・測量用品 > 光学測定 > ルーペ > ライト付ルーペ

LED照明拡大鏡(サーク付) オーツカ光学

販売価格(税別) ¥31,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オーツカ光学 LED照明拡大鏡(サーク付) 1台 レビュー:(2)

【特長】F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。

測定・測量用品 > 光学測定 > 拡大鏡

「10倍拡大鏡」の関連特集

虫メガネ

虫メガネ

ルーペや虫めがねほか、いろいろ。

虫メガネの販売特集

虫めがね

虫めがね

柄付ルーペや虫めがねなどの「欲しい」商品が見つかる!

虫めがねの販売特集

蛍光灯 検査照明

蛍光灯 検査照明

ゼットライト LED光源モデル Z-10や反射笠付器具 FLR40W×2灯も人気!

蛍光灯 検査照明の販売特集

10倍ルーペ

10倍ルーペ

スケールルーペ 10Xやハンドルーペ 10倍ほか、いろいろ。

10倍ルーペの販売特集

メガネ タイプ 拡大 鏡

メガネ タイプ 拡大 鏡

メガネタイプ拡大鏡やBXルーペ付セーフティグラスなど。

メガネ タイプ 拡大 鏡の販売特集

リング照明

リング照明

実体顕微鏡用二重巻きLEDリング照明装置やLEDリングライトなどの人気商品が勢ぞろい。

リング照明の販売特集

縞見ルーペ

縞見ルーペ

縞見ルーペや縞見ルーペ(ダブルレンズ)を今すぐチェック!

縞見ルーペの販売特集

拡大鏡 メガネ

拡大鏡 メガネ

BXルーペ付セーフティグラスやメガネタイプ拡大鏡など。

拡大鏡 メガネの販売特集

顕微鏡

顕微鏡

携帯型顕微鏡や実体顕微鏡などの人気商品が勢ぞろい。

顕微鏡の販売特集

ルーペ 拡大鏡 10倍

ルーペ 拡大鏡 10倍

アルサイト拡大鏡やルーペ 高倍率 収納型などのお買い得商品がいっぱい。

ルーペ 拡大鏡 10倍の販売特集

拡大鏡 スタンド

拡大鏡 スタンド

LEDライト付き スタンドルーペやルーペ付LEDスタンドなどのお買い得商品がいっぱい。

拡大鏡 スタンドの販売特集

拡大鏡 5倍

拡大鏡 5倍

虫眼鏡や充電式LED拡大鏡 smolia XCなどの人気商品が勢ぞろい。

拡大鏡 5倍の販売特集