100%合成潤滑油の販売特集 【通販モノタロウ】
 

100%合成潤滑油の販売特集

100%合成潤滑油」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100%合成潤滑油に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ディーゼル DH-2 JXTGエネルギー

販売価格 ¥7,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JXTGエネルギー ディーゼル DH-2 1缶(20L)ほか レビュー:(14)

【特長】「JASO DH-2規格」に適合したDPF対応ディーゼルエンジンオイルです。灰分を抑え、フィルター詰まりを少なくすることで背圧の上昇を防ぎ、DPFの負荷を低減します。ピストン清浄性、耐磨耗性にすぐれているため、エンジン各部の磨耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎます。【用途】大型トラック、バスのディーゼルエンジン用、特に新長期規制対応車両、超低PM排出ディーゼル認定車、JASO DH-2規格油指定車両

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > エンジンオイル > ディーゼル専用

「100%合成潤滑油」のピックアップ商品

ディーゼルオイル モノタロウ

販売価格 ¥6,890
0営業日後以内
モノタロウ ディーゼルオイル 1缶(20L) レビュー:(42)

【特長】エンジンをいつも清潔に保ちます。磨耗を防止してエンジンの寿命を延長します。酸化防止性が優れています。【用途】4サイクルディーゼルエンジン専用(DPF装着車には使用できません)

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > エンジンオイル > ディーゼル専用

オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ) タカノ

販売価格 ¥3,413〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
タカノ オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ) 1本

【特長】誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。【用途】プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーター > 小物部品(プレス金型関連)

モービル1 FSX2 SN 5w-40 エクソンモービル

販売価格 ¥1,890〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エクソンモービル モービル1 FSX2 SN 5w-40 1本(1L)ほか

【特長】超高性能合成基油を独自の技術でブレンドし、周到にバランスさせた添加剤システムで 強化されています。モービル 1 FS X2 5W-40は、通常運転時のみならず、厳しい高温や 低温での走行時にも無比のレベルの性能を発揮してエンジンを保護するように設計されています。 主な特長と期待できる利益は以下のとおりです。 効果的な清浄剤 堆積物やスラッジ生成を低減し、エンジンを清浄にして寿命を延長 卓越した熱および酸化安定性 オイルの劣化を抑制し、交換周期の延長を可能に 低い蒸発性 オイルの消費量が少ない 優れた低温性能 低温時の素早いエンジン始動と、始動直後から迅速な保護性能、エンジンの寿命を延長 高粘度指数 軽度から過酷なレベルに及ぶ、あらゆるタイプのドライビングに、非常に優れた総合的な潤滑性能と摩耗保護性能【用途】高性能ターボや、スーパーチャージャー過給のガソリンエンジン車、 およびマルチバルブの燃料噴射式ディーゼル車のうち、下記の規格が要求される乗用車、 SUV、ライトバン、小型トラックなどあらゆるタイプの車に推奨

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > エンジンオイル > ガソリン専用

シグマパワークリーンSP 5W-40 SIGMA(シグマ)

販売価格 ¥1,990
0営業日後以内
SIGMA(シグマ) シグマパワークリーンSP 5W-40 1缶(4L) レビュー:(118)

【特長】高粘度指数(VHVI)合成を100%使用し各種添加剤をバランス良く配合されており、熱酸化安定、清浄分散性、耐摩耗性に卓越した高性能品質を有し、真夏の過酷な走行から極寒地での始動性まで、あらゆる条件下での快適なドライブをお約束します。ガソリン車やディーゼル車の両方の規格をクリアしております。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > エンジンオイル > ガソリン・ディーゼル用

エンジンオイル SM/CF 10W-30 モノタロウ

販売価格 ¥1,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ エンジンオイル SM/CF 10W-30 1缶(4L)ほか レビュー:(1634)

【特長】世界共通規格API(アメリカ石油協会)のガソリン規格「SM」、及びディーゼルエンジンオイル規格「CF」に合格しています。高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。安定した潤滑性能を追求。エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。 100%バージンオイル使用【用途】ガソリン・ディーゼル兼用

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > エンジンオイル > ガソリン・ディーゼル用

エンジンオイル SM/CF 5W-30 モノタロウ

販売価格 ¥1,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ エンジンオイル SM/CF 5W-30 1缶(4L)ほか レビュー:(1783)

【特長】世界共通規格API(アメリカ石油協会)のガソリン規格「SM」、及びディーゼルエンジンオイル規格「CF」に合格しています。また、高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。安定した潤滑性能を追求。エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。 100%バージンオイル使用【用途】ガソリン・ディーゼル兼用

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > エンジンオイル > ガソリン・ディーゼル用

GTX ULTRACLEAN 5W-40 SM/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用 カストロール

販売価格 ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カストロール GTX ULTRACLEAN 5W-40 SM/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用 1缶(1L)ほか レビュー:(7)

【特長】合成油の配合により強化されたエンジン保護性能が最新の高性能エンジンを確実に守ります。マルチバルブ、ターボなどのハイメカニズムを駆使した高性能エンジンにも対応。過酷な条件下でもエンジンを保護します。高いせん断安定性でエンジンオイルの総合的な性能を維持。また優れた高温酸化安定性により、エンジン内部で高温にさらされるオイルの劣化を軽減し、高い潤滑性能を長期間維持します。【用途】4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > エンジンオイル > ガソリン・ディーゼル用

ディーゼル DH-2/CF-4 JXTGエネルギー

販売価格 ¥6,990〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
JXTGエネルギー ディーゼル DH-2/CF-4 1缶(20L)ほか レビュー:(3)

【特長】DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。 マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。 摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。【用途】大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > エンジンオイル > ディーゼル専用

EDGE  5W-40 SN/CF カストロール

販売価格 ¥1,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カストロール EDGE 5W-40 SN/CF 1缶(1L)ほか レビュー:(13)

【特長】厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル すぎれた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。 長時間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。【用途】4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > エンジンオイル > ガソリン・ディーゼル用

オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ) タカノ

販売価格 ¥1,980〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
タカノ オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ) 1セット(12個)ほか

【特長】簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。【用途】プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーター > 小物部品(プレス金型関連)

ディーゼルグランド JXTGエネルギー

販売価格 ¥8,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
JXTGエネルギー ディーゼルグランド 1缶(20L)ほか レビュー:(22)

【特長】JASO DH-2に適合。DPFのフィルター詰まりを少なくすることで、排圧の上昇を防ぎ、DPFの負荷を低減し省燃費性も向上。清浄性、耐磨耗性に優れているため、エンジン各部の磨耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命も延長することができます。燃焼によって発生したススが混入しても粘度上昇が抑えられます。【用途】大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > エンジンオイル > ディーゼル専用

ディーゼル DH-1 JXTGエネルギー

販売価格 ¥8,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
JXTGエネルギー ディーゼル DH-1 1缶(20L)ほか レビュー:(12)

【特長】CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。【用途】省燃費を指向する長距離輸送用大型トラック、バス。土木、建設機械用ディーゼルエンジン。省燃費及び低温始動性を問題とするディーゼル乗用車、小型トラック。ディーゼルエンジン駆動の各種農業用機械(トラクターなど)

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > エンジンオイル > ディーゼル専用

「100%合成潤滑油」の関連特集

100%合成潤滑油(グループ3

100%合成潤滑油(グループ3

エンジンオイル SM/CF 10W-30やエンジンオイル 0W-20などの人気商品が勢ぞろい。

100%合成潤滑油(グループ3の販売特集

バイク用品

バイク用品

バイク用ドライブチェーンやゴートスキングローブ(スタンダードタイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

バイク用品の販売特集

エンジン工具

エンジン工具

エンジンチェンソー(トップハンドル)やエンジンヘッジトリマーなどの「欲しい」商品が見つかる!

エンジン工具の販売特集

機械部品

機械部品

丸リム型 エンプラ ハンドル車やベベルギヤ 速比1:3も人気!

機械部品の販売特集

オイル・ケミカル・補修

オイル・ケミカル・補修

マフラー用耐熱塗料やARケミカルセッターSUPER LL APを今すぐチェック!

オイル・ケミカル・補修の販売特集

スプレー・オイル・グリス・塗料

スプレー・オイル・グリス・塗料

防錆潤滑剤やロードマーキング ラインほか、いろいろ。

スプレー・オイル・グリス・塗料の販売特集

モノタロウ

モノタロウ

モノタロウ 丸型LEDライト 限定カラー RED BOOK Vol.14春 発刊記念やモノタロウ Tシャツ 2018を今すぐチェック!

モノタロウの販売特集

MOTUL

MOTUL

DOT5.1 BRAKE FLUIDやTRANSOILなどの人気商品が勢ぞろい。

MOTULの販売特集

MOTOREX

MOTOREX

CROSSPOWER 2Tやカッパーコンパウンドを今すぐチェック!

MOTOREXの販売特集

NEEDS

NEEDS

エンジンオイルやエンジンオイル SL/CFなどの「欲しい」商品が見つかる!

NEEDSの販売特集

RESPO

RESPO

RESPO AT 添加剤やRESPO Kタイプ #30 5W-30 SNなどの人気商品が勢ぞろい。

RESPOの販売特集

SK

SK

バイスクランプや鉄屑スイーパなどのお買い得商品がいっぱい。

SKの販売特集