100-125 デジタルの販売特集 【通販モノタロウ】
 

100-125 デジタルの販売特集

100-125 デジタル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100-125 デジタルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

CD/チューナーメインユニット(WMA/MP3/WAV対応) Pioneer(パイオニア)

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
Pioneer(パイオニア) CD/チューナーメインユニット(WMA/MP3/WAV対応) 1台 レビュー:(2)

【特長】CD-R/RWに記録されたWMA/MP3/WAVを再生可能。 ミニジャックにより外部機器との接続に対応。 カーナビも簡単に接続可能。 楽曲情報を選べるディスプレイ表示。 文字が見やすい大きなディスプレイ。表示領域を拡大したディスプレイが、演奏中の楽曲情報をや選択されているラジオ局などの情報を見やすく表示します。しかも、より見やすくなった新しい文字フォントで英数字12文字まで表示し、視認性をいっそう高めています。さらに、再生中に曲名→アーティスト名→アルバム名の順に表示を自動切換えすることも可能です。 大型ロータリーボリュームの周りにバランスよく配置した4つの操作キーにより、検索やソース切換えがスムーズに行えます。細部までこだわり抜き、造形美と操作性を高い次元で両立しています。 ソースオフの状態でも、初期設定メニューを「INITIAL」と「SYSTEM」から選択することができます。「INITIAL」ではプリアウト出力の切換え、「SYSTEM」では、時計・AUX・デモ切換えが行えます。また、ソースオンの状態でも「SUSTEM」の設定を変更することが可能です。 取付後、はじめて電源を立ち上げた時に、セットアップメニューが自動で起動するため、かんたんにセットアップが行えます。 ワンタッチでフロントパネルが脱着できるデタッチャブル機構を採用。 圧縮オーディオをCDに迫る高音質で再生。 迫力を増したり歌声に厚みを出すなど、好みの音楽に合わせて音質を調整できる5種類のファクトリープリセットカーブを装備。 小音量では聴こえにくくなる低音と高音を強調することで、適度な音量でも聴き取りやすい再生が可能。楽曲やシーンに合わせて、効果の度合いを3モードから選択できます。 FM/AM電波をデジタルテクノロジーにより変換・処理する、高精度ノイズ除去方式を採用。受信状況が悪い場合での雑音と歪みを大幅に抑制するとともに、周波数の近い放送局との混信も防ぎ、快適なFM/AM受信を実現します。

自動車・トラック用品 > カー用品 > AVCN商品(ナビ・オーディオ等) > オーディオデッキ・スピーカー > オーディオ本体

「100-125 デジタル」のピックアップ商品

絶縁抵抗計 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥34,125〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 絶縁抵抗計 1台 レビュー:(1)

【特長】PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。 PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定。PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒。JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載。1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載。コンパレータ機能搭載。コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式

デジタル騒音計 シンワ測定

販売価格(税別) ¥14,600
0営業日後以内
シンワ測定 デジタル騒音計 1台 レビュー:(3)

【特長】騒音レベルを手軽にチェック。 【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。 【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 騒音計・地震計・振動計 > 騒音計

インバータ直流アーク溶接機 マイト工業

販売価格(税別) ¥58,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マイト工業 インバータ直流アーク溶接機 1台 レビュー:(1)

【特長】超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 電気溶接機 > アーク溶接機 > 直流

5レンジディジタルメグオームハイテスタ 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥35,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 5レンジディジタルメグオームハイテスタ 1台 レビュー:(1)

【特長】JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能) バーグラフでアナログ表示も可能 高速応答0.6秒!

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

デジタル絶縁抵抗計 DENSAN

販売価格(税別) ¥4,990
1営業日後以内
DENSAN デジタル絶縁抵抗計 1台 レビュー:(1)

【特長】LAN・通信線関連、カメラケーブル、イルミネーション、インターホン、火災警報器、防犯機材、消防設備等(ローボルト電気製品)のチェックに最適な測定電圧100V(最大200MΩ)。 小型・軽量で携帯に便利。 データホールド機能付。 セーフティTEST機能付で安全。 自動出力OFF機能付。 外部電源使用も可能。

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式

デジタルバッテリーテスター MIDTRONICS(ミドトロニクス)

販売価格(税別) ¥34,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
MIDTRONICS(ミドトロニクス) デジタルバッテリーテスター 1台

【特長】ハンディータイプで誰にでも使えるテスター。バッテリーに負荷を掛けず測定するコンダクタンス方式(特許)で簡単、正確、迅速にテストが可能。CCA表示、電圧表示に加え3色のランプで良否判定。バッテリーテストの他に、スターターテスト(セルモーター、スターターの解析)、チャージングシステムテスト(オルタネーター、レギュレタの解析)が可能。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリーテスター・点検用品

デジタル騒音計 FUSO

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
FUSO デジタル騒音計 1個

【特長】学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 騒音計・地震計・振動計 > 騒音計

デジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)

販売価格(税別) ¥77,805〜
1営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) デジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ 1台

【特長】大画面7インチLCD(WVGA)搭載 最高50,000回/秒の高速波形更新 最大10Mポイントのロングメモリを搭載 10種類の豊富なトリガタイプ 38項目の自動測定機能を搭載 Go-NoGo判定機能 500kポイントのFFT機能を搭載 間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション) USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション) USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備

測定・測量用品 > 電気計測器 > オシロスコープ > デジタルオシロスコープ

デジタルスケール タニタ

販売価格(税別) ¥1,790〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
タニタ デジタルスケール 1個

【特長】タニタ食堂おすすめのクッキングスケール 「はかる」がキーワードのタニタ食堂おすすめのクッキングスケール。 タニタ食堂では、ごはんの量は100g、塩分は3g前後、野菜を100〜200gとそれぞれ量をしっかりはかることをおすすめしています。 ごはんの計量には、量だけでなくカロリーもはかれる「ごはんカロリーモード」を搭載。 普段使いに役立つ機能が満載。 滑りにくいシリコン脚付き。安定した計量をサポートします。 収納に便利なフック穴付きで、使わない時にはかけて収納することができます。 トレイにもなる計量皿。 計量皿はひっくり返すと細かな分量の測定に便利なトレイに早変わり。 トレイは取り外して丸洗いできるので、清潔を保つことができます。

厨房機器・キッチン/店舗用品 > バット・フードコンテナ・調理補助(調理用品) > 計量ツール・はかり・温度計 > キッチンばかり > デジタル

デジタルシックネスキャリパー シンワ測定

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
シンワ測定 デジタルシックネスキャリパー 1台 レビュー:(1)

【特長】デジタル表示なので、数値を素早く読み取れます。スイッチ一つで比較測定ができます。手が大きな人でも入る大きめのハンドル。衝撃から保護する専用ケース付。【用途】高精度かつ迅速に厚みや外径の測定ができる測定器

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ダイヤルゲージ > ダイヤルゲージ応用測定器 > シックネスゲージ

デジタル絶縁・接地抵抗計 共立電気計器

販売価格(税別) ¥66,900〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
共立電気計器 デジタル絶縁・接地抵抗計 1台

【特長】絶縁測定・接地抵抗計・電圧測定可能な複合測定器です。 絶縁測定:4レンジ定格測定電圧125V(100)/250/500/1000V(125Vおよび100Vは切換設定)。500V、1000Vレンジは長押し切換で誤動作防止選択不可にすることも可能。オートディスチャージ機能付で測定後に充電された電圧を自動的に放電。 接地抵抗計:簡易測定(2極法)/精密測定(3極法)が可能(精密測定コード別売)。リモートスイッチ付プローブの簡易測定で簡単。補助接地抵抗値のチェック機能付。 電圧測定:歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定。直流/交流は自動で判別して測定。【用途】絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応 接地/A〜D接種工事(3極)まで全て対応

測定・測量用品 > 電気計測器 > 接地抵抗計

スマートスタイル7レンジ式デジタル絶縁抵抗計 三和電気計器

販売価格(税別) ¥34,900〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 スマートスタイル7レンジ式デジタル絶縁抵抗計 1台 レビュー:(1)

【特長】絶縁抵抗のテスト電圧は7レンジ搭載で、使用するレンジだけの設定が可能。絶縁抵抗値はLEDレベルメータでも表示。ブレーカーカバーの穴から直接測定できる測定プローブを搭載。測定プローブは着脱式で45度きざみで、取り付け可能。液晶数値部の小数点位置は固定。誤操作防止のため、オートロックボタン機能を搭載

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式

「100-125 デジタル」の関連特集

デジタル キャリパー

デジタル キャリパー

デジタルキャリパゲージや0- 25mm キャリパーゲージ(デジタル)など。

デジタル キャリパーの販売特集

接地 表示 板

接地 表示 板

接地極標示板 国土交通省仕様や5レンジディジタルメグオームハイテスタなどのお買い得商品がいっぱい。

接地 表示 板の販売特集

500v メガー

500v メガー

3レンジアナログ絶縁抵抗計や絶縁抵抗計 (5レンジ・ハードケースモデル)などのお買い得商品がいっぱい。

500v メガーの販売特集

厚み ゲージ ダイヤル

厚み ゲージ ダイヤル

ダイヤルシックネスゲージやデジマチック シックネスゲージなど。

厚み ゲージ ダイヤルの販売特集

絶縁抵抗計100v

絶縁抵抗計100v

アナログ絶縁抵抗計(単レンジ)やデジタル式 4レンジ絶縁抵抗計などの人気商品が勢ぞろい。

絶縁抵抗計100vの販売特集

三和電気 絶縁抵抗計 PDM5219S

三和電気 絶縁抵抗計 PDM5219S

3レンジアナログ絶縁抵抗計や5レンジディジタルメグオームハイテスタを今すぐチェック!

三和電気 絶縁抵抗計 PDM5219Sの販売特集

ハンディスケール

ハンディスケール

配線コード(30m巻)やデジタルスケールジェリーも人気!

ハンディスケールの販売特集

シックネスゲージ デジタル

シックネスゲージ デジタル

デジマチック シックネスゲージやデジタルシクネスゲージなどの「欲しい」商品が見つかる!

シックネスゲージ デジタルの販売特集

メガー テスター

メガー テスター

3レンジアナログ絶縁抵抗計やデジタル式 4レンジ絶縁抵抗計を今すぐチェック!

メガー テスターの販売特集

hioki メガー

hioki メガー

5レンジディジタルメグオームハイテスタや絶縁抵抗計ほか、いろいろ。

hioki メガーの販売特集

タニタ デジタルクッキングスケール

タニタ デジタルクッキングスケール

デジタルクッキングスケール KD321やデジタルクッキングスケールほか、いろいろ。

タニタ デジタルクッキングスケールの販売特集

絶縁抵抗計 校正

絶縁抵抗計 校正

【レンタル】デジタル絶縁抵抗計 MY40-01(校正書付)や3レンジアナログ絶縁抵抗計などの「欲しい」商品が見つかる!

絶縁抵抗計 校正の販売特集