100-4e1の販売特集 【通販モノタロウ】
 

100-4e1の販売特集

100-4e1」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100-4e1に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

電磁弁100シリーズ コガネイ

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁100シリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

「100-4e1」のピックアップ商品

電磁弁100シリーズ 直動形 コガネイ

販売価格(税別) ¥6,228〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(145種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁100シリーズ 直動形 1個

【特長】シリンダ径20〜50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コガネイ製品 > 電磁弁

電磁弁180シリーズ コガネイ

販売価格(税別) ¥7,929〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁180シリーズ 1個 レビュー:(3)

【特長】基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

電磁弁200シリーズ コガネイ

販売価格(税別) ¥7,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁200シリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

電磁弁110シリーズ コガネイ

販売価格(税別) ¥6,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁110シリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

電磁弁(丸形)250シリーズ コガネイ

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁(丸形)250シリーズ 1個

【特長】コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

電磁弁050シリーズ コガネイ

販売価格(税別) ¥5,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁050シリーズ 1個 レビュー:(3)

【特長】シール方式は、ポペットタイプ採用ドレンなどによる固着現象が少なく、切替作動が確実。 Oリングに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える、豊富なオプション。LEDインジケータ付が一段とシンプルにリフレッシュ。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

電磁弁300シリーズ コガネイ

販売価格(税別) ¥11,353〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁300シリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ 2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。 ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。 専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD

販売価格(税別) ¥2,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ 1個 レビュー:(53)

【特長】水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 多種流体制御用2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) > 直動式2ポート AB

電磁弁240シリーズ コガネイ

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁240シリーズ 1個

【特長】電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。 マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。 配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。 DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

電磁弁030シリーズ コガネイ

販売価格(税別) ¥3,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁030シリーズ 1個

【特長】省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

電磁弁丸形 062シリーズ コガネイ

販売価格(税別) ¥6,990〜
3営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(224種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁丸形 062シリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コガネイ製品 > 電磁弁

電磁弁(丸形)062シリーズ コガネイ

販売価格(税別) ¥6,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁(丸形)062シリーズ 1個

【特長】コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

「100-4e1」の関連特集

エア 電磁弁

エア 電磁弁

4方向電磁弁 7Vシリーズや圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁などの「欲しい」商品が見つかる!

エア 電磁弁の販売特集

電磁弁 種類

電磁弁 種類

パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD11シリーズや電磁弁(丸形)503シリーズほか、いろいろ。

電磁弁 種類の販売特集

コンプレッサー 電磁弁

コンプレッサー 電磁弁

電磁弁200シリーズや直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズほか、いろいろ。

コンプレッサー 電磁弁の販売特集

コガネイ 電磁弁

コガネイ 電磁弁

電磁弁200シリーズや電磁弁110シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

コガネイ 電磁弁の販売特集

コンプレッサー 弁

コンプレッサー 弁

コンプレッサー安全弁やニュータイプリリーフバルブなどの「欲しい」商品が見つかる!

コンプレッサー 弁の販売特集

押しボタン

押しボタン

Φ30 押ボタンスイッチ(大形)や押しボタンスイッチΦ30などの人気商品が勢ぞろい。

押しボタンの販売特集

押しボタンスイッチ

押しボタンスイッチ

Φ30 押ボタンスイッチ(大形)や押しボタンスイッチΦ25などの人気商品が勢ぞろい。

押しボタンスイッチの販売特集

コガネイ

コガネイ

クイック継手スマートタイプ ストレートやレギュレータも人気!

コガネイの販売特集

コガネイ エアバルブ

コガネイ エアバルブ

コガネイTACや手動弁も人気!

コガネイ エアバルブの販売特集

電磁弁 3/8 200v

電磁弁 3/8 200v

電磁弁(桃太郎U) ピストン式やUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁などの「欲しい」商品が見つかる!

電磁弁 3/8 200vの販売特集

停止 ソレノイド

停止 ソレノイド

ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプや電磁弁100シリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

停止 ソレノイドの販売特集

253-4E2

253-4E2

電磁弁(丸形)254シリーズや電磁弁丸形3ポジション253、503、753シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

253-4E2の販売特集