100Φの販売特集 【通販モノタロウ】
 

100Φの販売特集

100Φ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100Φに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

定着カラー フカガワ

販売価格 ¥459〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フカガワ 定着カラー 1個 レビュー:(13)

【特長】角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

「100Φ」のピックアップ商品

アルミ丸棒(A2017) 外径100Φmm ノーブランド

販売価格 ¥2,790〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ノーブランド アルミ丸棒(A2017) 外径100Φmm 1本

【特長】銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。【用途】航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

キャップ フカガワ

販売価格 ¥899〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
フカガワ キャップ 1個 レビュー:(2)

【特長】スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

カラーキャップ ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥59〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(153種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) カラーキャップ 1袋(10個)ほか

【特長】開放リングに装着し、色を変えることができます。 多数の配管が集中している箇所で用途別に色分けが可能。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > 関連商品

バイメタル軸付ホールソー レノックス

販売価格 ¥1,890〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
レノックス バイメタル軸付ホールソー 1本 レビュー:(2)

【特長】幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー【用途】ステンレス(〜2mm)、鉄(〜5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

販売価格 ¥2,805〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
TRUSCO 超硬ステンレスホールカッター 1本 レビュー:(9)

【特長】チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。【用途】ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

バイメタルSLホールカッター(コバルトバイメタル) 大見工業

販売価格 ¥6,690〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大見工業 バイメタルSLホールカッター(コバルトバイメタル) 1個

【特長】刃部には、OMI独自開発のコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃を採用、無理のないシャープな穴あけができます。ドリルにセットされているスプリングは切屑を自動排除します。バイメタルでロング刃長のため、鉄板の他にパイプ、木材、合成樹脂と幅広い分野の穴あけができます。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

バイメタルホールソー ニコテック

販売価格 ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
ニコテック バイメタルホールソー 1個 レビュー:(96)

【特長】高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。【用途】軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

赤ゴム栓 アラム

販売価格 ¥12〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
アラム 赤ゴム栓 1個

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > ガラス・樹脂・金属容器 > 試験管・チューブ・栓類 > 栓・キャップ

複合材用デュアル・ホールカッター セット 大見工業

販売価格 ¥6,990〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
大見工業 複合材用デュアル・ホールカッター セット 1セット

【特長】特許特殊刃形(重ね切りタイプ)で複合・積層材の重ね切り穴あけを実現しました。カッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)。シャンク1本で全サイズ使用でき、たいへん経済的です。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

スパイラルニップル フカガワ

販売価格 ¥229〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
フカガワ スパイラルニップル 1個 レビュー:(9)

【特長】スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管用継手

集塵機用 吸込フードNO.3 外径Φ100-内径Φ90 スイデン

販売価格 ¥7,990
2営業日後以内
スイデン 集塵機用 吸込フードNO.3 外径Φ100-内径Φ90 1個

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 換気・設備用品 > 集塵機 > アクセサリー

ダクトEE カナフレックス

販売価格 ¥1,348〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
カナフレックス ダクトEE 1巻 レビュー:(20)

【特長】ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32〜200まで幅広いサイズ展開。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。【用途】室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

「100Φ」の関連特集

固定キャスター 100Φ

固定キャスター 100Φ

軽量樹脂台車カルティオ用固定キャスターΦ100やMKP樹脂台車用 固定キャスターΦ100ゴム車などのお買い得商品がいっぱい。

固定キャスター 100Φの販売特集

自在キャスター 100Φ

自在キャスター 100Φ

軽量樹脂台車カルティオ用自在キャスターΦ100や自在キャスター 100Φなどの人気商品が勢ぞろい。

自在キャスター 100Φの販売特集

Φ10.0

Φ10.0

鉄工用ロングドリル パックやストレートシャンクドリルも人気!

Φ10.0の販売特集

3/8×100φ

3/8×100φ

一般圧力計A形Φ100や一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)など。

3/8×100φの販売特集

テクノディスク A(直径100Φmm)

テクノディスク A(直径100Φmm)

テクノディスク A(Eタイプ)や研磨布ディスク アルミナなどの「欲しい」商品が見つかる!

テクノディスク A(直径100Φmm)の販売特集

シリンダー径100φ

シリンダー径100φ

標準スリムシリンダ 複動形やジグシリンダCシリーズ 複動形を今すぐチェック!

シリンダー径100φの販売特集

外径100Φmm

外径100Φmm

アルミ丸棒(A5052) 外径100Φmmやサンディングラバーパットなど。

外径100Φmmの販売特集

外径×内径(100×40Φmm)

外径×内径(100×40Φmm)

ハイドロリックホース K-140-25(両端金具05)やU2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)を今すぐチェック!

外径×内径(100×40Φmm)の販売特集

外径×内径(100×50Φmm)

外径×内径(100×50Φmm)

ACアダプタやACアダプターも人気!

外径×内径(100×50Φmm)の販売特集

外径×内径(100×60Φmm)

外径×内径(100×60Φmm)

ACアダプタやACアダプターも人気!

外径×内径(100×60Φmm)の販売特集

外径×内径(100×70Φmm)

外径×内径(100×70Φmm)

パスカラート PA0704(両端金具F)やパスカラート PA2104(両端金具F)も人気!

外径×内径(100×70Φmm)の販売特集

外径×内径(100×75Φmm)

外径×内径(100×75Φmm)

ロジス B10022K1 ジグザグカラー D100XHD75やロジス B10022P6 D250XHD75 PP0.6など。

外径×内径(100×75Φmm)の販売特集