1000BASE-TX対応スイッチングハブの販売特集

1000BASE-TX対応スイッチングハブ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1000BASE-TX対応スイッチングハブに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

Giga対応 スイッチングハブ 8ポート 金属筐体/電源内蔵モデル LSW5-GT-8NSシリーズ BUFFALO(バッファロー)

販売価格(税別) ¥5,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BUFFALO(バッファロー) Giga対応 スイッチングハブ 8ポート 金属筐体/電源内蔵モデル LSW5-GT-8NSシリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】使用シーンを選ばないスタイリッシュモデル【用途】ネットワークの構築・接続数を増やすために。メタルボディで放熱性にも優れています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > スイッチングハブ

「1000BASE-TX対応スイッチングハブ」のピックアップ商品

1000BASE-T対応 スイッチングハブ エレコム

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム 1000BASE-T対応 スイッチングハブ 1個

【特長】1000BASE-T対応のACアダプター電源の超小型プラスチック筐体3ポートハブです。 省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。 メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > スイッチングハブ

1000BASE-T対応 スイッチングハブ EHC-GXXMNシリーズ エレコム

販売価格(税別) ¥17,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エレコム 1000BASE-T対応 スイッチングハブ EHC-GXXMNシリーズ 1台 レビュー:(2)

【特長】1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体ハブです。省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。AC電源ケーブルにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > スイッチングハブ

1000BASE-T対応 スイッチングハブ エレコム

販売価格(税別) ¥2,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレコム 1000BASE-T対応 スイッチングハブ 1個 レビュー:(1)

【特長】省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。 メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > スイッチングハブ

100BASE-TX対応 スイッチングハブ エレコム

販売価格(税別) ¥6,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム 100BASE-TX対応 スイッチングハブ 1台

【特長】100BASE-TX対応の電源内蔵メタル筐体ハブです。省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > スイッチングハブ

10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル BUFFALO(バッファロー)

販売価格(税別) ¥3,590
0営業日後以内
BUFFALO(バッファロー) 10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル 1台 レビュー:(2)

【特長】狭いスペースにも収まるコンパクトサイズ。さまざまな設置ニーズに対応。ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり。高い静音性を実現するファンレス筐体。より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > スイッチングハブ

100BASE-TX対応 スイッチングハブ エレコム

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム 100BASE-TX対応 スイッチングハブ 1個 レビュー:(2)

【特長】100BASE-TX対応のLANポートを搭載したエコ省電力タイプの電源外付プラスチック筐体ハブです。非常に小型で、設置場所を選びません。パソコンをはじめ、デジタル家電やゲーム機等幅広い機器で使用出来ます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > スイッチングハブ

1000BASE-T対応 スイッチングハブ エレコム

販売価格(税別) ¥6,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エレコム 1000BASE-T対応 スイッチングハブ 1個

【特長】動作時環境温度50℃、1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体8ポートハブです。ループ防止機能搭載・省エネ法適合で、自社規定の法人品質基準をクリアした信頼性の高いスイッチングハブです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > スイッチングハブ

法人向け 16ポート Giga ループガード 高温度(50度)環境 節電機能(EEE)対応 電源内蔵 スイッチングハブ 4年保証 corega(コレガ)

販売価格(税別) ¥18,900
0営業日後以内
corega(コレガ) 法人向け 16ポート Giga ループガード 高温度(50度)環境 節電機能(EEE)対応 電源内蔵 スイッチングハブ 4年保証 1台

【特長】接続ミスなどで発生するネットワークのループを検出し、該当ポートの通信を遮断するループガード(LDF検出)に対応しています。ループ収束後は自動的に通信を復旧させます。 ファンレス設計、50℃対応 動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。 また、ファンレス設計で、動作音が発生しないため、設置場所を選びません。 MDI/MDI-X自動認識機能により、ネットワーク機器との接続においてストレート/クロスケーブルを自動判別するため、結線ミスによる配線トラブルを回避することができます。 また、本製品同士のカスケード接続の際に、ストレート/クロスケーブルのどちらでも使用できます。 全ポートが10/100/1000Mbps、Half/Full Duplexの自動認識に対応し、最適に設定されます。 EAPパケットを透過しますので、802.1X認証を行っているレイヤー2/3スイッチと端末の間に本製品を設置することが可能です。また、BPDUを透過しますので、スパニングツリーの段数制限の対象になることなく、スパニングツリー構成を拡張することが可能です。 通常運用時の消費電力を抑える省エネ機能をサポートしています。 未使用ポート省電力 未使用ポートを自動判別し消費電力を抑制することで省電力を実現します。 ケーブル長省電力 接続されたLANケーブルの長さを自動的に検出し、消費電力を抑制します。 EEE(Energy Efficient Ethernet) データの流れていないアイドリング時の消費電力を抑制します。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > スイッチングハブ

1000BASE-T対応 スイッチングハブ(マグネット付) エレコム

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレコム 1000BASE-T対応 スイッチングハブ(マグネット付) 1個 レビュー:(2)

【特長】省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。 メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > スイッチングハブ

100BASE-TX対応 スイッチングハブ(マグネット付) エレコム

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エレコム 100BASE-TX対応 スイッチングハブ(マグネット付) 1個

【特長】省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。 メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > スイッチングハブ

1000BASE-T対応 スイッチングハブ エレコム

販売価格(税別) ¥4,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム 1000BASE-T対応 スイッチングハブ 1個

【特長】省電力機能で最大約76%節電! ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体8ポートハブ。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > スイッチングハブ

RJ45分配器 サンワサプライ

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
サンワサプライ RJ45分配器 1個 レビュー:(2)

【特長】ハブを使用しなくても、2台のパソコンをネットワークに接続できます。 LAN回線(ADSL・CATV・FTTH)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > モジュラケーブル

「1000BASE-TX対応スイッチングハブ」の関連特集

スイッチングハブ

スイッチングハブ

1000BASE-T対応 スイッチングハブ(マグネット付)や100BASE-TX対応 スイッチングハブなどのお買い得商品がいっぱい。

スイッチングハブの販売特集

ハブ取付金具

ハブ取付金具

キングキャリア用ハブナット取付金具や1000BASE-T対応 スイッチングハブを今すぐチェック!

ハブ取付金具の販売特集

有線ルーター

有線ルーター

有線ブロードバンドルータ BroadStationやリモートアクセス&Giga対応有線ブロードバンドルーター BHR-4GRV2ほか、いろいろ。

有線ルーターの販売特集

スイッチングハブ 16ポート

スイッチングハブ 16ポート

100BASE-TX対応 スイッチングハブや1000BASE-T対応 スイッチングハブ(マグネット付)などのお買い得商品がいっぱい。

スイッチングハブ 16ポートの販売特集

LANポート

LANポート

モジュラージャックキャップやLANアダプター内蔵3ポートUSB2.0ハブを今すぐチェック!

LANポートの販売特集

LANケーブル

LANケーブル

Cat5e準拠LANケーブルややわらかLANケーブル(Cat5E準拠)も人気!

LANケーブルの販売特集

バッファロー アダプター

バッファロー アダプター

エアステーション プロ用 12V ACアダプターや外付HDD D-NRLCシリーズ BUFFALO(バッファロー)ほか、いろいろ。

バッファロー アダプターの販売特集

バッファロー ブルートゥース ヘッドセット

バッファロー ブルートゥース ヘッドセット

Bluetooth4.0対応ヘッドセット BSHSBE23シリーズや11n/a/g/b300/300MbpsUSB2.0用無線LAN子機も人気!

バッファロー ブルートゥース ヘッドセットの販売特集

hub 10ポート

hub 10ポート

10/100Mbps対応スイッチングHub プラスチック筐体 電源外付モデルや10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデルなど。

hub 10ポートの販売特集

fl switch sfnb 5tx

fl switch sfnb 5tx

産業用イーサネットスイッチ SFNBシリーズ(10/100Mbps対応)や産業用イーサネットスイッチ SFNシリーズ(1Gbps対応)など。

fl switch sfnb 5txの販売特集

リピータハブ

リピータハブ

CC-Link リピータユニット リピータハブや通信アダプタなどの「欲しい」商品が見つかる!

リピータハブの販売特集

ギガビット

ギガビット

ギガビット対応スイッチングハブ(ループ検知機能付き)やコレガオフィスシリーズ 法人向け ギガ対応 8ポートスイッチングハブほか、いろいろ。

ギガビットの販売特集