1000V 絶縁抵抗計の販売特集 【通販モノタロウ】
 

1000V 絶縁抵抗計の販売特集

1000V 絶縁抵抗計」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1000V 絶縁抵抗計に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器

販売価格 ¥17,900〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 3レンジアナログ絶縁抵抗計 1台 レビュー:(2)

【特長】JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすいシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載【用途】電気工事や設備機器のメンテナンス等

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式

「1000V 絶縁抵抗計」のピックアップ商品

アナログ絶縁抵抗計 横河計測

販売価格 ¥33,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
横河計測 アナログ絶縁抵抗計 1個

【特長】小形、軽量、2定格、3定格 徹底した軽量化-単3乾電池6本 放電機能付き 首掛け可能な携帯ケース 操作性を重視した大形スイッチ

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式

絶縁抵抗計 (5レンジ・ハードケースモデル) 日置電機(HIOKI)

販売価格 ¥28,275〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 絶縁抵抗計 (5レンジ・ハードケースモデル) 1台 レビュー:(3)

【特長】50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。【用途】各種設備の絶縁測定へ。

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式

デジタル式 4レンジ絶縁抵抗計 共立電気計器

販売価格 ¥28,900
3営業日後以内
共立電気計器 デジタル式 4レンジ絶縁抵抗計 1台

【特長】応答速度が早く、スピーディーな絶縁測定で効率アップ 絶縁抵抗計測定(4レンジ)、導通測定(ブザー付)、電圧測定の機能を1台に凝縮 200mAの出力で接地線導通チェックが可能(抵抗レンジ) コンパレータ機能:表示とブザーで良否の判定が可能 メモリー機能:99件のデータを格納 バックライト装備 セーフティロック機能:500V,1000Vレンジでの誤操作防止 国際安全規格IEC61010-1CATIII600V

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式

5レンジディジタルメグオームハイテスタ 日置電機(HIOKI)

販売価格 ¥23,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 5レンジディジタルメグオームハイテスタ 1台 レビュー:(9)

【特長】JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

単レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器

販売価格 ¥16,900
0営業日後以内
三和電気計器 単レンジアナログ絶縁抵抗計 1台

【特長】単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能 付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式

KYORITSU デジタル高圧絶縁抵抗計 共立電気計器

販売価格 ¥499,000
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
共立電気計器 KYORITSU デジタル高圧絶縁抵抗計 1個

【特長】最大定格電圧:12kV、最大測定値:35TΩ、最大短絡電流:5mA 500V 〜 12kVの6つの固定レンジで測定が可能、さらに出力電圧の可変が可能 大型LCDで測定値の変化をグラフ表示可能 充電式電池とAC電源の2電源方式 (AC電源は測定中でも使用可能) オートディスチャージ機能付 メモリ機能:最大約43,000件のデータを格納 プリントスクリーン機能:表示画面データを保存可能(BMPファイル) フィルタ機能:表示値にフラツキが発生した場合にフラツキを軽減 キャパシタンス測定機能:絶縁抵抗測定終了後、測定物の容量値を表示 USB接続によりPCでリアルタイムモニタが 可能 バーグラフ・バックライト付 防塵防滴構造IP64(ケースを閉じた状態)

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式

デジタル絶縁・接地抵抗計 共立電気計器

販売価格 ¥66,900〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
共立電気計器 デジタル絶縁・接地抵抗計 1台

【特長】絶縁測定・接地抵抗計・電圧測定可能な複合測定器です。 絶縁測定:4レンジ定格測定電圧125V(100)/250/500/1000V(125Vおよび100Vは切換設定)。500V、1000Vレンジは長押し切換で誤動作防止選択不可にすることも可能。オートディスチャージ機能付で測定後に充電された電圧を自動的に放電。 接地抵抗計:簡易測定(2極法)/精密測定(3極法)が可能(精密測定コード別売)。リモートスイッチ付プローブの簡易測定で簡単。補助接地抵抗値のチェック機能付。 電圧測定:歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定。直流/交流は自動で判別して測定。【用途】絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応 接地/A〜D接種工事(3極)まで全て対応

測定・測量用品 > 電気計測器 > 接地抵抗計

3レンジ式デジタル絶縁抵抗計 三和電気計器

販売価格 ¥26,900〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
三和電気計器 3レンジ式デジタル絶縁抵抗計 1台

【特長】JIS C1302-2002に準拠した安全設計のデジタル絶縁抵抗計です。 オールインワン ケース一体型 防塵防滴(IP54規格)設計。 3レンジ切替式/バックライト付大型液晶表示/最後の測定値を自動ホールド機能が付いてます。【用途】設備メンテナンス

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式

アナログ絶縁抵抗計 カスタム

販売価格 ¥17,900
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カスタム アナログ絶縁抵抗計 1台 レビュー:(4)

【特長】アナログ3レンジ式で、MAX AC600V測定可能。暗所での作業に便利なスケール板LED照明付。移動に便利なキャリングケース付。IEC61010-1、CATV600V、IEC61010-031、IEC61557に関する国際安全規格に適合【用途】屋内電気工事・電気設備の工事、メンテナンスに

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式

3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器

販売価格 ¥17,900〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 3レンジアナログ絶縁抵抗計 1台 レビュー:(7)

【特長】JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載【用途】電気工事や設備機器のメンテナンス等

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式

デジタル式 4レンジ絶縁抵抗計 共立電気計器

販売価格 ¥28,900
3営業日後以内
共立電気計器 デジタル式 4レンジ絶縁抵抗計 1台

【特長】応答速度が早く、スピーディーな絶縁測定で効率アップ 絶縁抵抗計測定(4レンジ)、導通測定(ブザー付)、電圧測定の機能を1台に凝縮 200mAの出力で接地線導通チェックが可能(抵抗レンジ) コンパレータ機能:表示とブザーで良否の判定が可能 メモリー機能:99件のデータを格納 バックライト装備 セーフティロック機能:500V,1000Vレンジでの誤操作防止 国際安全規格IEC61010-1CATIII600V

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式

絶縁抵抗計 共立電気計器

販売価格 ¥25,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
共立電気計器 絶縁抵抗計 1台 レビュー:(1)

【特長】手のひらサイズの小型・軽量モデル アナログ2レンジ式タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式

「1000V 絶縁抵抗計」の関連特集

絶縁抵抗計

絶縁抵抗計

絶縁抵抗計や3レンジアナログ絶縁抵抗計も人気!

絶縁抵抗計の販売特集

絶縁抵抗計1000V

絶縁抵抗計1000V

5レンジディジタルメグオームハイテスタやアナログメグオームハイテスタ IR4010シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

絶縁抵抗計1000Vの販売特集

電動工具

電動工具

(よりどり3点19800円) ドライバドリルやマルチサンディングカットソーなどの「欲しい」商品が見つかる!

電動工具の販売特集

電気計測器

電気計測器

ユニバーサルクランプメータやアナログテスターほか、いろいろ。

電気計測器の販売特集

ベアリング・伝導機器

ベアリング・伝導機器

標準 Vプーリー A-2や標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品などの人気商品が勢ぞろい。

ベアリング・伝導機器の販売特集

機械部品

機械部品

丸リム型 エンプラ ハンドル車やSMA完成マイタも人気!

機械部品の販売特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集

電気材料

電気材料

組端子台やクイックロック (差込形電線コネクタ)ほか、いろいろ。

電気材料の販売特集

ポンプ・送風機

ポンプ・送風機

トーヨー ドラムポンプや乾電池式給油ポンプ ママオート(直付)などの人気商品が勢ぞろい。

ポンプ・送風機の販売特集

研究関連用品・実験用必需品

研究関連用品・実験用必需品

PPチューブコネクターテーパーやTMホルダー用ケースなどのお買い得商品がいっぱい。

研究関連用品・実験用必需品の販売特集

空調・電設資材

空調・電設資材

スリムコーナー平面90°やスリムダクトLDなど。

空調・電設資材の販売特集

コンプレッサー・空圧機器・ホース

コンプレッサー・空圧機器・ホース

ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)や減圧弁などのお買い得商品がいっぱい。

コンプレッサー・空圧機器・ホースの販売特集