1000v テスターの販売特集

1000v テスター」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1000v テスターに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

デジタルマルチメータ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥7,490〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 デジタルマルチメータ 1台 レビュー:(10)

【特長】バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。【用途】研究開発・設備メンテナンス

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

「1000v テスター」のピックアップ商品

デジタルマルチメータ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥7,790〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 デジタルマルチメータ 1台 レビュー:(15)

【特長】導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF〜3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

デジタルマルチメータ マザーツール

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
マザーツール デジタルマルチメータ 1個 レビュー:(9)

【特長】多機能4000カウント 指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。

自動車・トラック用品 > 整備工具・収納 > 測定用品 > 検電テスター

アナログマルチテスタ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 アナログマルチテスタ 1台 レビュー:(22)

【特長】ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。【用途】最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ〜1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > アナログテスタ

デジタルマルチメータ 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥21,450〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) デジタルマルチメータ 1台

【特長】豊富な測定機能を搭載、マルチに活躍するDT4256は4-20mA信号の測定も可能。 DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz〜1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用) -10℃〜50℃と広い使用温度範囲

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

デジタルマルチメータ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥10,900〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 デジタルマルチメータ 1台 レビュー:(3)

【特長】真の実行値対応/温度測定(K型熱電対付属)/直流交流15Aまで測定可能【用途】研究開発・設備メンテナンス

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

アナログテスター カスタム

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
カスタム アナログテスター 1台 レビュー:(1)

【特長】端子間電流・電圧の測定、デシベル付多機能型テスタ

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > アナログテスタ

デジタルマルチメータ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三和電気計器 デジタルマルチメータ 1台ほか レビュー:(42)

【特長】4000カウント 厚さ8.5mmの超薄型手帳タイプ 容量、周波数、デューティ比測定 オートパワーオフ、データホールド、リラティブ機能付

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

デジタルテスタ TRUSCO

販売価格(税別) ¥4,215
0営業日後以内
TRUSCO デジタルテスタ 1個 レビュー:(4)

【特長】切替レンジ不要のフルオートレンジング。オートパワーオフ機能付。【用途】電圧、抵抗、導通(ブザー付)測定。自動車、制御機器、電気工事、工業用。

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

デジタルマルチメータスタンダードモデル 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥19,500〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) デジタルマルチメータスタンダードモデル 1台 レビュー:(4)

【特長】世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。 使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。 測定項目は直流電圧・交流電圧・抵抗・静電容量・周波数・導通・ダイオード・直流電流・交流電流・レンジ。 従来機比較、約15倍のノイズ耐性。ノイズの多い環境で活躍。 ローパスフィルタ100Hz/500Hzでノイズ除去。導通チェック、過負荷警告で役立つ赤色LED。 デュアル表示/バーグラフ表示。パソコンへデータ転送(USB2.0)。【用途】ラボ、研究機関に

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

販売価格(税別) ¥25,900
0営業日後以内
フルーク(FLUKE) デジタル・マルチメータ 1台

【特長】コンパクトで、商業ビル、病院、学校の適切な運営に役立つように最適化されています。 高度な機能は仕事をすばやく安全に行うのに役立ちます。内蔵の非接触式電圧検出機能により、電圧が印加された回路の特定に役立ちます。AutoV/LoZ関数を使って、ゴースト電圧によって生じる誤った読み取り値を防止します。Fluke117は、True-rmsAC電圧/電流の読み取り値を6000カウントの分解能で表示します。最小値/最大値/平均値の読み取り値が表示され、周波数および静電容量が測定されます。電池ケースの蓋は、作業を続けやすいように、すぐに開けることができる位置にあります。

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

デジタルマルチメーター カスタム

販売価格(税別) ¥3,390
0営業日後以内
カスタム デジタルマルチメーター 1個 レビュー:(15)

【特長】直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付)、読み取りに便利なデータホールド機能付です。コンパクトサイズのデジタルマルチメータです。【用途】電気・電子回路の設計・検査・メンテナンス。屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンス。空調工事・自動車のメンテナンス。

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

デジタルマルチメーター カイセ

販売価格(税別) ¥6,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カイセ デジタルマルチメーター 1台 レビュー:(4)

【特長】多機能ハイコストパフォーマンスモデル。机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能。ディスプレイホールド、レンジホールド機能。オートパワーオフ、リセット機能。温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

「1000v テスター」の関連特集

MonotaRO デジタルテスター

MonotaRO デジタルテスター

デジタルカードテスターやカードハイテスタを今すぐチェック!

MonotaRO デジタルテスターの販売特集

デジタルマルチメーター

デジタルマルチメーター

デジタルマルチメータやデジタルマルチメーターほか、いろいろ。

デジタルマルチメーターの販売特集

コンデンサー 容量 テスター

コンデンサー 容量 テスター

カード型デジタルマルチメーターやデジタルマルチメータなどの人気商品が勢ぞろい。

コンデンサー 容量 テスターの販売特集

校正証明書付

校正証明書付

プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)やトルクレンチなどの「欲しい」商品が見つかる!

校正証明書付の販売特集

校正証明書 検査成績書 トレーサビリティ体系図

校正証明書 検査成績書 トレーサビリティ体系図

デジタルマルチメータ(パソコン接続タイプ)やデジタルマルチメータなどの人気商品が勢ぞろい。

校正証明書 検査成績書 トレーサビリティ体系図の販売特集

電流電圧発生器

電流電圧発生器

携帯形電流信号発生器やシグナルソースなど。

電流電圧発生器の販売特集

MonotaRO テスター

MonotaRO テスター

アナログテスターやデジタルカードテスターを今すぐチェック!

MonotaRO テスターの販売特集

デジタル温度計 PC

デジタル温度計 PC

PC対応デジタルマルチメータや高性能デジタルマルチメーター(オールインワンPC接続対応)などの人気商品が勢ぞろい。

デジタル温度計 PCの販売特集

サーキットテスタ

サーキットテスタ

デジタルマルチメーターやアナログマルチテスタほか、いろいろ。

サーキットテスタの販売特集

DT4253

DT4253

デジタルマルチメータスタンダードモデルやデジタルマルチメータも人気!

DT4253の販売特集

サーキットテスター

サーキットテスター

アナログマルチテスタやデジタルマルチメーターほか、いろいろ。

サーキットテスターの販売特集

クランプアダプター

クランプアダプター

直流クランプアダプタや自動車用多機能テスターほか、いろいろ。

クランプアダプターの販売特集