1007 awg24の販売特集

1007 awg24」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1007 awg24に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥359〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(167種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱ビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(14)

【特長】UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

「1007 awg24」のピックアップ商品

PAPシリーズ 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) PAPシリーズ 1袋(10個) レビュー:(2)

【特長】基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 1巻 レビュー:(7)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

BPHDシリーズ 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥479〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) BPHDシリーズ 1袋(100個) レビュー:(3)

【特長】ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱ビニル絶縁電線 1本ほか レビュー:(5)

【特長】UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
オーナンバ 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(3)

【特長】導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品【用途】定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

ケーブルタイ(標準タイプ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥67〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ ケーブルタイ(標準タイプ) 1パック(100本) レビュー:(117)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 標準タイプ

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(31)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
協和ハーモネット UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 1本ほか レビュー:(5)

【特長】絶縁体が照射架橋のため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上外径が細く、配線スペースを取りません。 ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。【用途】電気、電子機器の内部配線 ヘアードライヤー、熱器具の内部配線、モーター口出し線等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

配線コード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(178)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 1本ほか レビュー:(3)

【特長】絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上外径が細く、配線スペースを取りません。 ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。【用途】電気、電子機器の内部配線 精密機器の配線等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥529〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
協和ハーモネット 極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線) 1個 レビュー:(1)

【特長】ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒【用途】リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 銅線・導線

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

販売価格(税別) ¥411〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(290種類の商品があります)
大電 FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 1巻ほか レビュー:(4)

【特長】UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。【用途】FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

「1007 awg24」の関連特集

AWG16

AWG16

UL耐熱ビニル絶縁電線やFA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

AWG16の販売特集

AWG 電線

AWG 電線

UL耐熱ビニル絶縁電線やUL耐熱架橋ビニル絶縁電線を今すぐチェック!

AWG 電線の販売特集

耐熱電子ワイヤー

耐熱電子ワイヤー

UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線やH-PVC耐熱通信機器用ビニル電線を今すぐチェック!

耐熱電子ワイヤーの販売特集

UL1430

UL1430

UL耐熱ビニル絶縁電線やUL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線も人気!

UL1430の販売特集

jst コネクタ

jst コネクタ

PAPシリーズや中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジングほか、いろいろ。

jst コネクタの販売特集

AWG14

AWG14

UL耐熱ビニル絶縁電線やFA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

AWG14の販売特集

awg 20

awg 20

UL耐熱ビニル絶縁電線やFA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

awg 20の販売特集

awg24 線径

awg24 線径

UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線や可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付を今すぐチェック!

awg24 線径の販売特集

極細 コード

極細 コード

ULロボットコードやUL耐熱ビニル絶縁電線も人気!

極細 コードの販売特集

日本端子 コネクタ

日本端子 コネクタ

PAPシリーズやプリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジングなど。

日本端子 コネクタの販売特集

電線対基板用コネクタ

電線対基板用コネクタ

電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159や電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Micro-Latch ウエハー ストレートタイプ 5045などの人気商品が勢ぞろい。

電線対基板用コネクタの販売特集

ナイロン66 コネクタ

ナイロン66 コネクタ

差込コネクタ WGXシリーズやワゴ差込みコネクターを今すぐチェック!

ナイロン66 コネクタの販売特集