100V リレーの販売特集

100V リレー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100V リレーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

汎用パワーリレー HJ2 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 汎用パワーリレー HJ2 1個 レビュー:(47)

【特長】カドミフリー接点。【用途】制御盤、電源装置、成形機、工作機械、溶接機、農業機械、業務用機器、自販機、通信機、遊技機など

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > パワーリレー

「100V リレー」のピックアップ商品

バイパワーリレー LY2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥849〜
0営業日後以内から出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
オムロン(omron) バイパワーリレー LY2 1個 レビュー:(37)

【特長】海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > 制御盤用リレー

パワーリレー G7J オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
オムロン(omron) パワーリレー G7J 1個 レビュー:(10)

【特長】高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。【用途】パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > 制御盤用リレー

パワーリレー G4W オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥429〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オムロン(omron) パワーリレー G4W 1個 レビュー:(23)

【特長】インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。 入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。 コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。 1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。 RoHS適合。【用途】電源装置

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > プリント基板用リレー

ミニリレー 2極 大阪魂

販売価格(税別) ¥239〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 ミニリレー 2極 1個 レビュー:(44)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > ミニチュアリレー

ミニパワーリレー MY2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥758〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
オムロン(omron) ミニパワーリレー MY2 1個 レビュー:(48)

【特長】鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > 制御盤用リレー

パワーリレー G5LE オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥209〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) パワーリレー G5LE 1個 レビュー:(10)

【特長】10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。 家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。 使用周囲温度85℃。 標準でUL CLASS B対応。 UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。【用途】家電、OA機器、自販機等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > プリント基板用リレー

I/O リレー G7T オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内から出荷目安:71日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
オムロン(omron) I/O リレー G7T 1個 レビュー:(2)

【特長】W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > 制御盤用リレー

Sシリーズ 補助継電器 富士電機

販売価格(税別) ¥1,590〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
富士電機 Sシリーズ 補助継電器 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

パワーリレー G2R オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
オムロン(omron) パワーリレー G2R 1個 レビュー:(44)

【特長】1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > プリント基板用リレー

パワーリレー 大阪魂

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 パワーリレー 1個 レビュー:(21)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > パワーリレー

ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B 1個 レビュー:(2)

【特長】使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。リレー取りはずし工具つき。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > ターミナルリレー

HJリレー用 DIN端子台 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥159
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) HJリレー用 DIN端子台 1個 レビュー:(36)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > 一般端子台

「100V リレー」の関連特集

リレー AC100V

リレー AC100V

汎用パワーリレー HJ2やパワーリレー G7Jを今すぐチェック!

リレー AC100Vの販売特集

100V リレー 10A

100V リレー 10A

バイパワーリレー LY2やパワーリレーなどのお買い得商品がいっぱい。

100V リレー 10Aの販売特集

リレー

リレー

汎用パワーリレー HJ2やミニパワーリレー MY2ほか、いろいろ。

リレーの販売特集

リレー 端子台

リレー 端子台

HJリレー用 DIN端子台や共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続)などの人気商品が勢ぞろい。

リレー 端子台の販売特集

リレー スイッチ 100V

リレー スイッチ 100V

パワーリレー G2Rやバイパワーリレー LY2を今すぐチェック!

リレー スイッチ 100Vの販売特集

30A パワーリレー

30A パワーリレー

パワーリレーやパワーリレー G7Lなどの人気商品が勢ぞろい。

30A パワーリレーの販売特集

リレー AC24V

リレー AC24V

ミニパワーリレー MY2やI/O リレー G7Tも人気!

リレー AC24Vの販売特集

G6D-1A-ASI

G6D-1A-ASI

小型スリム パワーリレー G6Dや共用ソケット プリント基板用リレー用ソケットなどのお買い得商品がいっぱい。

G6D-1A-ASIの販売特集

リレースイッチ

リレースイッチ

ON・OFFスイッチ用リレー(DC12V専用)や12V汎用リレーほか、いろいろ。

リレースイッチの販売特集

リレーソケット

リレーソケット

2C リレー用 ソケットや共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続)などの「欲しい」商品が見つかる!

リレーソケットの販売特集

富士電機 SH-4

富士電機 SH-4

補助継電器 標準形や補助継電器 直流操作形ほか、いろいろ。

富士電機 SH-4の販売特集

リレー 200v

リレー 200v

バイパワーリレー LY2や汎用パワーリレー HJ2ほか、いろいろ。

リレー 200vの販売特集