100V コンセントタップの販売特集 【通販モノタロウ】
 

100V コンセントタップの販売特集

100V コンセントタップ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100V コンセントタップに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

パソコン連動タップ(IC記憶式) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥5,490〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ パソコン連動タップ(IC記憶式) 1本

【特長】IC記憶式パソコン連動型タップ(パソコン×1、連動×3)で、ほぼ全てのデスクトップパソコンが使用できます。 ICを内蔵しているので、パソコンが変わった場合でも感度設定を行うことにより快適に使用できます。 マグネット付きでスチール机などに仮固定が可能です。 抜け止めコンセント採用で不意のプラグ抜けがなく、データをしっかりガードします。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 熱に強い熱硬化性樹脂を使用した二重構造型のタップです。 接続表示ネームタグ4枚、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 2P電源タップ

「100V コンセントタップ」のピックアップ商品

RoHS対応マグネット付抜け止めタップ エレコム

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム RoHS対応マグネット付抜け止めタップ 1個 レビュー:(7)

【特長】プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりロックできる4個口の抜け止めタップです。 EU「RoHS指令」に準拠。 簡易パッケージ仕様。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 3P→2P変換アダプタが付属しています。【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 3P電源タップ

ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) ノア

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
ノア ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) 1個 レビュー:(17)

【特長】雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 2P電源タップ

スマホ用ACタップ&USB 3+2 多摩電子

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
多摩電子 スマホ用ACタップ&USB 3+2 1個

【特長】スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ コンセントとUSBポート複合の便利なタップ 出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電 2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > コーナータップ・トリプルタップ

OAマルチタップ(抜け止め形・集中スイッチ付) ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) OAマルチタップ(抜け止め形・集中スイッチ付) 1個 レビュー:(9)

【特長】パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 3P電源タップ

マルチタップ延長コード 単相100V 5m コンセント4ツ口 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥3,890
0営業日後以内
ハタヤリミテッド マルチタップ延長コード 単相100V 5m コンセント4ツ口 1本

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

3個口テーブルタップ オーム電機

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーム電機 3個口テーブルタップ 1個 レビュー:(8)

【特長】差込部に耐熱性ユリア樹脂使用。難燃性ABS樹脂ボディー(V0)使用(外郭)。根元部の屈曲性能を向上

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 2P電源タップ

OAマルチタップ(抜け止め形・集中スイッチ付) ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) OAマルチタップ(抜け止め形・集中スイッチ付) 1個 レビュー:(5)

【特長】パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 2P電源タップ

3P抜け止め電源タップ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンワサプライ 3P抜け止め電源タップ 1個 レビュー:(1)

【特長】3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 3P電源タップ

マグネット付OAタップ(接地15A形) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥829〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) マグネット付OAタップ(接地15A形) 1個 レビュー:(7)

【特長】多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電源タップ > OAタップ

EDLP コード付タップ(タップ電源) ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) EDLP コード付タップ(タップ電源) 1個 レビュー:(27)

【特長】プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 2P電源タップ

サンデーリール 標準型 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥4,590〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハタヤリミテッド サンデーリール 標準型 1台 レビュー:(4)

【特長】実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

延長コード ストレートプラグ オーム電機

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オーム電機 延長コード ストレートプラグ 1個 レビュー:(10)

【特長】本体、コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を採用 二重被ふく絶縁電線コード使用 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。 標準ストレートプラグ

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 延長コード・電源コード

「100V コンセントタップ」の関連特集

コンセントタップ

コンセントタップ

省エネタップ(雷ガード)や個別スイッチ付 雷ガードタップ 「Color Style」など。

コンセントタップの販売特集

100V コンセント

100V コンセント

リファインシリーズ 100V用コンセントやコスモシリーズ 埋込コンセントなど。

100V コンセントの販売特集

100V タップ

100V タップ

抜け止めタップやコーナータップほか、いろいろ。

100V タップの販売特集

100V プラグ

100V プラグ

2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)や3P 30A 防水プラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

100V プラグの販売特集

100V コード

100V コード

平型ビニルコードや配線コード(100m巻)などの「欲しい」商品が見つかる!

100V コードの販売特集

100v コンセント プラグ

100v コンセント プラグ

防水ゴムキャップ 接地2Pやベターキャップなどの人気商品が勢ぞろい。

100v コンセント プラグの販売特集

100V 延長コード

100V 延長コード

延長コードや超ソフト延長コードほか、いろいろ。

100V 延長コードの販売特集

100v オス

100v オス

ゴムキャップ 2Pや防水ゴムキャップ 接地2Pなどの人気商品が勢ぞろい。

100v オスの販売特集

シンクロ メーター

シンクロ メーター

バランサー キャブレター調整器やキャブレターバキュームゲージセットも人気!

シンクロ メーターの販売特集

電源 連動 タップ

電源 連動 タップ

パソコン連動タップ(IC記憶式)や便利タップACアダプタ対応などの人気商品が勢ぞろい。

電源 連動 タップの販売特集

acアダプタ対応電源タップ

acアダプタ対応電源タップ

便利タップACアダプタ対応やほこり防止シャッター付きスリムタップ T-NSLK-26シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

acアダプタ対応電源タップの販売特集

コンセント パソコン

コンセント パソコン

ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード)やパソコン連動タップ(IC記憶式)など。

コンセント パソコンの販売特集