100V 配線の販売特集

100V 配線」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100V 配線に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VVFケーブル カワイ電線

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カワイ電線 VVFケーブル 1巻 レビュー:(3)

【特長】住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

「100V 配線」のピックアップ商品

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 テイコク

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
テイコク 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 1巻 レビュー:(21)

【特長】電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。【用途】住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

配線コード(100m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(100m巻) 1巻(100m) レビュー:(28)

【特長】徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(22)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥6,690〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
富士電線工業 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 1巻

【特長】電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。【用途】住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(110)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

平型ビニルコード オーナンバ

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オーナンバ 平型ビニルコード 1巻(100m) レビュー:(21)

【特長】外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品【用途】交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥5,890〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 1巻(100m) レビュー:(4)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

絶縁被覆付閉端接続子(CE型) 冨士端子工業

販売価格(税別) ¥509〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
冨士端子工業 絶縁被覆付閉端接続子(CE型) 1パック(100個)ほか レビュー:(2)

【特長】主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 絶縁被覆付閉端接続子 > 絶縁被覆付閉端接続子 CE形

配線コード エーモン工業

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
エーモン工業 配線コード 1巻(5m)ほか レビュー:(60)

【特長】耐熱、耐油、対衝撃、難燃性に優れています。保管しやすく、もつれない樹脂製リール採用。コードホルダー付で余ったコードをスッキリ収納。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

HDMIケーブル イーサネット対応 高シールドコネクタ エレコム

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エレコム HDMIケーブル イーサネット対応 高シールドコネクタ 1本

【特長】フルHDを超える高解像度4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル

HDMIケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンワサプライ HDMIケーブル 1個

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル

自動車用低圧電線 矢崎総業

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
矢崎総業 自動車用低圧電線 1巻(100m)ほか レビュー:(3)

【特長】自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

「100V 配線」の関連特集

配線

配線

配線コード(30m巻)や配線コードも人気!

配線の販売特集

100V コード

100V コード

平型ビニルコードや配線コード(100m巻)などの「欲しい」商品が見つかる!

100V コードの販売特集

配線接続

配線接続

圧着接続端子(細線対応)や接続コネクターなどのお買い得商品がいっぱい。

配線接続の販売特集

単相 100v モーター 配線

単相 100v モーター 配線

手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(三相・単相両用 プラスチックケース)やインダクションモーターなど。

単相 100v モーター 配線の販売特集

VVF 2.6mm

VVF 2.6mm

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)や600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形などの人気商品が勢ぞろい。

VVF 2.6mmの販売特集

100v用コード

100v用コード

平型ビニルコードやVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードを今すぐチェック!

100v用コードの販売特集

100V プラグ

100V プラグ

2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)やゴムコードコネクタボディ 2Pなど。

100V プラグの販売特集

100V コンセント

100V コンセント

リファインシリーズ 100V用コンセントやコスモシリーズ 埋込コンセントなど。

100V コンセントの販売特集

ペイントリムーバー

ペイントリムーバー

ペイントリムーバーやロックリムーバー(強力型)などの「欲しい」商品が見つかる!

ペイントリムーバーの販売特集

配線カバー

配線カバー

プロテクターモールや配線カバーほか、いろいろ。

配線カバーの販売特集

VVF2×1.6

VVF2×1.6

VVFケーブルやコスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付)ほか、いろいろ。

VVF2×1.6の販売特集

VVF電線0.75

VVF電線0.75

VVFケーブルや平行線 VFFビニールコードほか、いろいろ。

VVF電線0.75の販売特集