100V 変換の販売特集

100V 変換」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100V 変換に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

DC/ACインバーター HGU12Vシリーズ セルスター

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セルスター DC/ACインバーター HGU12Vシリーズ 1台 レビュー:(7)

【特長】クルマの中でUSB機器も家電も使える!パワーインバーターミニ。USB機器もACコンセントも使える!。出力オーバー表示。入力電圧低下アラーム。安心の1年保証。6つの保護機能でトラブルを未然にガード。出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切ります。(出力オーバー保護)。出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(出力ショート保護)。本製品内部の温度が約75℃以上になると、強制的に電源を切ります。(異常温度検出保護)。入力側の(+)端子と(-)端子を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(入力逆接続保護)。入力電圧が、設定値以下に低下すると、強制的に電源を切ります。(入力電圧低下保護)。入力電圧が設定値以上になった場合、強制的に電源を切ります。(入力過電圧保護)【用途】12V車専用

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > インバーター

「100V 変換」のピックアップ商品

AC/DCアダプター 大橋産業(BAL)

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
大橋産業(BAL) AC/DCアダプター 1台 レビュー:(8)

【特長】家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > AC/DC変換商品

ホーム電源(AC100V⇒DC12V) 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) ¥7,590
0営業日後以内
大自工業(Meltec) ホーム電源(AC100V⇒DC12V) 1台 レビュー:(10)

【特長】お部屋で、カー用品(DC12V)の電気製品が使えます。

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > AC/DC変換商品

ACアダプター(AC→DC変換) アズワン

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン ACアダプター(AC→DC変換) 1個 レビュー:(2)

【特長】AC100Vから手軽に直流電源を得られるACアダプターです。 2種類のDCジャックが付属しておりますので試作などにも流用可能です。 大容量タイプです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ACアダプタ

2P→3P変換アダプタ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
サンワサプライ 2P→3P変換アダプタ 1個 レビュー:(1)

【特長】2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > タップアクセサリ > 変換アダプタ

変換アダプター ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥189
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) 変換アダプター 1個 レビュー:(9)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > 電球ソケット/セード照明器具

電源トランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
TOYOZUMI(トヨズミ) 電源トランス 単相単巻 200V → 100V 1台 レビュー:(12)

【特長】豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > トランス

3P→2P変換アダプタ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ 3P→2P変換アダプタ 1個 レビュー:(9)

【特長】3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > タップアクセサリ > 変換アダプタ

AC/DC変換ソケット Willcom(ウィルコム)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
Willcom(ウィルコム) AC/DC変換ソケット 1個 レビュー:(48)

【特長】家庭電源でカー用品が使える!! 今までシガーソケットでしか充電できなかったカー用品もこれがあれば自宅で充電OK!!

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > AC/DC変換商品

変換アダプタ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 変換アダプタ 1個 レビュー:(6)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > 変換プラグ

接地アダプター 明工社

販売価格(税別) ¥749
0営業日後以内
明工社 接地アダプター 1個 レビュー:(2)

【特長】接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > 変換プラグ

アダプター(さし込み口変換アダプター) アメリカン電機

販売価格(税別) ¥959
0営業日後以内
アメリカン電機 アダプター(さし込み口変換アダプター) 1個 レビュー:(8)

【特長】既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > 変換プラグ

標準電源ユニットタイプ コーセル

販売価格(税別) ¥4,790〜
出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
コーセル 標準電源ユニットタイプ 1台 レビュー:(12)

【特長】突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付 小型、低価格

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

「100V 変換」の関連特集

100v 変換 アダプター

100v 変換 アダプター

変換アダプターやAC100-AC240V/6A 海外用マルチ変換プラグほか、いろいろ。

100v 変換 アダプターの販売特集

200v 100v 変換プラグ

200v 100v 変換プラグ

変換アダプタや海外用電源プラグセットなど。

200v 100v 変換プラグの販売特集

100V プラグ

100V プラグ

2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)やベターキャップなどの人気商品が勢ぞろい。

100V プラグの販売特集

アース変換プラグ

アース変換プラグ

3P→2P変換アダプタや変換アダプタを今すぐチェック!

アース変換プラグの販売特集

3端子 コンセント

3端子 コンセント

3P→2P変換アダプタやプラグ 平刃形接地2Pも人気!

3端子 コンセントの販売特集

コンセント アース アダプタ

コンセント アース アダプタ

3P→2P変換アダプタや3P→2P変換アダプタ絶縁カバー付きを今すぐチェック!

コンセント アース アダプタの販売特集

アース コンセント 変換

アース コンセント 変換

3P→2P変換アダプタ絶縁カバー付きや3P→2P変換アダプタを今すぐチェック!

アース コンセント 変換の販売特集

アース 付き コンセント 変換

アース 付き コンセント 変換

3P→2P変換アダプタやアダプター(さし込み口変換アダプター)を今すぐチェック!

アース 付き コンセント 変換の販売特集

200v コンセント変換プラグ

200v コンセント変換プラグ

屋外用3相200V延長コードや海外用マルチ変換タップ 3個口も人気!

200v コンセント変換プラグの販売特集

アースアダプター

アースアダプター

変換アダプタやアースアダプターほか、いろいろ。

アースアダプターの販売特集

100V 延長コード

100V 延長コード

延長コードや超ソフト延長コードほか、いろいろ。

100V 延長コードの販売特集

100V コンセント

100V コンセント

リファインシリーズ 100V用コンセントやコスモシリーズ 埋込コンセントなど。

100V コンセントの販売特集