100V 24Vの販売特集 【通販モノタロウ】
 

100V 24Vの販売特集

100V 24V」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100V 24Vに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V アーガス

販売価格 ¥99,900〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アーガス DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V 1個

【特長】DC24V→AC100V

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > インバーター/コンバーター/その他 > DC/ACインバーター

「100V 24V」のピックアップ商品

ミニトランスル 降圧型 単相100V→24V 1.0KVA ハタヤリミテッド

販売価格 ¥29,900
3営業日後以内
ハタヤリミテッド ミニトランスル 降圧型 単相100V→24V 1.0KVA 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 変圧器

パワーインバーターミニ 24V セルスター

販売価格 ¥3,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
セルスター パワーインバーターミニ 24V 1台 レビュー:(9)

【特長】6つの保護機能でトラブルを未然にガード。出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切ります。出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。本製品内部の温度が約75℃以上になると強制的に電源を切ります。入力側の+端子と-端子を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。入力電圧が、設定値以下に低下すると、強制的に電源を切ります。入力電圧が設定値以上になった場合、強制的に電源を切ります。

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > インバーター/コンバーター/その他 > DC/ACインバーター

ACアダプター スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥3,990
0営業日後以内
スガツネ(LAMP) ACアダプター 1個

【特長】LEDタフライト24V用ACアダプターです。AC100VをDC24Vへ変換します。【用途】LEDタフライト専用アダプター。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > その他

標準電源ユニットタイプ コーセル

販売価格 ¥3,290〜
出荷目安:37日から出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
コーセル 標準電源ユニットタイプ 1台 レビュー:(12)

【特長】突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付 小型、低価格

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

ACアダプタ 12W ワンダーキット

販売価格 ¥1,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ワンダーキット ACアダプタ 12W 1個 レビュー:(2)

【特長】小型のスイッチングタイプACアダプタで定格入力AC100〜240Vまで使えるワールドワイド仕様です。各種キットの電源としてご使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ACアダプタ

ハイブリッドインバーター 24V専用 セルスター

販売価格 ¥2,290
0営業日後以内
セルスター ハイブリッドインバーター 24V専用 1個 レビュー:(4)

【特長】1 出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護 本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護 入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護 入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。【用途】AC100V最大消費電力30Wまでの機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器(携帯電話 ・携帯ゲーム ・電気シェーバー ・スマートフォン ・ビデオカメラ ・デジタルカメラ ・携帯オーディオ)

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > インバーター/コンバーター/その他 > DC/ACインバーター

DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V New-Era(ニューエラー)

販売価格 ¥57,900〜
4営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
New-Era(ニューエラー) DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V 1個 レビュー:(1)

【特長】マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > インバーター/コンバーター/その他 > DC/ACインバーター

ACアダプタ 共立電子産業

販売価格 ¥799〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
共立電子産業 ACアダプタ 1個 レビュー:(26)

【特長】ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ACアダプタ

単相 複巻 変圧器 Rシリーズ スワロー電機

販売価格 ¥737〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
スワロー電機 単相 複巻 変圧器 Rシリーズ 1台ほか レビュー:(19)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > トランス

USB&コンセント 静音タイプ DC24V用 大自工業(Meltec)

販売価格 ¥3,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大自工業(Meltec) USB&コンセント 静音タイプ DC24V用 1個 レビュー:(2)

【特長】アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > インバーター/コンバーター/その他 > DC/ACインバーター

単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH-Eシリーズ スワロー電機

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
スワロー電機 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH-Eシリーズ 1台 レビュー:(5)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > トランス

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

販売価格 ¥2,490〜
0営業日後以内から出荷目安:65日
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
コーセル 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) 1台 レビュー:(16)

【特長】高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

「100V 24V」の関連特集

24V

24V

交換用電球(24V シングル) S25や交換用電球(24V シングル) G18などのお買い得商品がいっぱい。

24Vの販売特集

インバーター 24V 100V

インバーター 24V 100V

パワーインバーターミニ 24Vやハイパーインバーター24Vほか、いろいろ。

インバーター 24V 100Vの販売特集

4ka210-06-ac200v

4ka210-06-ac200v

4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ)や4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA210-06-C〜)などの「欲しい」商品が見つかる!

4ka210-06-ac200vの販売特集

vxd2140-04-2g

vxd2140-04-2g

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230やパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232などの「欲しい」商品が見つかる!

vxd2140-04-2gの販売特集

smc vxz2240-04-5g1

smc vxz2240-04-5g1

差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXZ2240-04〜)などの人気商品が勢ぞろい。

smc vxz2240-04-5g1の販売特集

vxz2240-04-5g1

vxz2240-04-5g1

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズや差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24も人気!

vxz2240-04-5g1の販売特集

vxd2140-04-5ts1-b

vxd2140-04-5ts1-b

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140-04〜)など。

vxd2140-04-5ts1-bの販売特集

24V 0.11A T10

24V 0.11A T10

電球やパネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24Vほか、いろいろ。

24V 0.11A T10の販売特集

4F410-10-AC200V

4F410-10-AC200V

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズやパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

4F410-10-AC200Vの販売特集

4KA210 200V

4KA210 200V

4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ)や4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA210-06-C〜)などの「欲しい」商品が見つかる!

4KA210 200Vの販売特集

4ka210-06-dc24v

4ka210-06-dc24v

セレックスバルブ4KA・B2や4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA210-06-L〜)などの「欲しい」商品が見つかる!

4ka210-06-dc24vの販売特集

AB41-03-5-AC200V

AB41-03-5-AC200V

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズやAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-5-03〜)などの人気商品が勢ぞろい。

AB41-03-5-AC200Vの販売特集