100Vアースの販売特集

100Vアース」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100Vアースに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型) 日動工業

販売価格(税別) ¥8,590〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日動工業 屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型) 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

「100Vアース」のピックアップ商品

非常停止用照光押しボタンスイッチ AR30シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
富士電機 非常停止用照光押しボタンスイッチ AR30シリーズ 1個

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,366〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
オムロン(omron) 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E 1個 レビュー:(1)

【特長】誤操作を防止するセーフティロック機構付 フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備 圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

コードマック 単相100V型 8mアース付 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥23,900
2営業日後以内
ハタヤリミテッド コードマック 単相100V型 8mアース付 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型) 日動工業

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日動工業 屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型) 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
富士電機 非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ 1個 レビュー:(11)

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型) 日動工業

販売価格(税別) ¥5,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日動工業 単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型) 1個 レビュー:(5)

【特長】電源ランプ: ○

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

コードマック 単相100V型 8m ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥19,900
2営業日後以内
ハタヤリミテッド コードマック 単相100V型 8m 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

トクサンデーリール ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥3,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハタヤリミテッド トクサンデーリール 1台 レビュー:(23)

【特長】現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

非常停止用押しボタンスイッチΦ30 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥949
0営業日後以内
男前モノタロウ 非常停止用押しボタンスイッチΦ30 1個 レビュー:(19)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

標準型ドラム 日動工業

販売価格(税別) ¥4,390
0営業日後以内
日動工業 標準型ドラム 1台 レビュー:(23)

【特長】15A125Vのスタンダードコードリールです。【用途】屋内の作業に

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥1,077〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
富士電機 非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ 1個 レビュー:(7)

【特長】リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥5,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハタヤリミテッド サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】 1台 レビュー:(14)

【特長】どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。【用途】屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

「100Vアース」の関連特集

100V コンセント

100V コンセント

リファインシリーズ 100V用コンセントやコスモシリーズ 埋込コンセントなど。

100V コンセントの販売特集

100V プラグ

100V プラグ

2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)やゴムコードコネクタボディ 2Pなど。

100V プラグの販売特集

100v コンセント プラグ

100v コンセント プラグ

防水ゴムキャップ 接地2Pやベターキャップなどの人気商品が勢ぞろい。

100v コンセント プラグの販売特集

100V コンセントタップ

100V コンセントタップ

パソコン連動タップ(IC記憶式)やRoHS対応マグネット付抜け止めタップなどの人気商品が勢ぞろい。

100V コンセントタップの販売特集

100V 延長コード

100V 延長コード

延長コードや超ソフト延長コードほか、いろいろ。

100V 延長コードの販売特集

100V コード

100V コード

平型ビニルコードやAC電源コードなどの「欲しい」商品が見つかる!

100V コードの販売特集

200v コンセント

200v コンセント

コスモシリーズ 埋込100・200V併用接地コンセントや露出コンセント 工業用250Vなど。

200v コンセントの販売特集

100V用コンセント

100V用コンセント

リファインシリーズ 露出コンセントやリファインシリーズ 100V用コンセントを今すぐチェック!

100V用コンセントの販売特集

高電圧 スイッチ

高電圧 スイッチ

押ボタンスイッチ UBシリーズや照光式押ボタンスイッチ UBシリーズも人気!

高電圧 スイッチの販売特集

非常スイッチ

非常スイッチ

非常停止用押しボタンスイッチΦ30や非常用埋込押釦(両切)などの人気商品が勢ぞろい。

非常スイッチの販売特集

エマージェンシー スイッチ

エマージェンシー スイッチ

非常停止用押しボタンスイッチΦ30や非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズほか、いろいろ。

エマージェンシー スイッチの販売特集

びっくリール

びっくリール

単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)やコードリール びっくリール(ブレーカー付)など。

びっくリールの販売特集