100Vケーブルの販売特集

100Vケーブル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100Vケーブルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

電源ケーブル 単相100V用 NeoDry

販売価格(税別) ¥9,990
出荷目安:15日
NeoDry 電源ケーブル 単相100V用 1台

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

「100Vケーブル」のピックアップ商品

平型ビニルコード オーナンバ

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オーナンバ 平型ビニルコード 1巻(100m) レビュー:(21)

【特長】外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品【用途】交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

平型ビニルコード ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥359〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 平型ビニルコード 1巻ほか レビュー:(19)

【特長】300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

VVFケーブル カワイ電線

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カワイ電線 VVFケーブル 1巻 レビュー:(4)

【特長】住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業

販売価格(税別) ¥19,900〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
富士電線工業 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線 1巻

【特長】大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。【用途】200V回路配線用としてご使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

デンゲンコード HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥969
0営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) デンゲンコード 1本 レビュー:(2)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電源・コントローラー > コード/ケーブル

スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三ツ星 スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(100m) レビュー:(4)

【特長】被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。【用途】主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥888〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(16)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

電源コード 3ピン 行田電線

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
行田電線 電源コード 3ピン 1本 レビュー:(5)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電源コード

FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥235〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(255種類の商品があります)
太陽ケーブルテック FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 1巻 レビュー:(9)

【特長】耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。【用途】屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル

電源ケーブル15A 摂津金属工業

販売価格(税別) ¥2,090〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
摂津金属工業 電源ケーブル15A 1個

【特長】ACパワーダクト(DHシリーズ)のフィードインキャップへAC電源を供給します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 盤用パーツ > 電源部品

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(66)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

平型ビニルコード ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥479〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 平型ビニルコード 1巻 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

「100Vケーブル」の関連特集

AC100V ケーブル

AC100V ケーブル

AC電源コードや電源コード 3ピンなどの人気商品が勢ぞろい。

AC100V ケーブルの販売特集

100V コード

100V コード

平型ビニルコードや配線コード(100m巻)などの「欲しい」商品が見つかる!

100V コードの販売特集

100v 電源コード

100v 電源コード

デンゲンコードやビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付などの「欲しい」商品が見つかる!

100v 電源コードの販売特集

100V 配線

100V 配線

VVFケーブルや配線コード(100m巻)などのお買い得商品がいっぱい。

100V 配線の販売特集

平型ケーブル

平型ケーブル

平型ビニルコードや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形など。

平型ケーブルの販売特集

電源コード ケーブル

電源コード ケーブル

電源コード(2P・ストレートプラグ)やプラグ付電源用コード 3m 灰などの「欲しい」商品が見つかる!

電源コード ケーブルの販売特集

ケーブル

ケーブル

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コードや600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルなど。

ケーブルの販売特集

電線 100v

電線 100v

平型ビニルコードや平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)など。

電線 100vの販売特集

vvfケーブル

vvfケーブル

VVFケーブルやFケーブルほか、いろいろ。

vvfケーブルの販売特集

平型ビニルコード

平型ビニルコード

平型ビニルコードや平行線 VFFビニールコードなど。

平型ビニルコードの販売特集

100v

100v

アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形)やプレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)など。

100vの販売特集

2sq

2sq

600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ〜100SQや電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)などの人気商品が勢ぞろい。

2sqの販売特集