100V変換器の販売特集 【通販モノタロウ】
 

100V変換器の販売特集

100V変換器」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100V変換器に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

パワーインバーターミニ 12V セルスター

販売価格 ¥2,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
セルスター パワーインバーターミニ 12V 1台 レビュー:(6)

【特長】クルマの中で家電が使える!! 用途に合わせていろいろ選べるインバーター。 6つの保護機能でトラブルを未然にガード。 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切ります。(出力オーバー保護) 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(出力ショート保護) 本製品内部の温度が約75℃以上になると、強制的に電源を切ります。(異常温度検出保護) 入力側の(+)端子と(-)端子を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(入力逆接続保護) 入力電圧が、設定値以下に低下すると、強制的に電源を切ります。(入力電圧低下保護) 入力電圧が設定値以上になった場合、強制的に電源を切ります。(入力過電圧保護)【用途】DC12V専用

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > インバーター

「100V変換器」のピックアップ商品

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 三菱電機

販売価格 ¥16,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 1台 レビュー:(9)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 当社最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

ACアダプター(AC→DC変換) アズワン

販売価格 ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン ACアダプター(AC→DC変換) 1個 レビュー:(2)

【特長】AC100Vから手軽に直流電源を得られるACアダプターです。 2種類のDCジャックが付属しておりますので試作などにも流用可能です。 大容量タイプです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ACアダプタ

超小型経済型インバータ STARVERT iE5 LS産電

販売価格 ¥9,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
LS産電 超小型経済型インバータ STARVERT iE5 1台 レビュー:(1)

【特長】小容量モータ制御の最適ソリューションを提供する超小型インバータです。 簡単な操作及び運転方法。合計6個のキーとボリューム抵抗方式を採用して操作が簡単で便利に。パラメータを100個以内に抑え運転の利便性向上。 PI制御。PlantまたはProcess(状態流量、温度、圧力など)を制御するためのインバータの速度制御機能 設定値とセンサーで測定した検出信号値を比べ比例、積分動作で制御。■PNP・NPN デュアルコントロールシグナル。PNP・NPN2つの小信号電源を提供することで外部コントローラのシグナルの種類に関係なく+24V を使用可能で、入出力信号方式選定の幅が広がる【用途】小型コンベヤー、振動運動マシーン、舗装器、ランニングマシーンなどの小型単位機械に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

スピードコントローラー RELIEF

販売価格 ¥5,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RELIEF スピードコントローラー 1台 レビュー:(16)

【特長】定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付【用途】定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電源・コントローラー > コントローラー

DC/ACインバーター HGU12Vシリーズ セルスター

販売価格 ¥3,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セルスター DC/ACインバーター HGU12Vシリーズ 1台 レビュー:(2)

【特長】クルマの中でUSB機器も家電も使える!パワーインバーターミニ。USB機器もACコンセントも使える!。出力オーバー表示。入力電圧低下アラーム。安心の1年保証。6つの保護機能でトラブルを未然にガード。出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切ります。(出力オーバー保護)。出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(出力ショート保護)。本製品内部の温度が約75℃以上になると、強制的に電源を切ります。(異常温度検出保護)。入力側の(+)端子と(-)端子を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(入力逆接続保護)。入力電圧が、設定値以下に低下すると、強制的に電源を切ります。(入力電圧低下保護)。入力電圧が設定値以上になった場合、強制的に電源を切ります。(入力過電圧保護)【用途】12V車専用

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > インバーター

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 三菱電機

販売価格 ¥12,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 1台 レビュー:(26)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクトボディにクラス最高水準の性能を搭載 三菱最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクトボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相100V) 三菱電機

販売価格 ¥17,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相100V) 1台 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

DC/ACインバーター(正弦波シリーズ) 大自工業(Meltec)

販売価格 ¥18,900
0営業日後以内
大自工業(Meltec) DC/ACインバーター(正弦波シリーズ) 1個 レビュー:(2)

【特長】バッテリーを繋ぐことにより、交流100Vが得られます。普段ご利用になっている家電製品が全て定格出力の範囲内でご利用になれます。

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > インバーター

超小形・簡単インバータ TOSVERT VF-nC3 東芝シュネデール・インバータ

販売価格 ¥17,900〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
東芝シュネデール・インバータ 超小形・簡単インバータ TOSVERT VF-nC3 1台 レビュー:(1)

【特長】【設定ダイヤルで、クルクル・ポンの一発設定!】。パラメータ設定は、設定ダイヤルを”クルクル”回して選び、中央部を”ポン”と押して決定します。 設定ダイヤルを長い間回していると、設定値は大きく変化し、短いと小さく変化します。微調整が簡単です。【運転/停止キーで簡単操作】。インバータ正面の RUN キーと STOP キーで簡単に運転/停止ができます。 正面カバーを閉めれば、それ以外の操作キーの誤操作を防止できます。【使用頻度の高いパラメータのみ表示〜簡単モード〜】。パラメータ設定を効率よく行うために、使用頻度の高いパラメータのみ表示することができます。 EASYキーで2つのモードを切換えます。 簡単モード : よく使う7個のパラメータのみ表示し、足りないパラメータがあれば、最大24個まで登録できます。 標準モード : 全てのパラメータを表示することができます。【機能ごとに設定が必要なパラメータを案内〜ガイダンス機能〜】。機械の特性を引き出すために、パラメータを確実に設定する必要があります。 使用したい機能に応じて、設定が必要なパラメータを順に表示し、もれなくパラメータ設定できるように案内します。【設定した5つのパラメータを表示〜ヒストリ機能〜】。試運転や調整などで同じパラメータを繰返し設定する場合に、すぐにそのパラメータを表示できると便利です。 ヒストリ機能は、設定変更した最新の5つのパラメータを表示します。【変更したパラメータを検索〜変更検索〜】。標準出荷設定から変更したパラメータとその設定値を確認できます。 誤設定したパラメータを探したり、パラメータの設定内容を確認するのに便利です。【用途】食品加工機械、搬送機器、ファン・ポンプ、健康・医療・福祉介護関連機器、環境生活関連機器、包装機械

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

ダイレクトパワーインバーター ブラック Willcom(ウィルコム)

販売価格 ¥1,690
4営業日後以内
Willcom(ウィルコム) ダイレクトパワーインバーター ブラック 1個

【特長】シガーソケットに差し込むだけ! 小型出力の家電製品に最適なインバーターです インバーターとは・・・車のバッテリーを家庭用電源に変換して、スマホやデジカメといった小型家電製品等を接続可能にする変換器です。 コンパクトで使いやすいダイレクト式インバーター 使い方簡単!シガーソケットに差し込むだけで使用できます DC12V(直流)をAC100Vに変換 最大消費電力20W以下の機器(定格15W)に使用できます【用途】携帯電話・デジタルオーディオ・デジタルカメラ

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > インバーター

パワーインバーターミニ 24V セルスター

販売価格 ¥3,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
セルスター パワーインバーターミニ 24V 1台 レビュー:(9)

【特長】6つの保護機能でトラブルを未然にガード。出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切ります。出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。本製品内部の温度が約75℃以上になると強制的に電源を切ります。入力側の+端子と-端子を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。入力電圧が、設定値以下に低下すると、強制的に電源を切ります。入力電圧が設定値以上になった場合、強制的に電源を切ります。

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > インバーター/コンバーター/その他 > DC/ACインバーター

DC/ACインバーター(小型インバータ)24V New-Era(ニューエラー)

販売価格 ¥19,900
6営業日後以内
New-Era(ニューエラー) DC/ACインバーター(小型インバータ)24V 1個

【特長】どなたでも手軽に使えるシガープラグ式インバータ。ノートパソコンや携帯電話、ビデオカメラ、デジタルカメラ、電池の充電器などの電気製品が車内で使えます。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各種セキュリティ機能を搭載。シガーソケットにシガープラグを差し込むだけで簡単にAC100Vが取り出せる、軽量コンパクトタイプのインバータ。

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > インバーター/コンバーター/その他 > DC/ACインバーター

「100V変換器」の関連特集

周波数変換器 100v

周波数変換器 100v

超小型経済型インバータ STARVERT iE5や交流安定化電源などのお買い得商品がいっぱい。

周波数変換器 100vの販売特集

電池

電池

アルカリ乾電池 単3形やアルカリ乾電池 単1形など。

電池の販売特集

はかり

はかり

デジタルはかり SLシリーズや上皿はかりなど。

はかりの販売特集

電動工具

電動工具

(よりどり3点19800円) ドライバドリルやハイパーソーも人気!

電動工具の販売特集

トラック用品

トラック用品

ハンドルカバー シングルステッチ(つやありエナメル)やメッキナンバー枠などの人気商品が勢ぞろい。

トラック用品の販売特集

カー用品

カー用品

クロスカット スピンナーやハンドルスピンナー 2 BKも人気!

カー用品の販売特集

介護用品

介護用品

どこでも手すりやたちあっぷを今すぐチェック!

介護用品の販売特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集

OA/PC用品

OA/PC用品

コピー用紙や手締めネジなど。

OA/PC用品の販売特集

はんだ関連・静電気対策用品

はんだ関連・静電気対策用品

FS-200 フラックスやこて台も人気!

はんだ関連・静電気対策用品の販売特集

計測機器レンタル

計測機器レンタル

【レンタル】ストラクチャスキャン SIR-EZ HR 3D(校正書付)や【レンタル】普通騒音計 NL-05(校正書付)など。

計測機器レンタルの販売特集

水質検査・土壌検査関連(pH等)

水質検査・土壌検査関連(pH等)

パックテストやハンディ型pH計 SK-620PHUを今すぐチェック!

水質検査・土壌検査関連(pH等)の販売特集