100V用プラグの販売特集

100V用プラグ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100V用プラグに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

スナップキャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) スナップキャップ 1個ほか レビュー:(12)

【特長】キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。【用途】袋打・キャブタイヤ・平形コード用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > 平型プラグ

「100V用プラグ」のピックアップ商品

ムービープラグ オーム電機

販売価格(税別) ¥119
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーム電機 ムービープラグ 1個 レビュー:(2)

【特長】家具裏等のコンセントに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > 平型プラグ

ベター小型コードコネクタ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥209〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ベター小型コードコネクタ 1セット レビュー:(13)

【特長】キャップとコネクタボディのセット品です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > 平型プラグ

ベター小型キャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥89〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ベター小型キャップ 1個ほか レビュー:(22)

【特長】ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。【用途】平形コード用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > 平型プラグ

プラグインポッキンブレーカー 日動工業

販売価格(税別) ¥6,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日動工業 プラグインポッキンブレーカー 1個 レビュー:(5)

【特長】元ブレーカーを落とさずに安心して作業が行えます。アースピンが自然に倒れて2P・3P両方のコンセントで簡単に使用できます。2Pで使用時はコンセントから抜くとアースピンが起き上がります。屋内用。【用途】ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。漏電保護専用(PIPB-EB-T)、過負荷・漏電保護兼用 15A/15mA感度(PIPB-EK-T)、過負荷・漏電保護兼用 15A/6mA感度(PIPBH-EK-T)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 関連商品

ローリングキャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥219〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ローリングキャップ 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > L型プラグ/コーナーキャップ

モール出隅 フソー化成

販売価格(税別) ¥65〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
フソー化成 モール出隅 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブルモール > 接合ユニット

ポッキンプラグ 日動工業

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日動工業 ポッキンプラグ 1個 レビュー:(10)

【特長】一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

モール テープ付 フソー化成

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
フソー化成 モール テープ付 1本 レビュー:(8)

【特長】配線のカバーに最適。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブルモール > モール

VVFケーブル 正和電工

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
正和電工 VVFケーブル 1巻 レビュー:(7)

【特長】定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです【用途】屋内配線に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

ゴムキャップ 2P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ゴムキャップ 2P 1個ほか レビュー:(24)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ

平型プラグ オーム電機

販売価格(税別) ¥79
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オーム電機 平型プラグ 1個 レビュー:(9)

【特長】プラグの交換用に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > 平型プラグ

ベターキャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥91〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ベターキャップ 1個 レビュー:(5)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > 平型プラグ

「100V用プラグ」の関連特集

アルミ 出隅

アルミ 出隅

アルミ出隅3.5やアルミジョイナーV溝付など。

アルミ 出隅の販売特集

出隅 カバー

出隅 カバー

クロスの保護補修材織目(出隅)やモール出隅ほか、いろいろ。

出隅 カバーの販売特集

モール 0号

モール 0号

Eモール0号(カベ白)やEモール0号などのお買い得商品がいっぱい。

モール 0号の販売特集

100V差し込み

100V差し込み

ゴムプラグ2Pや防水ゴムキャップ 接地2Pを今すぐチェック!

100V差し込みの販売特集

水切り出隅

水切り出隅

防鼠付水切り(鋼板製)やモール出隅など。

水切り出隅の販売特集

panasonic WH 4021B

panasonic WH 4021B

平型プラグやベターキャップを今すぐチェック!

panasonic WH 4021Bの販売特集

平型 キャップ

平型 キャップ

平型キャップやベター小型キャップも人気!

平型 キャップの販売特集

WH4021W

WH4021W

スナップキャップやベター小型コードコネクタボディなどの「欲しい」商品が見つかる!

WH4021Wの販売特集

SKB-2M

SKB-2M

SKバインダーやベターキャップも人気!

SKB-2Mの販売特集

ムービープラグ 2P15A 125V ホワイト

ムービープラグ 2P15A 125V ホワイト

ムービープラグやスナップキャップも人気!

ムービープラグ 2P15A 125V ホワイトの販売特集

L字形

L字形

アルミ アングル(A6063)や安心クッション(L字型)も人気!

L字形の販売特集

フソー 化成 モール

フソー 化成 モール

モール テープ付や木目プロテクターコーナーパーツなどのお買い得商品がいっぱい。

フソー 化成 モールの販売特集