100sqケーブルの販売特集

100sqケーブル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100sqケーブルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ〜100SQ 倉茂電工

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(490種類の商品があります)
倉茂電工 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ〜100SQ 1巻

【特長】電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。【用途】電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

「100sqケーブル」のピックアップ商品

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥1,237〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
住電日立ケーブル 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 1巻ほか レビュー:(8)

【特長】一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

難燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 難燃性ポリエチレンシースケーブル 1巻(10m) レビュー:(8)

【特長】耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥5,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT 1巻(10m) レビュー:(2)

【特長】一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です【用途】一般電力用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工

販売価格(税別) ¥2,790〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(315種類の商品があります)
倉茂電工 600V 可動電源用ケーブル 1本 レビュー:(1)

【特長】編組導体・耐屈曲性。シースつや消し【用途】ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(7)

【特長】架橋ポリエチレン、鉛フリーPVC使用、RoHS対応。【用途】一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
住電日立ケーブル IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(7)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > IV

600V超柔軟絶縁電線 テイコク

販売価格(税別) ¥2,990〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
テイコク 600V超柔軟絶縁電線 1巻(10m)ほか レビュー:(1)

【特長】細線導体と特殊柔軟ビニル採用で可とう性(柔軟性)に優れ、狭所での配線も容易です。 絶縁体は特殊ビニル(耐熱105℃)の採用で耐熱性に優れます。 特殊ビニル採用により、難燃性に優れます。(電気用品安全法技術基準 60度傾斜 難燃性【実力:UL規格VW-1相当】)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル

600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(124種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V ビニル絶縁電線 1巻(10m)ほか レビュー:(6)

【特長】鉛フリーPVC使用、RoHS対応。【用途】一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > IV

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

販売価格(税別) ¥89〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(266種類の商品があります)
ニチフ 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 1個ほか レビュー:(74)

【特長】端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 裸圧着端子丸型

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(27)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 1巻 レビュー:(8)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。屋外暴露試験で5年間大きなヒビ割れなし。 据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】600V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

三相200V延長コード(屋外用) TRUSCO

販売価格(税別)
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO 三相200V延長コード(屋外用) レビュー:(4)

【特長】業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

「100sqケーブル」の関連特集

ケーブル

ケーブル

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コードやFA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有などのお買い得商品がいっぱい。

ケーブルの販売特集

電線 3sq

電線 3sq

自動車用圧縮導体薄肉低圧電線や自動車用低圧電線も人気!

電線 3sqの販売特集

番線

番線

ハント なまし鉄線やばんせんなど。

番線の販売特集

38sq ケーブル

38sq ケーブル

溶接用キャブタイヤケーブル WCTや600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルなど。

38sq ケーブルの販売特集

38sq

38sq

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルや溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブルなど。

38sqの販売特集

CVケーブル

CVケーブル

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルや600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルなど。

CVケーブルの販売特集

バッテリー ケーブル

バッテリー ケーブル

ブースターケーブルMLやバッテリー用ジョイントケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

バッテリー ケーブルの販売特集

番線カッター

番線カッター

ポケット硬鋼線カッターやポケットカッターを今すぐチェック!

番線カッターの販売特集

番線 針金

番線 針金

ナマシ線やハント なまし鉄線など。

番線 針金の販売特集

vct 5.5sq 3c

vct 5.5sq 3c

VCT ビニルキャブタイヤケーブルや600V ビニルキャブタイヤケーブルも人気!

vct 5.5sq 3cの販売特集

VCT 2SQ 7芯

VCT 2SQ 7芯

600V 可動電源用ケーブルやVCT ビニルキャブタイヤケーブルなどの人気商品が勢ぞろい。

VCT 2SQ 7芯の販売特集

5.5sq 電線

5.5sq 電線

電気機器用ビニル絶縁電線やIV(より線) 600Vビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

5.5sq 電線の販売特集