100v タイマー スイッチの販売特集

100v タイマー スイッチ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100v タイマー スイッチに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

簡単デジタルタイマー リーベックス

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
リーベックス 簡単デジタルタイマー 1台 レビュー:(62)

【特長】電機器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定が可能です。 。誤作動を防ぐロック機能付き!。最大14プログラムまで設定できる!。トラッキング防止プラグ採用!。通電確認ランプ付き!【用途】不要な時は電気を消して節電に。不在の時に灯りをつけて防犯に。イルミネーションを自動で点灯消灯。扇風機に使用して快適な睡眠を。水槽のライトやCO2コントロールに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > タイマ コンセント

「100v タイマー スイッチ」のピックアップ商品

1回だけ入切デジタルプログラマー リーベックス

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
リーベックス 1回だけ入切デジタルプログラマー 1個 レビュー:(14)

【特長】タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > タイマ コンセント

AC100V/0.6A タイマースイッチ(電子2時間) エスコ

販売価格(税別) ¥3,900
3営業日後以内
エスコ AC100V/0.6A タイマースイッチ(電子2時間) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > スイッチ > その他スイッチ

24時間プログラムタイマー リーベックス

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
リーベックス 24時間プログラムタイマー 1個 レビュー:(56)

【特長】電気器具をくり返し何回でも、自動でON/OFFできます。 15分単位で、最大94動作まで 毎日くり返します。 自動でオン/オフ。電気の節電にもなります。 留守中に照明器具やテレビをつけたり消したりできます。【用途】屋外灯やイルミネーションのスイッチに。観賞用の水草の飼育に。留守中の照明器具やテレビに。防犯用カモフラージュとして。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > タイマ コンセント

ダイヤルタイマー(3時間形) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ダイヤルタイマー(3時間形) 1個 レビュー:(9)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > タイマ コンセント

浴室・洗面・脱衣室 換気専用タイマスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,690〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 浴室・洗面・脱衣室 換気専用タイマスイッチ 1個 レビュー:(8)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > スイッチ > プレートスイッチ

プログラムタイマーEX リーベックス

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
リーベックス プログラムタイマーEX 1個 レビュー:(12)

【特長】電気器具のスイッチを一度セットすれば自動で何回も「入/切」できます。 15分単位で入/切をセットできます。 1.5mのコード付なので手元でセットできて便利。 カバー付だからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れてセットしたダイヤルが動くことを防げます。 トラッキング防止プラグ採用。【用途】不要な電気を消して節電に・不在時に明りをつけて防犯に・イルミネーションのON/OFFなどに便利。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > タイマ コンセント

24時間くりかえしタイマー パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 24時間くりかえしタイマー 1個 レビュー:(3)

【特長】切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > タイマ コンセント

ソリッドステート・タイマ H3CR-A オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3CR-A 1個 レビュー:(24)

【特長】時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

1回だけタイマー リーベックス

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
リーベックス 1回だけタイマー 1個 レビュー:(14)

【特長】電気器具を自動で一回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。【用途】消し忘れ防止や節電に イルミネーションを自動で消灯

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > タイマ コンセント

タイムスイッチ TB17Nシリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB17Nシリーズ 1個 レビュー:(25)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

浴室換気扇スイッチセット パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥2,090〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 浴室換気扇スイッチセット 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > スイッチ > プレートスイッチ

タイムスイッチ TB20シリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB20シリーズ 1個 レビュー:(8)

【特長】タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

「100v タイマー スイッチ」の関連特集

リレー スイッチ 100V

リレー スイッチ 100V

パワーリレー G2Rやマイクロリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2も人気!

リレー スイッチ 100Vの販売特集

100vタイマー

100vタイマー

1回だけタイマーや簡単デジタルタイマーも人気!

100vタイマーの販売特集

タイマースイッチ

タイマースイッチ

浴室・洗面・脱衣室 換気専用タイマスイッチやタイムスイッチ TB18Nシリーズなど。

タイマースイッチの販売特集

100Vタイマーコンセント

100Vタイマーコンセント

1回だけ入切デジタルプログラマーや簡単デジタルタイマーなどの「欲しい」商品が見つかる!

100Vタイマーコンセントの販売特集

コンセントタイマー 屋外

コンセントタイマー 屋外

光センサー付 タイマーコンセントや24時間プログラムタイマーなどのお買い得商品がいっぱい。

コンセントタイマー 屋外の販売特集

電気 タイマー

電気 タイマー

24時間くりかえしタイマーやダイヤルタイマー(3時間形)を今すぐチェック!

電気 タイマーの販売特集

電源 タイマー コンセント

電源 タイマー コンセント

ダイヤルタイマー(3時間形)やプログラムタイマーほか、いろいろ。

電源 タイマー コンセントの販売特集

100V切替スイッチ

100V切替スイッチ

セレクタスイッチΦ25(つまみ形・2ノッチ)やDCS 切換カバースイッチなど。

100V切替スイッチの販売特集

タイマー

タイマー

でか見えタイマーやソリッドステート・タイマ H3CR-Aなどのお買い得商品がいっぱい。

タイマーの販売特集

水中ポンプ

水中ポンプ

一般工事排水用 水中ハイスピンポンプLB型や工事用水中ポンプなどのお買い得商品がいっぱい。

水中ポンプの販売特集

切替スイッチ

切替スイッチ

Φ30シリーズASN形/矢形ハンドル セレクタスイッチやスイッチ 切替用などのお買い得商品がいっぱい。

切替スイッチの販売特集

コンセント タイマー

コンセント タイマー

24時間プログラムタイマーや1回だけタイマーを今すぐチェック!

コンセント タイマーの販売特集