100v リード線の販売特集

100v リード線」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100v リード線に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱ビニル絶縁電線 1本ほか レビュー:(5)

【特長】UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

「100v リード線」のピックアップ商品

TFハイソフトVCTF テイコク

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
テイコク TFハイソフトVCTF 1巻(100m) レビュー:(3)

【特長】柔軟、ビニルキャブタイヤ丸型コード【用途】小型電気機器の電源回路、内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF テイコク

販売価格(税別) ¥3,990〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
テイコク 柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 1巻(100m) レビュー:(4)

【特長】柔軟性に富み、シースは耐寒性に優れる。【用途】小型電気機器の内部配線、リード線。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ACファンモータ_60角×30_リード線100V パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) ACファンモータ_60角×30_リード線100V 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プロペラファン

UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(167種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱ビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(17)

【特長】UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(33)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(66)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(113)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

販売価格(税別) ¥419〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(290種類の商品があります)
大電 FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 1巻ほか レビュー:(4)

【特長】UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。【用途】FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(22)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(28)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥888〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(15)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

配線コード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(182)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

「100v リード線」の関連特集

100V コード

100V コード

平型ビニルコードや配線コード(100m巻)などの「欲しい」商品が見つかる!

100V コードの販売特集

100V 延長コード

100V 延長コード

延長コードや超ソフト延長コードほか、いろいろ。

100V 延長コードの販売特集

100v 冷却 ファン

100v 冷却 ファン

SanACE ACファンやACファンモータ □120角 リード線付を今すぐチェック!

100v 冷却 ファンの販売特集

100V プラグ

100V プラグ

2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)やベターキャップなどの人気商品が勢ぞろい。

100V プラグの販売特集

100V コンセント

100V コンセント

リファインシリーズ 100V用コンセントやコスモシリーズ 埋込コンセントなど。

100V コンセントの販売特集

ac100v ファン

ac100v ファン

ACファンモータ_60角×30_リード線100Vや120x120mm/25mm(AC100V) ファンなど。

ac100v ファンの販売特集

100V延長コード 5m

100V延長コード 5m

マルチタップ延長コード 単相100V接地付 5m コンセント4ツ口やFMC 延長コード CEコードなどの人気商品が勢ぞろい。

100V延長コード 5mの販売特集

3芯 キャブタイヤ

3芯 キャブタイヤ

ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)や300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)などのお買い得商品がいっぱい。

3芯 キャブタイヤの販売特集

100v 延長コード アース

100v 延長コード アース

OA機器用延長コードやトリプルポッキン延長コードアース付ほか、いろいろ。

100v 延長コード アースの販売特集

100V タップ

100V タップ

抜け止めタップやコーナータップほか、いろいろ。

100V タップの販売特集

100v コンセント プラグ

100v コンセント プラグ

ベターキャップや防水ゴムキャップ 接地2Pなどの人気商品が勢ぞろい。

100v コンセント プラグの販売特集

100v

100v

アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形)やプレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)など。

100vの販売特集