100v インバーターの販売特集

100v インバーター」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100v インバーターに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相100V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相100V) 1台 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

「100v インバーター」のピックアップ商品

超小型経済型インバータ STARVERT iE5 LS産電

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
LS産電 超小型経済型インバータ STARVERT iE5 1台 レビュー:(1)

【特長】小容量モータ制御の最適ソリューションを提供する超小型インバータです。 簡単な操作及び運転方法。合計6個のキーとボリューム抵抗方式を採用して操作が簡単で便利に。パラメータを100個以内に抑え運転の利便性向上。 PI制御。PlantまたはProcess(状態流量、温度、圧力など)を制御するためのインバータの速度制御機能 設定値とセンサーで測定した検出信号値を比べ比例、積分動作で制御。■PNP・NPN デュアルコントロールシグナル。PNP・NPN2つの小信号電源を提供することで外部コントローラのシグナルの種類に関係なく+24V を使用可能で、入出力信号方式選定の幅が広がる【用途】小型コンベヤー、振動運動マシーン、舗装器、ランニングマシーンなどの小型単位機械に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥16,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 1台 レビュー:(10)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 当社最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

100V/0.4kw  インバーター(三相モーター制御用) エスコ

販売価格(税別) ¥24,300
3営業日後以内
エスコ 100V/0.4kw インバーター(三相モーター制御用) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

スピードコントローラー RELIEF

販売価格(税別) ¥5,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RELIEF スピードコントローラー 1台 レビュー:(17)

【特長】定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付【用途】定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電源・コントローラー > コントローラー

スピードコントローラー アイウッド

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
アイウッド スピードコントローラー 1台 レビュー:(5)

【特長】従来のスピードコントローラでは電力をしぼって回転数をさげていたので、力が落ち低速では実用不可能であったが、本製品は回転数を電子回路がキャッチし、あらかじめセットした回転数を維持する働きがあります。 従って毎秒数回転でもまとまらず使用できます。【用途】カーボンブラシ付き電動工具専用

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電源・コントローラー > コントローラー

スピードコントロール 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥13,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
新潟精機(SK) スピードコントロール 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電源・コントローラー > コントローラー

新Gシリーズ スピードコントローラ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥6,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 新Gシリーズ スピードコントローラ 1台 レビュー:(6)

【特長】速度設定器を内蔵 電気ブレーキによる瞬時停止機能が可能 小形の8Pプラグイン方式を採用

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

パワーインバーターミニ 24V セルスター

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
セルスター パワーインバーターミニ 24V 1台 レビュー:(9)

【特長】6つの保護機能でトラブルを未然にガード。出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切ります。出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。本製品内部の温度が約75℃以上になると強制的に電源を切ります。入力側の+端子と-端子を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。入力電圧が、設定値以下に低下すると、強制的に電源を切ります。入力電圧が設定値以上になった場合、強制的に電源を切ります。

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > インバーター/コンバーター/その他 > DC/ACインバーター

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥12,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 1台 レビュー:(29)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクトボディにクラス最高水準の性能を搭載 三菱最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクトボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

スピードコントローラー 神沢

販売価格(税別) ¥7,490
0営業日後以内
神沢 スピードコントローラー 1台 レビュー:(14)

【特長】電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電源・コントローラー > コントローラー

ハイブリットインバーター セルスター

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
セルスター ハイブリットインバーター 1個 レビュー:(10)

【特長】USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。 トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。 出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。 入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下) 入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > インバーター

DC/ACインバーター HGU12Vシリーズ セルスター

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セルスター DC/ACインバーター HGU12Vシリーズ 1台 レビュー:(7)

【特長】クルマの中でUSB機器も家電も使える!パワーインバーターミニ。USB機器もACコンセントも使える!。出力オーバー表示。入力電圧低下アラーム。安心の1年保証。6つの保護機能でトラブルを未然にガード。出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切ります。(出力オーバー保護)。出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(出力ショート保護)。本製品内部の温度が約75℃以上になると、強制的に電源を切ります。(異常温度検出保護)。入力側の(+)端子と(-)端子を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(入力逆接続保護)。入力電圧が、設定値以下に低下すると、強制的に電源を切ります。(入力電圧低下保護)。入力電圧が設定値以上になった場合、強制的に電源を切ります。(入力過電圧保護)【用途】12V車専用

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > インバーター

「100v インバーター」の関連特集

単相100v インバーター

単相100v インバーター

コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズやインバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V)を今すぐチェック!

単相100v インバーターの販売特集

50hz 60hz 変換器

50hz 60hz 変換器

超小型経済型インバータ STARVERT iE5やインバータ FREQROL-E700シリーズ(単相100V)ほか、いろいろ。

50hz 60hz 変換器の販売特集

インバーター 正弦波

インバーター 正弦波

DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)やDC/AC正弦波インバーター1800などの人気商品が勢ぞろい。

インバーター 正弦波の販売特集

インバーター 24V 100V

インバーター 24V 100V

パワーインバーターミニ 24Vやハイパーインバーター24Vほか、いろいろ。

インバーター 24V 100Vの販売特集

インバーター

インバーター

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)や高性能コンパクト形インバータなどのお買い得商品がいっぱい。

インバーターの販売特集

単相 100v モーター 速度制御

単相 100v モーター 速度制御

100V.10A スピードコントローラーやスピードコントローラーなどの人気商品が勢ぞろい。

単相 100v モーター 速度制御の販売特集

100v

100v

アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形)やプレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)など。

100vの販売特集

インバーター 12V

インバーター 12V

DC/ACインバーター HGU12Vシリーズやパワーインバーターミニ 12Vなど。

インバーター 12Vの販売特集

100v モーター

100v モーター

単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートルや単相モータ コンデンサ始動式 開放防滴型 モートルなど。

100v モーターの販売特集

インバーター 200V

インバーター 200V

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)やインバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)などの人気商品が勢ぞろい。

インバーター 200Vの販売特集

インバータ

インバータ

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)やインバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V)ほか、いろいろ。

インバータの販売特集

単相モータ 変速

単相モータ 変速

新Gシリーズ スピードコントローラやスピードコントロールモーターユニットタイプUS形も人気!

単相モータ 変速の販売特集