100v ギヤ モーターの販売特集

100v ギヤ モーター」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100v ギヤ モーターに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥31,900〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
住友重機械工業 プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) 1台

【特長】平行軸ギヤモータにおいて最も重要な「全長」にこだわり、高剛性ケーシングの採用と新開発のモータによりコンパクト化を実現しました。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により高い許容ラジアル荷重を実現しました。 ブレーキ付の場合、ブレーキ電源用整流器を標準で内蔵しました。 出力軸側に長寿命材質のトリプルリップオイルシールを採用しました。 モータ側には長寿命材質オイルシールを2個採用し、信頼性を大幅に向上しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で静かな運転音を実現しました。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

「100v ギヤ モーター」のピックアップ商品

アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形) 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥18,955〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(436種類の商品があります)
住友重機械工業 アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形) 1台 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥17,550
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オリエンタルモーター パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 1個

【特長】新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。 低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。 耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。 [プラグコードタイプ]コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用OK、モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついているので、回転方向を簡単に切り替え可能。 [ターミナルボックスタイプ]配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときに。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥14,790〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(326種類の商品があります)
住友重機械工業 アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形) 1台

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)200V 日立産機システム

販売価格(税別) ¥15,800〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
日立産機システム ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)200V 1台 レビュー:(5)

【特長】均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ。 小型・軽量、低騒音、複列シール構造の採用。【用途】食品関係コンベヤ、小荷物用コンベヤ。 シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。 立体駐車場。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
三菱電機 ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 1台 レビュー:(4)

【特長】三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

ギヤードモータ GM-J2シリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥11,800〜
出荷目安:60日
バリエーション一覧へ
(181種類の商品があります)
三菱電機 ギヤードモータ GM-J2シリーズ 1台

【特長】高トルク、高強度 高トルク、高強度 最大許容トルク25W9.8Nm、40W以上20.6Nmを実現しました。剛性の高いケーシング構造の強力タイプです。 低騒音 モータとギヤヘッドの一体化高剛性構造と高精度歯車の採用により低騒音を実現しました。 ワイドバリエーション 業界最大のワイドな減速比1/3〜1/2400(90Wは1/3〜1/1800)と豊富な品揃えで自由な選択が可能です。 斬新なデザイン 様々な装着環境へのマッチングを考慮した新しい形態と色彩を採用しました。 メカトロニクス時代にふさわしいハイセンスなグレーボディです。 ハイクオリティ 受注から出荷まで、一貫生産ライン化により品質の徹底追求をはかりました。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥16,819〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 1個 レビュー:(2)

【特長】ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90〜1400r/min、60Hz時90〜1700r/minと広範囲にわたって変速できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥14,089〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 1個 レビュー:(8)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オリエンタルモーター インダクションモーター 1台 レビュー:(5)

【特長】コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > インダクションモーター

単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル 日立産機システム

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日立産機システム 単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル 1台 レビュー:(36)

【特長】外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われています。【用途】ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無) 三菱電機

販売価格(税別) ¥13,900〜
2営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
三菱電機 ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無) 1台 レビュー:(2)

【特長】優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4〜2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機

販売価格(税別) ¥13,900〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
三菱電機 ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 1台 レビュー:(1)

【特長】三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

「100v ギヤ モーター」の関連特集

単相モータ

単相モータ

単相モータ コンデンサ始動コンデンサ運転式 防滴保護型モートルや単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートルを今すぐチェック!

単相モータの販売特集

単 相 200v モーター

単 相 200v モーター

単相モータ コンデンサ始動コンデンサ運転式 防滴保護型モートルや単相モータ コンデンサ始動コンデンサ運転式 全閉外扇型モートルも人気!

単 相 200v モーターの販売特集

減速モーター

減速モーター

ギヤードモータ GM-J2シリーズやインダクションモーターギヤヘッド 40W BLも人気!

減速モーターの販売特集

正逆転モーター

正逆転モーター

新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(可変速タイプレバーシブルモータ)やアルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形)ほか、いろいろ。

正逆転モーターの販売特集

高周波 モーター

高周波 モーター

プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付やプレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)などの「欲しい」商品が見つかる!

高周波 モーターの販売特集

減速 モーター 100v

減速 モーター 100v

ギヤヘッドやハイポニック減速機(単相100/200V・中空軸形)も人気!

減速 モーター 100vの販売特集

単 相 100v モーター

単 相 100v モーター

単相モータ コンデンサ始動式 開放防滴型 モートルや単相モータ コンデンサ始動コンデンサ運転式 防滴保護型モートルなどのお買い得商品がいっぱい。

単 相 100v モーターの販売特集

ギャードモーター

ギャードモーター

プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付やギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KWを今すぐチェック!

ギャードモーターの販売特集

三菱 ギヤードモーター トルク

三菱 ギヤードモーター トルク

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形や標準三相モートル 全閉外扇屋内形などの人気商品が勢ぞろい。

三菱 ギヤードモーター トルクの販売特集

三菱電機 ギヤードモーター gm-d

三菱電機 ギヤードモーター gm-d

ギヤードモーター GM-DPシリーズ(脚取付形)やギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形)も人気!

三菱電機 ギヤードモーター gm-dの販売特集

モーター 15w

モーター 15w

インダクションモーター 15WやDCモーターなど。

モーター 15wの販売特集

gm 100 1/20 三菱

gm 100 1/20 三菱

オイルフィルターやカップ型オイルフィルタレンチも人気!

gm 100 1/20 三菱の販売特集