100v コード 複の販売特集 【通販モノタロウ】
 

100v コード 複の販売特集

100v コード 複」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から100v コード 複に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

平型ビニルコード オーナンバ

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オーナンバ 平型ビニルコード 1巻(100m) レビュー:(21)

【特長】外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品【用途】交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

「100v コード 複」のピックアップ商品

平型ビニルコード ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥359〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 平型ビニルコード 1巻ほか レビュー:(19)

【特長】300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

配線コード(100m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(100m巻) 1巻(100m) レビュー:(26)

【特長】徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

延長コード ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
ハタヤリミテッド 延長コード 1本

【特長】軽量でも本格派延長コード ベルトクリップ付

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

ビニル平形コード オーナンバ

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オーナンバ ビニル平形コード 1巻 レビュー:(4)

【特長】外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 C極性突起があり、極性識別が容易です。【用途】交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(307種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻ほか レビュー:(105)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 正和電工

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
正和電工 平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 1巻(100m)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。【用途】単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ノーブランド ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 1巻 レビュー:(5)

【特長】柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF テイコク

販売価格(税別) ¥3,990〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
テイコク 柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 1巻(100m) レビュー:(4)

【特長】柔軟性に富み、シースは耐寒性に優れる。【用途】小型電気機器の内部配線、リード線。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニル平形コード VFF KHD

販売価格(税別) ¥3,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
KHD ビニル平形コード VFF 1巻(100m) レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 KHD

販売価格(税別) ¥362〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
KHD ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 1本 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電源コード

修理用取替えコード 正和電工

販売価格(税別) ¥969〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
正和電工 修理用取替えコード 1本 レビュー:(24)

【特長】電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHD

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KHD ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 1本 レビュー:(13)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTFK

「100v コード 複」の関連特集

延長コード 100m

延長コード 100m

電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100mやサンタイガーリール 標準型など。

延長コード 100mの販売特集

電線 100v

電線 100v

平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)や平型ビニルコードなど。

電線 100vの販売特集

電線 100m 白 2芯 より線

電線 100m 白 2芯 より線

平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)や平型ビニルコードなど。

電線 100m 白 2芯 より線の販売特集

100V 延長コード

100V 延長コード

延長コードや超ソフト延長コードほか、いろいろ。

100V 延長コードの販売特集

100V プラグ

100V プラグ

2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)や3P 30A 防水プラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

100V プラグの販売特集

コード付コンセント

コード付コンセント

コンセント付プラグコードやホコリカバー付省エネタップ(雷ガード)などの人気商品が勢ぞろい。

コード付コンセントの販売特集

100V コンセント

100V コンセント

リファインシリーズ 100V用コンセントやコスモシリーズ 埋込コンセントなど。

100V コンセントの販売特集

100v 電源コード

100v 電源コード

デンゲンコードや修理用取替えコードなどの「欲しい」商品が見つかる!

100v 電源コードの販売特集

100v

100v

アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形)やプレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)など。

100vの販売特集

100v 15a 延長コード

100v 15a 延長コード

延長コードや15A延長コードなどの人気商品が勢ぞろい。

100v 15a 延長コードの販売特集

ケーブル 100v

ケーブル 100v

平型ビニルコードやVVFケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

ケーブル 100vの販売特集

平行コード

平行コード

平行線 VFFビニールコードやVFFコード(器具用ビニール平型平行線)ほか、いろいろ。

平行コードの販売特集